39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どこでも引き手 ひきっこ WAKI(和気産業) 動画あり
両面テープで貼るだけで、引き戸の開け閉めらくちん。
材質ABS樹脂 サイズ(mm)20×50
1セット(2個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材が厚く、凹凸面に接着が可能です。巻心は再生紙を使用しています。
用途家庭用フック、ハンガー類の取付に。 アクセサリーやネームプレートの固定に。 花器、置物などのすべり止めに。
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂 寸法(mm)35×95×10
1セット(2個)
569 税込626
当日出荷


粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂 寸法(mm)35×95×10 アイボリー
1セット(2個)
459 税込505
当日出荷

前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

網戸に簡単に引き手を取り付けて、スムーズに開け閉めが可能。内側も外側もOK。 貼り付け後24時間たってから、ご使用ください。
材質ABS樹脂 サイズ(mm)54×50
1セット
499 税込549
当日出荷

樹脂製の普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)103 仕上黒色 許容荷重(N[kgf])100[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品スポンジパッキン 種類515 寸法L(mm)40 寸法H(mm)15 寸法W(mm)5.5 仕上バフシルバー 適合厚さ(mm)5
1個
519 税込571
当日出荷

取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです 吸盤式ドアハンドル 吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です 工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます 取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス 寸法(mm)65×46×195 耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
1個
999 税込1,099
欠品中


1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質ABS 質量(g)87 垂直許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

1個
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
寸法(mm)貼付:20×10 材質(本体)スチール 表面処理ユニクロ 爪長さ(mm)19.5 両面テープ発泡体(PE)+粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
239 税込263
翌々日出荷

MIYOSHI(小西製作所)アーチグリップ AGS-N
材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り) 使用温度(℃)max80 min-20
1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等 材質PET 質量(g)17.5 難燃性UL規格94HB 垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで取付けできます。 断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。 側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など) 材質ABS樹脂 クリーム 質量(g)16 標準色クリーム(2.5Y9/1) 表面仕上げ表面シボ加工
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。 大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。 表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。 他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。 温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。 磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。 両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。 丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等 形状異方性 材質異方性ラバー 着磁パターン片面多極着磁
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。 大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。 表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。 他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。 温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。 磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。 両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。 丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等 材質等方性ラバー 形状等方性 着磁パターン片面多極着磁
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度です。吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。側面は防錆処理がされていない為、水中や湿気の多い場所での使用には十分注意して下さい。丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
仕様●形状:シート型●サイズ:長さ120mm×幅120mm×厚み0.35mm●材質:ネオジムラバー●着磁パターン:片面多極着磁 アズワン品番65-6676-06
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。着磁パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
仕様●形状:シート型●サイズ:長さ1000mm×幅100mm×厚み0.8mm●材質:等方性ラバー●着磁パターン:片面多極着磁●主な使用用途:センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等 アズワン品番65-6676-07
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質樹脂 グレー 質量(g)約16(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続リード線接続式 接触抵抗(mΩ)150以下 設置方法露出設置 設置場所屋内 : ドア、サッシなどの内側 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
859 税込945
当日出荷

送出する長さの最小長が5mmから選べます。(ピンセットでテープをつまんで取ります。) 最大幅 50mm、粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。(『ON』の場合、オートフィード機能は、15mm 以上から使用可) テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を 調整。機能性と整備性に優れた設計。 テープ押さえガイドを同時購入されることをお勧めします。 テープ押さえガイドは、別売りです。※ご使用時は、必ずピンセット使ってテープを取ってください。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能5mm~送出用プログラム、自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)5-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録品の反射材を使用。コンクリートにも対応。設置したい場所を定めて、両面テープで貼り付けて固定し設置。駐車場・フェンスなどの安全目印にも最適。貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。車で踏んでも壊れにくい。
用途夜間の安全対策用目印に 材質アクリル 長さ(mm)45 幅(mm)35 厚さ(mm)16 イエロー 質量(g)43
1個(2個)
660 税込726
翌日出荷

キレイに仕上がるのり付パネル。 コピー機などで出力したチラシやPOPも、パネルに貼ればキレイなディスプレイに早変わり。 ショールーム・展示会・店頭POPなど、さまざまなシーンでお使いいただけます。 剥離紙をはがせばのりがついていますから、そこに出力したデザインを貼るだけ。 必要な大きさに切り取って、壁や掲示板・ディスプレイ台などに両面テープで貼ればプロ仕様のディスプレイが完成。 剥離紙には、切り取るときの目安になる方眼が印刷されていますので曲がったりして失敗するのを防ぎます。 パネルの本体は発泡素材ですの
用途キレイに仕上がるのり付パネル 入数(枚)5 剥離紙 材質(パネル)(本体)再生発泡PS
1箱
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
寸法(mm)貼付:25×15 材質(本体)スチール 爪長さ(mm)24.5 両面テープ発泡体(PE)+粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS適合品。スチールステッカー(配線固定用)。電線やケーブルをしっかり固定可能。強力テープ付きで簡単に取付できます。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
寸法(mm)貼付:25×15 材質(本体)スチール 爪長さ(mm)24.5 両面テープボンドWF181 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS適合品。スチールステッカー(配線固定用)。電線やケーブルをしっかり固定可能。強力テープ付きで簡単に取付できます。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
寸法(mm)貼付:20×10 材質(本体)スチール 爪長さ(mm)19.5 両面テープボンドWF181 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
寸法(mm)貼付:20×10 材質(本体)スチール 爪長さ(mm)19.5 両面テープ発泡体(PE)+粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。 大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。 表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。 他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。 温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。 磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。 両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。 丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等 材質異方性ラバー 形状異方性 着磁パターン片面多極着磁
1個
449 税込494
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。 大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。 表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。 他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。 温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。 磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。 両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。 丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等 材質等方性ラバー 形状等方性 着磁パターン片面多極着磁
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。 大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。 表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。 他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。 温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。 磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。 両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。 丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等 材質等方性ラバー 形状等方性 着磁パターン片面多極着磁
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。 大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。 表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。 他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。 温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。 磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。 両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。 丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等 材質異方性ラバー 形状異方性 着磁パターン片面多極着磁
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等 材質異方性ラバー 形状異方性 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×100×0.8 アズワン品番64-5403-70 着磁パターン片面多極着磁
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。 大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。 表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。 他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。 温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。 磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。 両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。 丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等 材質異方性ラバー 形状異方性 着磁パターン片面多極着磁
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)NKクランプ
ケーブル・コード、パイプ等の保持。取り外しが簡単。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
用途貼り付け面の油・水分・ホコリ等は必ず拭き取ってください。直射日光の当たらない室内に保存してください。振動の多いところには、間隔を短くしてください。吊り下げた状態での使用は避けてください。 (穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)。一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。 仕様両面テープ厚H:1.1 材質66ナイロン グレー 寸法C(mm)4.1
1箱(100個)
7,898 税込8,688
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)