仕様内外1組
材質/仕上陶器白茶釉+アルミ ブラストステンカラー
機能アートセーフ(手すり)対応、防静電
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
用途引き出し、キャビネットなどインテリアのワンポイントに。
材質セラミック/鉄
ねじ径M4
取手握り玉
セラミック製のおしゃれなツマミです。
用途小箱や家具のツマミの取付けに。
材質セラミック
種類つまみ
適合扉厚(mm)15~22
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ
材質セラミック
用途計測機器、設備等。
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)74
ねじ径M6
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
寸法(mm)W40×D34
適合扉厚(mm)15~22
材質セラミック
種類つまみ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質セラミック
色ホワイト
種類つまみ
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ
材質セラミック
色白
種類つまみ
ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付
使用温度範囲(℃)-40~85
耐酸・耐アルカリ・耐衝撃性に優れています。170℃の耐熱性があり、オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PMP(TPX) 目盛付
使用温度範囲(℃)-20~170
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
種類つまみ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×31×30
仕様内外1組
材質/仕上陶器紅柿釉+アルミ ブラストアンバー
機能アートセーフ(手すり)対応、防静電
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上陶器玄釉+アルミ フロストブラック
機能アートセーフ(手すり)対応、防静電
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
耐薬品性に優れています。一体成形品のため、取手が外れません。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP 目盛付
使用温度範囲(℃)0~121
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ
色生地
材質天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
スープカップとしても使えます。スタッキング可能。電子レンジ対応。オーブン対応。
材質陶器
色黒
高さ(mm)65
質量(g)372
短辺(mm)130
長辺(mm)170
電子レンジ○
食器の種類和食器
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途取手
材質セラミック
付属品トラスM4×20mm・トラスM4×25mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
「実用性」と「カワイイ」を組み合わせた商品。プラスチック製ではあるものの、猫脚家具イメージした作りで強度と見た目の可愛さを演出。取っ手は陶器を用いて清涼感が漂う作りになっています。前面のパネルに貼って・剥がせるシール付属。見た目の印象も変えやすく、自由にアレンジが楽しめます。プラスチックの特性を活かして湿気がある脱衣所や洗面所等でもご使用頂けます。
用途・オフィスの収納場所の拡充に。・店舗でのオブジェとして。
材質本体/ポリプロピレン、取手/陶器、シール/ラミネート加工紙(再剥離)
幅(mm)340
高さ(mm)930
区分新品
質量(g)約4300
奥行(mm)487
段数4段
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)28.5×43×17.5
「実用性」と「カワイイ」を組み合わせた商品。プラスチック製ではあるものの、猫脚家具イメージした作りで強度と見た目の可愛さを演出。取っ手は陶器を用いて清涼感が漂う作りになっています。前面のパネルに貼って・剥がせるシール付属。見た目の印象も変えやすく、自由にアレンジが楽しめます。プラスチックの特性を活かして湿気がある脱衣所や洗面所等でもご使用頂けます。
用途・オフィスの収納場所の拡充に。・店舗でのオブジェとして。
材質本体/ポリプロピレン、取手/陶器、シール/ラミネート加工紙(再剥離)
幅(mm)340
高さ(mm)1140
区分新品
質量(g)約5200
奥行(mm)487
段数5段
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)28.5×43×17.5
「実用性」と「カワイイ」を組み合わせた商品。プラスチック製ではあるものの、猫脚家具イメージした作りで強度と見た目の可愛さを演出。取っ手は陶器を用いて清涼感が漂う作りになっています。前面のパネルに貼って・剥がせるシール付属。見た目の印象も変えやすく、自由にアレンジが楽しめます。プラスチックの特性を活かして湿気がある脱衣所や洗面所等でもご使用頂けます。
用途・オフィスの収納場所の拡充に。・店舗でのオブジェとして。
材質本体/ポリプロピレン、取手/陶器、シール/ラミネート加工紙(再剥離)
幅(mm)340
高さ(mm)720
区分新品
質量(g)約3300
奥行(mm)487
段数3段
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)28.5×43×17.5
お手持ちの家具、引出しをプチDIYできる商品です。アンティーク調のデザインで、ガラっと印象を変えてくれます。
材質セラミック/アイアン
取手握り玉
大容量。最大容量が約300mLとコーヒーや紅茶はもちろん、スープにも対応できる大きさです。大きさと深さを利用して、サラダやデザートの器としても楽しめます。持ちやすさと美しさ。飲み口から連続的に取っ手へと繋がるラインの美しさは、ありそうでなかったミニマルな形です。取っ手上部のなだらかなディンプルに親指が収まり、余分な力を必要とせずに、大きなマグを安定して持つことができます。ライフスタイルに調和した色合い。カラーは定番色「白磁」「白マット」「黒マット」に加え、伝統的な陶器の釉薬の色合いを持つ、深い紺色の「海鼠(なまこ)釉」、石粒による個体差のある「白窯変(しろようへん)釉」、鉄が錆びて溶けだしたような「寂からし釉」の計6色展開。ライフスタイルやお好みに合わせて選んでいただけます。
材質白磁土
質量(g)275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×110×80
最大容量(mL)300
・無溶剤型樹脂のため、充填後のヤセがありません。・紫外線硬化型で超速乾です。・コンパクトなので持ち運びが簡単です。・通常のUVライトでも硬化できます。・硬化後も適切な柔軟性を持ち素材に追従するため取れにくいです。【石材・金属用】。石材、金属の補修に。キッチンカウンターやタイル等にご使用いただけます。カラー:クリア。【木材用】。フローリングや家具などの補修に。色を混ぜ合わせることも可能です。付属の透明シートを使用して平滑に仕上がります。カラー:クリア。【プラスチック用】。スマホケースやプラモデルなど、プラスチック製品補修が可能です。カラー:クリア。【陶器用】。陶器の欠けや取っ手などの補修にご使用いただけます。硬化後も適度な柔軟性があり、素材に追従しますので取れにくいです。カラー:ホワイト
質量(g)7
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量6.895mL
特性超速乾
危険物の性状非水溶性
白と青のシンプルな色使いと、小梅のデザインがアクセントになっており、とても上品です。普段使いはもちろん、来客用としてもおすすめです。茶こし付きで便利です。
付属品茶こし・取っ手
材質【本体】陶器【茶こし】ステンレス
幅(mm)175
色青小梅
容量(mL)600
高さ(mm)75
質量(g)530
奥行(mm)120
対応電子レンジ・食器乾燥機(茶こし・取手は不可)
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
関連キーワード