25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

小回りのきくミニタイプ。サッとすくえて便利です。まとめてすくえる油切りざる。取っ手付きで使いやすい。鍋より一回り小さいものがオススメです。フライドポテトなどを揚げたとき、箸で取り出すのは一苦労。油切りざるをセットしてから揚げれば引き上げるだけで良いので調理の負担が軽減できます。野菜やマカロニ、麺類などゆで物専用のボイルストレーナーとしても!。サビに強いステンレス製。
材質本体:ステンレス鋼/樹脂部:シリコン樹脂 質量(g)115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×130×50 アズワン品番64-9285-17 TKG品番9-0451-0801
1個
849 税込934
当日出荷


フック付き
材質ステンレス(18-8) エスコ品番EA992C-38 長さ(mm)(取手)495 寸法(mm)(ざる)220×220 質量(g)960 線径(Φmm)1 メッシュ5 目開き4mm
1個
23,200 税込25,520
翌日出荷


1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ふつうの網ざると比べて、耐久性に優れお手入れしやすいパンチングタイプ。取っ手付きなので湯切りに便利。ワイヤー足付きで水切りが良く衛生的。
材質ステンレススチール
1個
1,288 税込1,417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷



1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途鍋のあく取りなどに。 材質18-8ステンレス 質量(g)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×72×50 アズワン品番64-4075-17
1個
309 税込340
当日出荷

あみのエーワンスクーパ網15cm(着脱式)
ごみ取り用の小ネット。網の上部に擦り切れ防止用の保護カバー付。アミヘッド着脱式。伸縮棒で長さ調節自由自在。幅15cm全長77~118cm、網口径15x16cm、網深さ:約8cm、網目:約2mm、重さ:250g
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約250 寸法(cm)17×77.5(117)×3 網目(mm)約2.5 深さ(cm)網:10
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木 寸法(mm)Φ240×H30×柄長1000 タイプ丸型 寸法(直径Φ×柄)(mm)240×1100
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フック付きで深型ボウルや鍋にかけて使用できます。 同サイズの深型ボウルとザルをぴったり収納。 足つきでシンク内に置いても衛生的です。 アミの鋼材の太さは0.35mm16メッシュです。
仕様足つき 材質ステンレス鋼 寸法(mm)約全長380×幅220×110 直径(Φcm)約21
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

鍋にすっぽりラクラク油切り。16~18cmの鍋にオススメ。まとめてすくえる油切りざる。取っ手付きで使いやすい。鍋より一回り小さいものがオススメです。フライドポテトなどを揚げたとき、箸で取り出すのは一苦労。油切りざるをセットしてから揚げれば引き上げるだけで良いので調理の負担が軽減できます。野菜やマカロニ、麺類などゆで物専用のボイルストレーナーとしても!。サビに強いステンレス製。
材質本体:ステンレス鋼/樹脂部:シリコン樹脂 質量(g)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×145×115 TKG品番9-0451-0901
1個
999 税込1,099
当日出荷

電気フライヤー 揚げ物の達人 YAMAZEN(山善) 動画あり
から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。 保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ) 。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。 消費電力(W)1250 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185 温度調整範囲(℃)約160~約200(油温)
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリル・オーブン機能を搭載したオーブンレンジ 大きいお弁当も温められる庫内フラットタイプ 見やすいバックライト付き液晶 表示が見やすい大きい液晶 自動メニューキー12種類で簡単便利! 3つの付属品(角皿・角網・取っ手) 全国どこでも使えるヘルツフリー
定格消費電力(W)レンジ:900/1200、グリル:930、オーブン:930 仕様【自動メニュー数】12種類 質量(kg)15 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4 高周波出力(W)500/600 庫内容量(L)18 出力切替3段階 加熱時間(最大)15分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×360×285
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ノンフライのおかずから、トーストやスイーツまで、16メニュー掲載のレシピブック付き
付属品焼き網、トレー、取っ手、レシピブック、取扱説明書(保証書付き) 消費電力(W)1200 本体質量(kg)3.9 対応【トースター】4枚 電源コード(m)1.1 寸法(cm)38×31×24【庫内】25×24×7 モードOFF、下ヒーター、上ヒーター、上下ヒーター、コンベクション タイマー最大60分 温度設定100~250℃(無段階調整) 火力調節100~250℃(無段階調整) 内寸(cm)【受け皿(トレー)】22×19
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

焼き網使用時、油受けに水を貼ることで煙を抑える「減煙構造」を採用。深皿使用時には、マイコンによる精密な温度制御で温度を一定に保つ「ヘルシーモード」を搭載。コース料理をはじめ、さまざまなシーンに寄り添う多彩なレシピを49メニュー掲載したレシピブックが付属。
付属品電源コード、焼き網、深皿(蓋付)、ボールプレート、取っ手、焼き網/土鍋アタッチメント、レシピブック、取扱説明書(保証書) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 最高温度(℃)250 本体質量(kg)2.2 加工セラミック加工 対応鍋丸洗い 電源コード(m)2.5 寸法(cm)29.3×34.3×9.6 直径×高さ(cm)【プレート】28.9×6.9
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ノンフライのおかずから、トーストやスイーツまで、16メニュー掲載のレシピブック付き
付属品焼き網、トレー、取っ手、レシピブック、取扱説明書(保証書付き) 消費電力(W)1200 本体質量(kg)3.9 対応【トースター】4枚 電源コード(m)1.1 寸法(cm)38×31×24【庫内】25×24×7 モードOFF、下ヒーター、上ヒーター、上下ヒーター、コンベクション タイマー最大60分 温度設定100~250℃(無段階調整) 火力調節100~250℃(無段階調整) 内寸(cm)【受け皿(トレー)】22×19
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷