機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)24
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)6.5、7×30
材質鉄(クローム)
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5
付属品丸木ねじ付
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状フラット
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
長さL2(mm)-
幅W(mm)34
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。取り付けプレートは、コントロールキャビネットを開かずにインバータを操作および監視するための制御盤の取り付けに使用します。延長ケーブルは2m、3m、5m を準備しており、最長の操作距離は5mです。
[取り付け方法]
(1) 制御盤のドアに 85mm(横) x 75mm(縦)の穴を開けます。
(2) パネルをインバータから取り外し、プレートに取り付けてください。
(3) パネル延長ケーブルを介してパネルをインバータに接続してください。
ケーブル長(m)別途ケーブルを準備ください
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
用途キャスター、アジャスター等のフットパーツ取付にご使用下さい。
材質SS400
表面処理三価クロメート
材質鋼板
プレートホテル用プレート専用取付枠
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具
幅W(mm)25
穴ピッチ(mm)25
長穴(mm)8×16
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
SinamicsV20-アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:移行取り付けキット●併用可能製品:Sinamics V20
アズワン品番65-7295-81
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)3
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
引き出し可能な 2 極、3 極、4 極 Compact NSX 100/160/250 回路ブレーカ用の Schneider Electric シャーシサイドプレートです。このサイドプレートを使用すると、取り扱いが容易になるようにシャーシに取り付けることができます。このサイドプレートは、回路ブレーカに取り
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1178
アズワン品番65-8081-66
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
プロダクトタイプ = ベースプレート。奥行 = 17インチ。高さ = 76mm。長さ = 432mm。色 = クリア。材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
プロダクトタイプ = ベースプレート。奥行 = 5インチ。高さ = 51mm。長さ = 127mm。色 = クリア。材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
プロダクトタイプ = ベースプレート。奥行 = 7インチ。高さ = 51mm。長さ = 178mm。色 = クリア。材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
プロダクトタイプ = ベースプレート。奥行 = 4.5インチ。高さ = 25mm。長さ = 114mm。色 = クリア。材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
プロダクトタイプ = ベースプレート。奥行 = 9インチ。高さ = 51mm。長さ = 229mm。色 = クリア。材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
プロダクトタイプ = ベースプレート。奥行 = 12インチ。高さ = 51mm。長さ = 295mm。色 = クリア。材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、10 個の部品から構成されたセットで、アルミコネクタ用の電圧タップ、6.35 mm、1 本又は 2 本のケーブルが付属します。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:コンパクト●コード番号:211-2647
アズワン品番65-8060-05
1個
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
現在ご使用中の紙巻器の取付穴を利用して、ウォシュレットのリモコンなどがセットできます。新しくねじ穴を開ける必要がないので壁面を傷めず、引越しの時も安心です。
適合(取付可能なリモコン)ウォシュレットアプリコットF3系・F2系・F1系、S2系・S1系リモコン、ウォシュレット一体形便器ネオレストAH・A・D・GG、GG-800
材質樹脂
寸法(mm)182×16×303
色パステルアイボリー
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
プロダクトタイプ = ベースプレート。奥行 = 15インチ。高さ = 76mm。長さ = 381mm。色 = クリア。材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプMounting Plate
併用可能製品Cam Switch
1袋(5個)
¥450
税込¥495
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けプレート●併用可能製品:K45Fインターフェイスモジュール●シリーズ:3RK1●K45、入力モジュール. ASiネットワーク上の機械式及び高感度保護機器の安全性を検出します。 EN 954-1カテゴリ2の安全装置2台又はカテゴリ4の安全装置1台に対応します。 カテゴリ4が必要な場合、モジュールの2チャンネル入力を利用できます。 緊急停止プッシュボタン、安全扉スイッチ、安全エリアスイッチ、及び出力設定に最適. 小型設計 フィールド向け、IP67 PNP入力回路 2安全入力 LED表示 I/Oソケット x 2 H80 x W45 x D35
RoHS指令(10物質対応)対応
プロダクトタイプ = ベースプレート。奥行 = 11インチ。高さ = 51mm。長さ = 279mm。色 = クリア。材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 233mm高さ = 2mm長さ = 584mm色 = グレー材質 = スチール併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 143mm高さ = 1.5mm長さ = 344.5mm色 = グレー材質 = スチール併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 127.5mm高さ = 1.5mm長さ = 128.3mm色 = グレー材質 = スチール併用可能製品 = RS PROアルミ製エンクロージャ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 63mm高さ = 1.5mm長さ = 68mm色 = グレー材質 = スチール併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 108.2mm高さ = 1.5mm長さ = 208.2mm色 = グレー材質 = スチール併用可能製品 = RS PROアルミ製エンクロージャ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 147.9mm高さ = 1.5mm長さ = 247.3mm色 = グレー材質 = スチール併用可能製品 = RS PROアルミ製エンクロージャ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Siemens のカバープレートには、切抜き付きのモジュラ取り付け装置が採用されています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。高さは 450 mm です 正味重量は 2221 g です
仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3274
アズワン品番65-8083-99
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Schneider Electric の 25 A の空気中熱電流フリーの取り付けプレートです。 105 ℃ で 4 mm 2 のケーブル 3 本、4 mm 2 のケーブル 3 本、正味重量 0.71 kg です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8760
アズワン品番65-8057-47
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 極 3VA2 100/160/250 回路ブレーカ用の 1 つのユニットで構成される絶縁プレートオフセットです。EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Sentron●コード番号:210-9336
アズワン品番65-8061-86
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 極 3VA1 250 回路ブレーカ用の 1 ユニットで構成される絶縁プレートです。EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Sentron●コード番号:210-9320
アズワン品番65-8060-51
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
Siemens SENTRON シリーズの絶縁プレートは、4 極 3VA1 100/160 用の 1 ユニットで構成されています。認定: EAC、VDE、RCM
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●併用可能製品:3VA1 100/160●コード番号:210-9283
アズワン品番65-8062-09
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 109mm高さ = 2mm長さ = 109mm色 = Black材質 = ベークライト併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 70mm高さ = 1.5mm長さ = 164.3mm色 = グレー材質 = スチール併用可能製品 = RS PROアルミ製エンクロージャ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様タイプ = モニタ取り付け用アダプタVESA構成 = 75 x 75, 100 x 100対応ディスプレイ数 = 1重さ = 123g
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ