表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質SUS304
表面処理ヘアーライン
こんなお得な商品も!

固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具
付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
トラスコ品番512-1973
材質スチール
幅(mm)35
色シルバー
高さ(mm)70
質量(g)50
奥行(mm)40
適合サイズM6×45
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
こんなお得な商品も!

L字金具 ステンレス製
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
板厚(mm)2.0
穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質鋼板
色シルバー
表面処理ニッケルメッキ
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。
材質スチール
手軽で多彩な取り付けができる部材です。
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)38
板厚(mm)2.0
穴ピッチ(mm)25
材質スチール
表面処理黒塗装仕上
形状L型
穴径(Φmm)6.5
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
材質SUS304
仕上ヘアーライン
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品の取り付け金具。
材質鉄(クローム)
トラスコ品番283-1619
質量(g)140
板厚(mm)3.2
穴数3
長さL2(mm)50
幅W(mm)43
長さL1(mm)90
穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
監視・CCTVドームカメラマウントブラケット壁面用L型取り付け金具
サイズは画像図面をご覧ください。
耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
ドームカメラ、PTZカメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品質量を支えられる必要があります。
付属品ネジM5×16、M5ナット 各6個
材質スチール
色ホワイト
質量(g)320
耐荷重(kg)10
設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
使用場所屋内外
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
【商品重量】約475g。【寸法】画像画面を参照の事。【材質】アルミニウム合金。【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。【Model名】Aluminum alloy universal large hemisphere bracket 。【色】白
用途監視・ドームカメラに取り付け可能。壁・ウォールマウントにて取り付け可能。背面/底部にケーブルを通す為のアクセス。ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。【同梱品】タッピングネジ(直径3mm/長さ44mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各3 。【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc
質量(kg)0.475
色白
耐荷重(kg)8
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
●【商品重量】約70g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】ABSプラスティック。●【耐荷重】3kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】Transparent square bracket 。●【色】透明
用途●素材が透明のABSプラスティックを使用した珍しいタイプの、プラケットL型金具です。取付してもプラケットが目立ちにくい特徴を持っています。●監視・ドームカメラに取り付け可能。●壁・ウォールマウントにて取り付け可能。●ABSプラスティック製で超軽量化●【同梱品】ネジ(M3*7)x3、ネジ(M6*7)x1 タッピングネジ(直径3mm/長さ18mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2、ナットカバー(直径6mm/長さ7mm)×2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc
質量(kg)0.07
色透明
耐荷重(kg)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
●【商品重量】約65g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】ABSプラスティック。●【耐荷重】3kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】Transparent round bracket 。●【色】透明
用途●素材が透明のABSプラスティックを使用した珍しいタイプの、万能穴付きプラケットL型金具です。取付してもプラケットが目立ちにくい特徴を持っています。●監視・ドームカメラに取り付け可能。●壁・ウォールマウントにて取り付け可能。●ABSプラスティック製で超軽量化●【同梱品】ネジ(M3*7)x3、ネジ(M6*7)x1 タッピングネジ(直径3mm/長さ18mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2、ナットカバー(直径6mm/長さ7mm)×2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc
質量(kg)0.065
色透明
耐荷重(kg)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・6インチタイプ)
耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
万能タイプなので大変便利なブラケットです。
監視・防犯ドームカメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗
付属品ネジ(M4×16)/4個、M4ナット/4個、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm・長さ24mm)、タッピングネジ(直径3mm、長さ22mm)/各4個
色ホワイト
質量(g)580
耐荷重(kg)10
耐水性なし
使用場所屋内外
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・4.5インチタイプ)。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M4 16)、ナット(M4)x各4、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ24mm)、。タッピングネジ(直径3mm/長さ22mm)x各2。材質:iron+spray paint 。商品重量:285g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:4.5inch iron hemisphere bracket。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。監視・ドームカメラに取り付け可能。壁・ウォールマウントにて取り付け可能。 。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)285
耐荷重(kg)6
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ステンレス製の板厚5.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。取付穴は6Φ両面皿穴で用途も広がります。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアーライン
棚受け金具L型棚受け
幼児・子供・CTB車用の前カゴ用L型取付け金具です。キャリパーブレーキ取付けタイプ。
色シルバー
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状24型L型フラット
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2.3
長さL2(mm)65
幅W(mm)24
L型コーナーゴム(大)用の止金具です。コーナーゴムとセットでお使いください。台車や移動式機器のコーナーに取り付ければクッションラバーとして使えます。壁面等の破損防止に効果的です。
用途台車や移動用機器全般のクッションゴム。
L型コーナバンパーゴム止金具(TO-203TK)と一緒に使い台車等のコーナーのクッションとして。
各種ボードに簡単に取り付けられるL字脚です。脚に付いている金具に、使用するボードをはさみ込んで、下からネジで締め込みますので、簡単で、しかも確実に組み立てられます。また、使用時、壁にぴったり固定でき、後方にムダな空間をつくりません。
材質スチール楕円パイプ・メラミン焼付塗装(ライトグレー)
質量(kg)8(両脚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×280×1800
適合品番ヨコ向きのみ取付可能:WP-36H、WP-34H、H-11、H-12、NH-11、NH-12、NH-31、NH-32、A-11、A-12、WH-11A、WH-12A、H-01、H-02、TB-S1NN、TB-S2NN、WP-36KN、WP-34KN、TB-36K、TB-34K、TB-601、TB-602、No.36TB、No.34TB、H-11SY、H-12SY、NH-11SY、A-11SY・タテ向きのみ取付可能:TB-S3NN、TB-23K、TB-603、No.23TB
アズワン品番64-8164-96
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状43型L型フラット
トラスコ品番482-0878
材質スチール
質量(g)133
穴径(Φmm)9
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)3.2
穴数3
長さL2(mm)90
幅W(mm)43
長さL1(mm)90
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
従来必要だった設置金具がいらない壁付け一体型!。「ワンタッチコネクタ」方式を採用で、VVFケーブル(Φ2、Φ1.6)を使用して制御板等にも簡単に取り付け取り外しができる「ラクラク取り付け構造」なので、配線後も容易に本機を取り外すことができ、盤の移動、搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。取り付けピッチは、JIS規格で定められたスイッチボックス(JISC8435)に対応しています。(取り付けピッチ83.5、66.7)。露出配線も可能です。高い位置に設置する場合に、下から認識しやすいよう、本体を逆に取り付ける事が可能です。設置面に、EDPM発泡体の高性能パッキンを使用し、高い防水性、防錆性を実現しています。ギヤ機構による駆動方式により、振動に対しても回転のムラがありません。12V5Wの低電圧白熱球を使用した大光量の回転灯です。遠方からの視認性はバツグンです。ボディは耐候性に優れた、ASA樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリルを使用しています。予備球を1個内蔵しています。保護構造IP54(正方向取り付け時粉塵や水のかかる場所でも使用可能)です。
種別ASL回転灯
口金BA15S/19
閃光数(min-1[回/分])約130
電球形状G18
対応コネクタVVF Φ2、Φ1.6用
取付後高さ(mm)165
最大外径(mm)110
防塵・防噴流 保護特性記号IP54
アンゼンミラーをコンクリート壁などにアンカーボルトで取付する場合に必要となる金具です。また壁面に二面鏡を取り付けする場合にも使用します。
材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、溶融亜鉛メッキ
追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具
穴径(Φmm)4
板厚(mm)2
幅W(mm)45
穴ピッチ(mm)25
長穴(mm)8×15
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の側面に取り付けて、垂直固定する金具です。
用途側面同士で固定に。
寸法L1(mm)40
寸法W(mm)35
板厚(mm)2
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
M246SH-10×16×20Mの追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます
ステンレス製
仕上がりのよいステンレス製のU型金具
仕様48個
材質SUS304
長さ(mm)2400
幅(mm)40
穴径(Φmm)(小判)11
幅A(mm)44.4
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がありません。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
屋外対応L型片面LEDスタンドパネルです。
表面板は耐光性に優れたアクリル製。
高輝度4000luxでアピール力抜群!
風営法に対応し高さ1m以下に納めていますので、 屋内での使用にも適しています。
用途メニューや案内の展示に。
付属品パネル本体、脚部パーツ、L字継金具(ネジ付き)×2、バッテリーホルダー×1、取り付け用ネジ×2、取扱説明書、ACアダプター×1、防雨アダプターケース×1
質量(kg)5.5
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)(約)970×630×450
フレーム(mm)(約)880×643
適合寸法(mm)(約)820×574
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
MRシリーズ用L型固定取り付け金具。
トラスコ品番855-8579
1個
¥699
税込¥769
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ