単管(Φ48.6mm)にシート類の取付け可能なクリップです。
用途単管へのシート固定に。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)150
色黄
適合パイプ径(Φmm)48.6
仕様スライダー付
単管にシート類を固定するために使用。
樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式で、着脱が簡単。
材質ポリプロピレン
適合Φ48.6用
寸法(mm)150
色黄色
質量(g)110
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:55×165
材質ポリカーポネート
開口寸法(mm)クリップ/上:11、下:32
焼き入れバネ使用で丈夫。
用途ハウスビニールなどをパイプ固定用
材質本体PP・バネ:バネ材メッキ
色青
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
寸法D(mm)4.5
材質(本体)鋼板製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークライト用取付けステー。クリップで挟み込んで固定します。
セット内容ステー本体×1、六角レンチ×1、ミニ六角レンチ×1
穴サイズ(mm)10
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
単管にシートを取り付けるための樹脂パッカーです。バネ材を使用しており、外れにくい高いクリップ力を誇ります。
用途あらゆるシート類を単管パイプに巻き込んで固定します。
仕様48.6Φ用
色黄
1ケース(120個)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
手袋やタオルなど使わないときに挟み、ベルトや腰袋にひっかけ携帯できます。金属製クリップです。
用途手袋・タオルなどの携帯
仕様クリップ付
取付可能対象ベルト・腰袋等
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ビニールハウス用のビニールを固定するのに便利な商品です。
ハウスの支柱径に合わせて選べます。
用途ビニールハウス用のビニールとパイプ固定用
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄+メッキ
色青
ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm
※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
材質スチール
適合板厚(mm)0.8~1.6
表面処理クロメート
ピッチP(mm)1
フレキシブルLEDモジュール用
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用
品種取付クリップ
LEDモジュールの落下、ズレを防止するためのホルダー
上向き取付以外に使用
品種取付クリップ
1箱(5個)
¥679
税込¥747
19日以内出荷
取付け角度20°または25°に調整できる金具
フレキシブルLEDモジュール用
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用
品種取付クリップ
1箱(5個)
¥579
税込¥637
19日以内出荷
フレグランスオイル専用オプション。エアコン取付で好きな香りのオイルをセット。
用途車の芳香
取付エアコン
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
1袋(5個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
1袋(5個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
1袋(5個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
トキラックスEVOシリーズ専用取付部材です
用途曲線施工用取付部材
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
1袋(5個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
フレキシブルLEDモジュール用
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用
上向き取付専用
FXD-LED用
FXD-LED2用
品種取付クリップ
1箱(5個)
¥919
税込¥1,011
19日以内出荷
LEDモジュール Viewmo用アルミレールTLVM001専用の取り付けクリップです。
用途Viewmo用アルミレール(TLVM-001)の取付けに。
トラスコ品番362-5906
長さ(mm)20
幅(mm)22
色シルバー
高さ(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
屋根瓦へのPF管等の固定に使用します。
接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
材質ステンレス製
CTO取付クリップ(10個入り) CTO-CP/10
用途インダイレクトミニ専用取付部材です
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥899
税込¥989
6日以内出荷
1袋(2個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
1袋(2個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
用途調光調色フレキシブルテープライト用
材質樹脂(白)
入数(個)5
1セット(5個)
¥539
税込¥593
4日以内出荷
クリップによって、H鋼にビス止めや溶接をせずレールの取り付けが可能。
用途鋼材の下にレールを取り付ける。
適合機種D30レール
表面処理ユニクロメッキ
主材質スチール
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。
材質SPCC(板材)
表面処理亜鉛メッキ
材質1820/ABS樹脂、ST#141・ST189/PC(ポリカーボネート)
適合SRM-C□
材質ステンレス
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ミラーセット クリップ取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品クリップ用取付パーツ一式
範囲(mm)丸パイプ20~60 平板10~60厚
取付金具クリップタイプ
場所を選ばずPOPを展開できます
材質スチロール・ポリアセタール
寸法(高さH×幅W)(mm)153×22
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
容量1.2リットルのワンタッチクリップ式サドルバッグ。
用途ワンタッチクリップ式のサドルバッグ。
色ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約15×約9×約9
容量(L)1.2
質量(g)135
取付け方法ワンタッチクリップ式
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ