用途日曜大工、家具転倒防止に
材質鋼板
色シルバー
表面処理ニッケルメッキ
表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
こんなお得な商品も!

L字金具 ステンレス製
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
板厚(mm)2.0
穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質SUS304
表面処理ヘアーライン
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質ステンレス(SUS304)
穴数6
こんなお得な商品も!

固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具
付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
トラスコ品番512-1973
材質スチール
幅(mm)35
色シルバー
高さ(mm)70
質量(g)50
奥行(mm)40
適合サイズM6×45
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金具。自動車部品取付金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。
材質スチール
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状43型Lタイプ
トラスコ品番482-0894
材質スチール
質量(g)129
穴径(Φmm)9
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)3.2
穴数3
長さL2(mm)52
幅W(mm)43
長さL1(mm)88
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型L
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金具。自動車部品取付金具。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
材質ステンレス鋼(SUS 304)
表面処理ヘアーライン加工
材質鉄
仕様六角ボルト、平面金、バネ座金
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
材質SUS304
仕上ヘアーライン
標準ポンプヘッドを連装するための取付金具です。LS36以外の標準ポンプヘッドに使用可能です。
材質SUS
工作機械の照明に! 対象物が見えやすい均一配光でワークや刃先が見えやすく、メンテナンスしやすい! 堅牢な構造と優れた耐環境性を実現しているため、工作機械内部での使用も安心!(2018/2/28_一部機種販売中止)
種類取付金具(L形)
1パック(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
付属品鍋ビス×1(M8×65)、ナット×3(M8)、タッピングビス×6(M4×20)
トラスコ品番826-4005
寸法(mm)67×58×24
質量(g)520
1組
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
材質鉄
トラスコ品番737-6073
寸法(mm)67×58×24厚
質量(g)130
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
主な用途DINレール取付金具
KD-8000シリーズの取付金物。
100回線パネルをP2MDF(VA側)に取り付ける際に使用。
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
KD-8000シリーズの取付金物。
50回線パネルをP2MDF(VA側)に取り付ける際に使用。
1個
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
KD-8000シリーズの取付金物。
50回線パネルをP2MDF(VB側)に取り付ける際に使用。
1個
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」を引き戸用L型取付金具です。
本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。
引き戸用L型取付金具です。
引き戸への施工時に使用。
セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具
タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途RC壁取付用
セット内容アンカー(内部コーン打込式)×4、六角ボルト(M8×20)×4、六角ボルト(M8×30)×4、スプリングワッシャー(呼び8)×4、ワッシャー(呼び8)×4
材質ステンレス
1セット
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
KD-8000シリーズの取付金物。
100回線パネルをP2MDF(VB側)に取り付ける際に使用。
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
適合機種PM570AS・PM570BP・PM605AS・PM605BP
シリーズ金具
1個
¥1,900
税込¥2,090
99日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」を引き戸用L型取付金具です。
本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。
引き戸用L型取付金具です。
引き戸への施工時に使用。
セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具
タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
1セット
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
意匠登録済みのL型鏡止めです。
用途陳列ケース、下駄箱等の引き戸に。
付属品鉄ニッケル半丸ねじ3.1×20
材質スチロール樹脂
寸法(mm)13.7×11×19
入数(個)4
適合厚さ(mm)6以下
1個(4個)
¥170
税込¥187
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ