カテゴリ

  • 機構部品(92)
  • 建築金物(21)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 厨房用品(6)
  • 物流用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 制御機器(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「取手 68mm」の検索結果

152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平アルミハンドル AH 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)平アルミハンドル AH 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ AC8A材質アルミニウム製
ひっパッとランタン BIGMAN(ビッグマン)ひっパッとランタンBIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1個
4日以内出荷
ひっぱるだけでON / OFFを切り替えられるランタン。誰でも簡単に操作できます。引っ張る量によって明るさ調節可能。取っ手付きで持ち運びも楽々。安心のメーカー3か月保障付き。(通常使用における故障に限る)
用途暗所での作業、災害時、アウトドアなど。ちょっとした明かりが必要な時に。保証期間メーカー保証:ご購入日から3か月間(通常使用における故障に限ります。保証を受ける際には購入日が分かる書面が必要となりますので、大切に保管してください。)LEDCOB
スペシメン コンテナ 外寸340×190×168mm 長谷川綿行スペシメン コンテナ 外寸340×190×168mm長谷川綿行
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
病院・外来等で採取した臨床検体を直接人目に触れず、安全に院内の検査室へ輸送するコンテナです。輸送容器を片手で持ち運びすることが可能です。本容器は液漏れしません。中の検体は外から直接見えません。本品1つに対して仕切板1枚付です。
材質本体:PP、フタ:PS、留め具・取っ手:ABS、パッキン:シリコンゴムサイズ(mm)外寸/340×190×168アズワン品番69-0289-90
マドリッド取手 No.99 シロクママドリッド取手 No.99シロクマ
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質真鍮高さ(mm)78寸法D(Φmm)29座幅(mm)【W2】Φ59サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25幅W1(mm)68
ウッド丸形取手 No.30 シロクマウッド丸形取手 No.30シロクマ
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ材質積層+真鍮サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
ウッド義星取手 No.32 シロクマウッド義星取手 No.32シロクマ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ材質積層+真鍮仕上ウッドサイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
R形取手 No.164 シロクマR形取手 No.164シロクマ
19,980税込21,978
1組(2本)
4日以内出荷
両面用です。
高さ(mm)72.5寸法D(Φmm)25サイズ(mm)【付属ビス】ナベM6×85
ウッド角棒取手 No.80 シロクマウッド角棒取手 No.80シロクマ
21,980税込24,178
1組(2本)
4日以内出荷
両面用です。
材質積層+真鍮高さ(mm)68寸法D(mm)(□)30仕上ウッド座幅(mm)【W】Φ34サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
アトリエブラリ TZ-9 シロクマアトリエブラリ TZ-9シロクマ
429税込472
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金サイズ【付属ビス】M3糸ネジ寸法L(mm)68寸法H(mm)15寸法D1(mm)32寸法D2(mm)16
取手付PPビーカー サンプラテック取手付PPビーカーサンプラテック
279税込307
1個(1個)
翌日出荷
取手は手にフィットする形状で、注ぎやすく成型されています。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入で、どの位置からでも見やすく確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
キャビネット サンワサプライキャビネットサンワサプライ
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
書類・小物が整理しやすい3段タイプのキャビネットです。上段にはペントレーが付属します。下段に取り付けられる仕切り板が付属し、A4ファイルの収納に便利です。3段ともダブルスライドレールを使用しており、引き出しのほぼ全体を引き出すことができます。全ての引き出しを施錠することができます。
仕様●鍵の有無:有●出荷形態:組立出荷仕切板などの取り付けが必要●鍵の種類:200種類鍵番号:601~800●個口数:1個口●マンセル値:該当なし●アジャスターの有無:なし●キャスターの有無:あり●引き出し数:3●引き出し有効内寸:(上段)W325×D470×H68mm(中段)W325×D470×H68mm(下段)W325×D470×H245mm※取っ手を除く本体の奥行きは520mm付属品トレー、仕切板(1枚)、鍵×2個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)390質量(kg)19グレー高さ(mm)600奥行(mm)534(※取っ手を除く本体の奥行きは520)段数3段キャスターあり天板寸法(mm)W390×D520×t10引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上段)325×470×68、(中段)325×470×68、(下段)325×470×245組立時間20分有(番号/601~800)総耐荷重(kg)40天板部均等耐荷重(kg)30組立人数1外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×534×600施錠あり
ステンレス・パネル取手 SUGICO(スギコ)ステンレス・パネル取手SUGICO(スギコ)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。
材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.17MB)
【オーダー】プッシュプルハンドル ULS2571 UNION(ユニオン)【オーダー】プッシュプルハンドル ULS2571UNION(ユニオン)
19,980税込21,978
1組
3日以内出荷
仕様1セット(内外) 錠前別ドア厚(mm)33~45(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】プッシュプルハンドル ULS2570 UNION(ユニオン)【オーダー】プッシュプルハンドル ULS2570UNION(ユニオン)
17,980税込19,778
1組
3日以内出荷
仕様1セット(内外) 錠前別ドア厚(mm)33~45(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
カゴAU-25C用 アイワ医科工業カゴAU-25C用アイワ医科工業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:C1810381●外形寸法(取手・足寸法除):横220×奥120×高68mm●備考(共通器種):AU-26Cアズワン品番67-3155-56
抗菌食洗機対応プラコップ スケーター抗菌食洗機対応プラコップスケーター
329税込362
1個
5日以内出荷
電子レンジ・食器洗い乾燥機OKのコップです。落としても割れないので園児に最適。取っ手もついて持ちやすい。名前シール入り。
材質ポリプロピレン(耐熱温度140度)ユニコーン容量(mL)約200直径(Φmm)74高さ(mm)68加工練込/全体使用抗菌剤:無機抗菌剤電子レンジ食器洗浄機食器の種類子供用食器
抗菌食洗機対応プラコップ スケーター抗菌食洗機対応プラコップスケーター
359税込395
1個(45g)
5日以内出荷
電子レンジ・食器洗い乾燥機OKのコップです。落としても割れないので園児に最適。取っ手もついて持ちやすい。名前シール入り。
材質ポリプロピレン容量(mL)約200種類使用抗菌剤:無機抗菌剤加工練込耐熱温度(℃)140加工内容全体
A4対応書庫 ホワイト 東洋事務器工業A4対応書庫 ホワイト東洋事務器工業
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
A4サイズの書類が収納できます
PC棒ハンドル 白 WAKI(和気産業)PC棒ハンドル 白WAKI(和気産業)
159税込175特価
1個
取扱停止中
ABS樹脂の取手汚れ・水にも強く掃除もカンタン!扉や引出しの取っ手の取替えや交換・追加に。
仕様●規格:80mm●設置方法:裏ビス止めタイプ●L(mm):80●P(mm):68●H(mm):28●D(Φmm):12●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ2本●カラー:白アズワン品番65-9191-07
MAILBOX MX-102 田島メタルワークMAILBOX MX-102田島メタルワーク
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
ポストぐちタイプで大量の郵便物が収納できます。厚板ステンレスと黒色ゴムの採用でエントランスを演出します。連結パイプは樹脂製で、壁厚に合わせて調節ができます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t 防水ゴム取手:硬質ゴム錠前:カムロックポストぐち:枠/ステンレス ヘアライン仕上 3.0t 差入口プレート/ステンレス 鏡面仕上 1.5t 硬質ゴム連結パイプ:ポリエチレン樹脂 2.0t投入口:368mm×60mm前入後出仕様カムロック材質(本体)ステンレス
リラックマIH対応アルミディープフライパン 24cm タマハシリラックマIH対応アルミディープフライパン 24cmタマハシ
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
リラックマモチーフのベーシックなフライパンです。深さがあるため容量もたっぷりサイズ。少量の煮物に使えたりと活躍の場が多いアイテムです。
仕様●材質:本体/アルミニウム合金(内面フッ素樹脂加工)、はり底/ステンレス鋼、底の厚さ/2.7mm(はり底を含む)、取っ手/フェノール樹脂●サイズ:約425×245×110mm(775g・2,700mL)●深さ:68mmアズワン品番65-6904-18
ステンレス全回転取手 川喜金物(SOWA)ステンレス全回転取手川喜金物(SOWA)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
【用途】床や壁、天井などに使用するハンドルです。
用途【特長】内蔵スプリングが、引手の使用時と収納時のブラツキを押え、床はもちろん、壁、天井にも取り付けられます。仕上サテン仕上
ソフトハンドル アイワ金属ソフトハンドルアイワ金属
349税込384
1本
3日以内出荷
当たっても安全なやわらかいハンドル 引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質エラストマー樹脂ブラック使用ビス(mm)付属:4×30
PC木目丸棒ハンドル アイワ金属PC木目丸棒ハンドルアイワ金属
349税込384
1個
3日以内出荷
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに 裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂使用ビス(mm)付属:トラス4×25
【レンタル】錠剤除包器 TS-H ナビス(アズワン)【レンタル】錠剤除包器 TS-Hナビス(アズワン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シートの幅に合わせてハンドルを回すことで、錠剤を2列同時に押し出すことが出来ます。簡単に錠剤を取り出すことが出来ますので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することができます。
ステンレス円筒スコップ SUGICO(スギコ)ステンレス円筒スコップSUGICO(スギコ)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
本体およびハンドルは一枚の板を伸ばして作っているため衛生的です。 洗浄しやすく、アレルゲンなどの問題発生も防げ、食品管理などの衛生管理に厳しい現場にも最適です。 手にフィットする縦楕円形状の取っ手。すくう位置が決まり、横回りしにくいので作業効率がUPします。
用途食材、粉、水等のすくい、容器への移し替えに最適です材質ステンレス(SUS304)シルバ-RoHS指令(10物質対応)対応
丸棒取手(ABS樹脂) TRUSCO丸棒取手(ABS樹脂)TRUSCO
359税込395
1個
当日出荷
汎用性が高く、価格も追求した丸棒取手です。
用途家具、引き出しなど。付属品B1 トラスタッピング4×30 2本材質ABS樹脂(クロムメッキ加工)クロムメッキ適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
丸棒樹脂取手(PS樹脂) TRUSCO丸棒樹脂取手(PS樹脂)TRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。材質ポリスチレン樹脂適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15
アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社)アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SWNBK(鍋屋バイテック会社)
98,980税込108,878
1個
11日以内出荷
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 オフセットタイプ。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7寸法H(mm)68寸法D(mm)27寸法W(mm)68寸法h(mm)51寸法Lf(mm)15寸法W1(mm)51許容荷重(N)1000材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)材質(パイプ)UZBF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZBF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZAF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社)アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZAF‐SWNBK(鍋屋バイテック会社)
89,980税込98,978
1個
11日以内出荷
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7寸法H(mm)68寸法D(mm)27寸法h(mm)51寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)材質(パイプ)UZAF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZAF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
キャプテンスタッグ アルミ角型クッカー CAPTAIN STAGキャプテンスタッグ アルミ角型クッカーCAPTAIN STAG
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
熱伝導率の高いアルミ製飯盒です。 軽量、コンパクト。 食器やランチボックスとしても便利。 折りたたみ可能で、安定したハンドル構造。 本体内側にはお米と水の分量を量るのに便利な目盛り付き。 コンパクトストーブ・小型ガスバーナーで、ご飯ができます。
サイズL材質本体・金具・リベット:アルミニウム(表面加工:アルマイト)(底の厚さ0.8mm)、取っ手:ステンレス鋼・シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体のみ)138×209×68質量(g)280
軽~いすべすべⅡフライパンIH 谷口金属工業軽~いすべすべⅡフライパンIH谷口金属工業
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
底面は厚板のまま側面のみを削ることにより、軽さと強度を実現。 内面は耐久と滑りに優れたダイアモンドコートを採用。
材質本体:アルミニウム合金、本体底面:ステンレス(18-0クロム)、取手:フェノール樹脂表面処理ダイヤモンドコート
丸棒ハンドル モノタロウ丸棒ハンドルモノタロウ(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
用途引き出しなどの取っ手付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本材質ABS樹脂幅(mm)12高さ(mm)28取手取手
キャビネット サンワサプライキャビネットサンワサプライ
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
書類・小物が整理しやすい3段タイプのキャビネットです。上段にはペントレーが付属します。下段に取り付けられる仕切り板が付属し、A4ファイルの収納に便利です。3段ともダブルスライドレールを使用しており、引き出しのほぼ全体を引き出すことができます。全ての引き出しを施錠することができます。
付属品トレー、仕切板(1枚)、鍵×2個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)390高さ(mm)600奥行(mm)534(※取っ手を除く本体の奥行きは520)段数3段キャスターあり天板寸法(mm)W390×D520×t10引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上段)325×470×68、(中段)325×470×68、(下段)325×470×245有(番号/601~800)総耐荷重(kg)40天板部均等耐荷重(kg)30施錠あり
キャビネット サンワサプライキャビネットサンワサプライ
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
高さが478mmと通常のキャビネットより少し低くなっています。そのためキャビネットの上に書類受けのトレイなどを置いても、デスクとの間隔に余裕があります。昇降デスクなどで、立ち作業をするときもキャビネットの上に置いた書類などを取りやすく便利です。上段にはペントレーが付属します。下段に取り付けられる仕切り板が付属し、A4ファイルの収納に便利です。2段ともダブルスライドレールを使用しており、引き出しのほぼ全体を引き出すことができます。全ての引き出しを施錠することができます。
セット内容本体、トレー、仕切板(1枚)、鍵×2個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)390高さ(mm)478奥行(mm)534(※取っ手を除く本体の奥行きは520)段数2段天板寸法(mm)W390×D520×t10引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上段)325×470×68、(下段)325×470×245有(番号/601~800)総耐荷重(kg)40(天板部均等耐荷重 30)
木製取手 エスコ木製取手エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
材質強化木(積層材)
雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
トラック取手 ホシモトトラック取手ホシモト
439税込483
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
材質表面処理黒塗RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌ドアハンドル(引き戸タイプ) ティーエフサービス抗菌ドアハンドル(引き戸タイプ)ティーエフサービス
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
ドアに直接触れたくない人のために、手を使わずに腕で開閉することができます。 表面抗菌メッキ加工で菌が繁殖しにくい効果が期待できます。
用途病院や介護施設、学校、公共施設など不特定多数の接触が予想される施設の引き戸に。 入口側・出口側両方に取り付けて使用します。高さ(mm)80表面処理抗菌メッキ加工取手取手
600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン エスコ600x470x706mm/ 4段 ツールワゴンエスコ
82,700税込90,970
1台
当日出荷
仕様ウレタンキャスター付スチール製高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。こぼれ落ち防止天板天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。開閉表示施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。樹脂製ハンドル幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。ラッチ機構引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。スライドレール高性能なボールスライドレールを使用。引出し耐荷重30kgレール作動距離:405mm鍵穴部に開閉が一目で分かる目盛りがついています。材質本体・引出し:SPCC取手:ABSキャスター:ウレタン錠前:ZDC2質量(kg)39.9内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×2段483×406×146×2段アズワン品番64-2290-67引出し耐荷重(kg)各30
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら