電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色黒
電線仕様-種別S-VCT
電線仕様-芯数3C
RoHS指令(10物質対応)対応
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色黒
電線仕様VCTF2芯×1.25sq
使用場所屋内
仕様2Pプラグ・端末半田処理済
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
電線仕様-芯数2
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色黒
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
仕様2Pプラグ・端末半田処理済
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。電動工具コードなどの修理に最適です。
長さ(m)3
特性アース付
色黒
電線仕様VCT3芯×1.25sq
使用場所屋内
仕様アースクリップ付・丸端子付
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色黒
電線仕様-種別S-VCT2c
電線仕様-芯数2C
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種D10VH・G10BYE
長さ(mm)2600
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V
コードVCT2mm2×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体G10SH5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
全長(m)3
色黒
定格電圧(V)125
長さ(mm)2650
仕様3Pポッキン(可倒式差し込み)プラグ付き
適合日立工機G10AB1(旧形G10SH、G10SL、G13SH)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。ポリエチレン・ナイロンの複合素材で摩耗しにくいナイロンコードです。
用途刈払用。
色ピンク
刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。価格がリーズナブルなスタンダードタイプです。
形状丸型
太さ(mm)2.4
色白
仕様メーター:10
色黒
定格15
コード2.00mm2×2
ケーブル径(Φmm)丸8.5
1巻
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
仕様メーター:10
色黒
定格12
コード1.25mm2×2
ケーブル径(Φmm)丸7.4
1巻
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
12A仕様両端切り落としケーブル
仕様【コード】1.25×2(mm2)
色黒
定格12
ケーブル径(Φmm)7.4
適合機種リョービ パワーミキサー全般
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。
電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
用途屋内の小形電気機械器具用に。
種類電源コード
芯数(C)3
全長(m)3
色灰
仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品
質量(g)228
定格125V-7A
素線径(mm)0.18
素線数30
トラスコ品番333-1253
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
外形寸法L(mm)3000
定格電圧(V)AC125
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝、ナイロンカッター、ナイロンコードに。
材質ナイロン
質量(g)60
長さ(m)0.129
太さ(mm)3.3
太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。
材質アルミ、ナイロン
質量(g)260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×129×26
シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラー
コード長さ(m)3
適合機種グラインダー G-110P・110PH
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
お部屋まるごと予防空間
不快なダニからお部屋を守る
スイッチONするだけで、超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がる
ダニアレル物質の生成を抑制※1週間使用し続けることで、ダニアレル物質(ダニ排泄物)の生成を抑制。使用環境により、効果は異なります。
ダニを無力化するので、掃除機で除去しやすくなる
ダニがはい上がらないので表面にいなくなる
常に成分が供給され続けるので効きめが安定
トランスフルトリン+天然精油(ラベンダー油)
用途(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。
(2)器具(下)の三角印をLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。
(3)ボトルを器具(上)の下方よりカチッと音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。
【!】蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。
(4)器具(下)を下方より確実に押し込んでください。
(5)器具(下)の三角印をOPENからLOCKにスライドさせてください。
(6)プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると薬剤が部屋中に揮散を始めます。【!】電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。
【取替え方法】ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っぱってください。外しにくい時は、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてから外してください。残液量が「おとりかえライン」になったら、ボトルを新しいものに交換してください。
【マモルームラインナップ】蚊用・ダニ用:取替え時には、どのボトルでもお好みに応じて使えます。
成分精油、溶剤
種別詰替
シリーズマモルーム
使用範囲4.5畳から12畳
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×105×45
有効成分トランスフルトリン
使用期間2880時間
1本(45mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。ナイロン樹脂使用で割れにくいです。
用途草の刈り取り作業。
形状角型
付属品四角2.4mmナイロンコード3m付
トラスコ品番382-2656
質量(g)250
タイプ自動繰出式
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。一般的なコードが使用できます。両サイドからコード(約20cm)を差し込むだけで簡単セットできます。直径10cmの軽量コンパクト設計です。ボルトまたはナットを締め付けるだけの簡単設計です。足に当たっても安全です。
用途草の刈り取り作業。
仕様四角2.4mmナイロンコード300mm×2本
適合(コード)Φ3.3mm以下
トラスコ品番420-2252
材質ナイロン樹脂
質量(g)200
タイプ手動式
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
6506に付属の取替用ポッドにネックコードが1本付いております。
トラスコ品番244-7840
セット内容ポッド×5組(10個)、ネックコード×1本
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。ナイロン樹脂使用で割れにくいです。コード防護羽がコードの根元を護り本体への逆戻りを防ぎます。
用途草の刈り取り作業。
形状丸型
付属品丸2.3mmナイロンコード5m付
適合各種3.3mm以下のナイロンコード
トラスコ品番382-2664
質量(g)312
タイプ自動繰出式
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
【挿して、ひっかけ、刈払機に取付ける! 3ステップで手軽にスタート! 差し込み式ナイロンカッター 安全カッターE3】。殆どの刈払機にそのまま取り付けることができます。刈払機の刃を取り付ける取付ボルト(またはナット)をそのまま使用して取付けます。※刃押さえ金具は付属しません。作業や対象物などにより、コードの太さ・形状をその場で選択し取換えて、最適の作業効果が出せます。アルミ含有で、約1.5倍長持ちのアルエッジシリーズを付属。作業中コードが摩耗した時は、簡単に抜き差しするだけで取換えができます。20cmの長さのキャップ付き安全コードを使用します。安全コードの差込口は、ローター本体の底面(地面側)にあります。
用途ブロック塀、フェンスのキワ刈りに。ご年配や女性でも手軽に使えるナイロンカッター
付属品安全カッターE3本体:1個、付属ワッシャー:1個、アルエッジ3ツイスト 3.4mm×20cm:10本、アルエッジ4ストレート 2.4mm×20cm:10本
穴径(Φmm)25.4
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
消し忘れを防ぐ5時間OFFタイマーを内蔵。邪魔になりにくいL字型プラグ、コードも傷みにくい安心設計。メトロ製こたつヒーター2ピン専用
用途こたつ用の節電コードです。メトロ専用 こたつ 電源コード 電源スイッチ 中間スイッチ 取替え用 取り替え用 交換用 省エネ 節電
質量(g)260
定格AC125V 7A
コード長さ(m)3
安全装置電流ヒューズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×4.4×2.8
電源コード丸打ちコード
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
。温度と湿度を同時に表示。温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測。DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示。温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。室内外の温度、室内湿度アラーム機能付。着脱式の温度外部センサ(生活防水)。小さな穴も通りやすくコード切断の場合は別売外部センサー(5m)と取替え可能。外部センサホルダー付(接着止め・ビス止め可能)。掛式・置式兼用型使い方自由自在。
種別置掛兼用
コード長さ(m)約2.8
本体寸法(mm)約98×75×18
温度測定範囲(℃)(本体)0~50、(外部センサー)-10~60
湿度測定範囲(%)20~80
電池単4乾電池2個
温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(範囲外)
電池寿命約10ヶ月
設置方式置掛兼用
材質(外枠)ABS樹脂
湿度測定精度±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(範囲外)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
安全設計で、取替もワンタッチ。チップソーの切れ味とナイロンコードの便利さを併せ持ったハイブリッドタイプ。切れ味ワイドな355mmで通常のナイロンコードの10倍の威力!切れ味もチップソー並み。低速でも刈れるので経済的。高級ナイロンカッター採用で長切れ!クラス最大130mmの波型ナイロンカッターコンクリートの際刈りや、樹木の周りでも安心して使えます。
1セット
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:930-0041。純正プッシュロッドと取り替え、7/16インチ高強度クロモリ鋼チューブで強度を向上。プッシュロッドには純正カラーコードとバルブ位置が表示され、簡単に取り付けることができます。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。材質[素材]:クロモリ鋼。付属品:プッシュロッドのみ
付属品プッシュロッドのみ
材質クロモリ鋼
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能
任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能)
測定値を平均化して表示する平均化機能
測定中の最大値とホールド値を最大10組保存できるメモリ機能
暗いところでも見やすい赤色LED表示
オートパワーオフ(約3分)
内部電池消耗時のバッテリーアラーム機能
測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子
遠隔操作を可能にする外部ホールド端子
用途エレベータ保守管理用
測定範囲線速度:0.1~2000(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)
付属品周速リング:SE-10(厚さ10mm)、周速リング:SE-09(厚さ0.9mm)、ホールド入力用コード:SE-L-H×2、アナログ出力用コード:SE-L-O、周速リング取替工具(六角レンチ)、携帯ケース:C-SE、取扱説明書
種別速度計
質量(g)約520
電源LR6(単3形)1.5V×4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×183×50
使用環境-10~50℃、70%RH以下結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)
許容差保証温湿度範囲23±5℃、80%RH以下結露のないこと
関連資料単品カタログ(0.36MB)
関連キーワード
1
2
次へ