74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)490 フタなし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×298×45 外寸法・幅(mm)451 外寸法・高さ(mm)45 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)434×281×33 外寸法・奥行(mm)298 コンテナ種類ベタ目
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.100
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。 有効内寸(mm)890×540 外寸(mm)1024×664×220 内寸(mm)950×600×187 フタなし
1個ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店舗用ディスプレーや保冷、保温ストック用として使用していただけます。
材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランクルームの必需品。深型で収納物がこぼれにくい !
材質ポリエチレン100% ブラック 特性防水仕様、丸洗いOK
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
材質硬質アルミ シルバー 加工アルマイト加工 商品タイプバット
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広い用途にお使いいただける、さびにくいステンレス(SUS304)のバットです。
材質ステンレス18-8(SUS304) その他「○枚取」は、ステンレスの規格サイズの1枚の板から何枚とれるかの表記です。大きさの目安になります。 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質PP 有効内寸(mm)788×489×198 内寸法(mm)852×553×198 外寸(mm)924×616×210 フタなし アズワン品番5-183-01
1個
7,970 税込8,767
当日出荷

大型鉢の移動が手軽に行えます。鉢の受け皿にキャスターが付属しています。植物の移動を楽にする、5個のキャスターで抜群の安定感です。お掃除や植木のお手入れも、キャスター付なので楽に移動が行えます。
用途キャスター付鉢皿。 材質ポリプロピレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)410×105 耐荷重(kg)80未満
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店舗用ディスプレイや保冷、保温ストック用として使用していただけます。
材質ステンレス( SUS430)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

こだわりの高い質感で ワンランク上のディスプレイを。 プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。 陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。 ボタニープレーンポット、カーブポット、バルカボールとセットで使用できます。
材質ポリエチレン
1個
特価
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シナネン万能トレイ
ポンと置くだけ!多目的用途に使用できる万能トレイです。弾力性を持つ新素材「コンポレジン」を使用。耐衝撃性に優れているため、あらゆる生活シーンで役立ちます。洗濯機トレイとしてはもちろん、水まわり以外でもペット用トイレや観葉植物を置くトレイにも最適、使い方は自由自在!さまざまな生活シーンに合わせてご使用いただけるオールラウンド型のトレイです。耐久性、耐摩擦性、防振、防水、消音性能に優れてます。
用途万能に活躍できるトレイ 色(本体)スノーホワイト(SNW) トラップ(取付部)Φ146
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サイズバリエーション・カラー豊富な受皿
材質ポリプロピレン
1枚
63 税込69
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマらくらく鉢受トレー
植木鉢や寄せ植えに排水トレー・キャスター付きの室内用の鉢受トレーです。中央の排水口に向かって水が流れ、排水トレーに溜まり、トレイを引き出して簡単に捨てられます。排水が溜まらないので、植物の根腐れを軽減できます。キャスターが付いており、大型の植物でも移動がらくなので、掃除の際などに便利です。
仕様排水トレー水量:(目安)約300mL 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)490 直径(Φcm)鉢受面:25 耐荷重(kg)22 寸法(cm)幅30×30×高さ6.4 適合サイズ植木鉢:10号鉢まで
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

1個
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイリスオーヤマプランター受皿
マットな質感のプランター受皿です。丸みを帯びた可愛らしいデザインで、ワンポイントとして小花のレリーフが入っています。700・800の大型サイズに関しては、幅も広く、奥行きもワイドなため、大型プランターだけではなくたくさんの鉢を一度にのせることができます。
材質ポリプロピレン
1個
369 税込406
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クラッシュアイス等固定用スタンド。4方向に付けられた脚により、クラッシュアイスにしっかり固定することができます。クラッシュアイスが溶けてきた時に、アルミブロックが沈むのを防止することができます。受皿部分に穴が開いている為、アルミブロックと氷が直接触れ合い、しっかり冷やすことができます。受皿部分に穴が開いていることで、水が溜まることを防止できます。アルミブロック大型タイプAB-136Cまたはオンアイスアルミブロック ABR-24CR/ABR-24W/ABR-24TR/ABR-96PLT 2台用です。受皿部分の高さはアルミブロック用スタンド AR-STよりも浅く、ブロックの取り出しが容易です。スタンドの脚はアルミブロック用スタンドAR-STよりも高くなっており、よりしっかりと氷に固定できます。安心の日本国内製造品です。
寸法(縦×横×高さ)(mm)127×174×42.5 アズワン品番65-5711-73
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ニューストロング販売大型機用スクリューサポート
クランプの支えです。加工物の支えです。高さの位置決めなどできます。
用途クランプの支え。加工物の高さ調節。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ 径(Φmm)(上部受皿)60 耐荷重300kN 胴径(Φmm)70
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質本体(受皿):鉄(メラミン焼付塗装)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 質量(g)約940(バッグ除く) 点火方式圧電着火方式 収納時寸法(mm)(約)幅240×奥行207×高さ85 組立寸法(mm)(約)幅380×奥行207×高さ232 ガス消費量(g/h)(約)250 熱量(kcal/h)3000
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷


レイメイ藤井大型ホワイトボード
エコ商品
仕様タテ・ヨコ両用ボード 付属品ボードマーカー(直液式中字/黒インク)1本、ボードマーカー(直液式中字/赤インク)1本、マグネットつきイレーザー 1コ、受け皿(幅22cm) 1コ、メモ止めマグネット(直径20mm)6コ、壁面取付用補助フック 2コ、補助フック用ネジ 2コ、ボードに吊り下げ用ヒモ付 サイズA1 質量(g)3600(1コ箱含む) 種類壁掛け・無地 材質(フレーム)PP 材質(裏)圧縮ボード 表示内容無地 材質(表面)スチール 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)876×576 グリーン購入法適合 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×600×13(受け皿取付時:67) 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用 フレーム(mm)10.4×21.4 最大締付力(kN)6.5 皿径(Φmm)32 材質(本体)鋼鉄 種類Lクランプ・F型クランプ 皿振り角度(°)20
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル (キャップ付)
RoHS
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立 首振角度(°)20
1丁ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)
RoHS
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。 軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に 材質特殊鋼 寸法A(mm)15.6 フトコロの深さ(mm)99 寸法B(mm)7.5 首振角度(°)20 最大締付力(kN)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 皿径(Φmm)25
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル強力型
最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用 アゴの深さ(mm)119 材質(本体)鋼鉄 種類Lクランプ・F型クランプ 寸法F(mm)29.4 寸法D(Φmm)38 寸法E(mm)15 最大締付力(kN)14.5 フレーム(mm)15×29.4 皿振り角度(°)20 皿径(Φmm)38
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用 アゴの深さ(mm)174 皿径(Φmm)45 最大締付力(kN)21.5 材質(本体)鋼鉄 種類Lクランプ・F型クランプ フレーム(mm)20×39.4 皿振り角度(°)20
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)L型クランプ エビ万力 グリップハンドル
RoHS
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。 トラスコ品番510-3704 材質特殊鋼 全長(mm)380 最大口開き(mm)300 最大締付力(kN)5 有効長(ふところ深さ)(mm)121 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,798 税込8,578
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力バーハンドル(超強力型)
RoHS
最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用 トラスコ品番125-8987 全長(mm)1140 質量(kg)8.6 材質(本体)鋼鉄 種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)1000 アゴの深さ(mm)174 最大締付力(kN)21.5 フレーム(mm)20×39.4 RoHS指令(10物質対応)対応 皿振り角度(°)20 皿径(Φmm)45
1丁
32,980 税込36,278
翌日出荷

36本収納できる大型かさたて
材質天板・台座・フレーム・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム 質量(g)約4600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約87×24×50
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

キャビネットなどの側面に貼り付けて、スプレー缶を保管するホルダー 背面マグネットには取付け対象を傷めにくいラバーを装着 大型円形マグネットで耐荷重3kgを確保 オイルドレーナーの側面や廃油受皿に貼り付け「フィルタオイルキャッチャー」(EA604AV-1)の利用にも便利
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:YKHD-04●サイズ(mm):Φ62~74●耐荷重(kg):3●収納数:1●材質:ポリカーボネート アズワン品番68-1818-52
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

大型液晶パネルにより測定結果が見やすく、操作も簡単です。
用途玄米、もみ、大麦、小麦用 測定範囲玄米/9.7~40.0%、もみ/8.7~40.0%、大麦/8.0~34.3%、小麦/8.6~35.0% 付属品試料受皿×2、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケースなど 寸法(mm)175×72×100 質量(g)480 使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと) 電源単3電池×4(付属) 精度±0.5%(10~20%) 分解能0.1%(ただし30%以上は1%) 測定対象玄米(もみ)、大麦、小麦 温度補正(℃)自動補正式
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

上抜き・下抜きどちらも排計量することができます。 容量9.5Lの透明シリンダーで抜取量が一目で確認できます。 1分間に約1.5Lのオイルをパワフルに吸引します。 直径55cmの大型受皿で廃油をこぼさずキャッチできます。 工具を置くトレー付き タンク内の廃油はエア加圧でらくらく排出ができます
用途エンジンオイル交換時の廃油抜き取り(上抜き・下抜き方式)に トラスコ品番206-7357 セット内容廃油受皿大550mm、スチールチューブΦ6×735mm、スチールチューブΦ7×885mm、アルミチューブΦ6.2×600mm、ナイロンチューブΦ6×750mm、ナイロンチューブΦ3/8×430mm 質量(kg)29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1390~1660 ホース長さ(mm)1800 アズワン品番64-8611-89 危険物の類別非危険物
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)行事予定掲示板(ホワイトボード)大型 吊下型
ホワイトボードタイプの見やすい月行事予定掲示板です。スライド吊下げ金具付・受皿付で使い勝手も抜群です。
掲示板面:ホワイト 外寸法・高さ(mm)900 付属品吊下金具、マーカー赤黒2色・マーカー消・マグネット4個 材質掲示板:焼付鋼板 材質/仕上掲示板面:ホワイトボード/シルク印刷 タイプ吊下型(金具スライド式) 枠の色シルバー 材質(枠)アルミ 設置場所屋内用 出幅(mm)14(受皿部54)
1台
29,980 税込32,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面収納可能で最大16本収納可能。さらにモップガイド付きで大型のモップもきれいにコンパクトに収納できます。
用途モップハンガー 材質受皿:スチールに粉体塗装、丸パイプ:スチールにユニクロメッキ 質量(kg)19.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1268×515×1374 アズワン品番65-0334-78
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷