インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズB6ヨコ
複写枚数3枚複写
寸法(縦×横)(mm)128×188
1冊(50組)
¥419
税込¥461
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。単票タイプ
複写枚数複写なし
タイプ単式
材質上質紙
質量(kg)0.055
寸法(幅W×高さH)(mm)91×64
TKG品番9-2069-1201
TKG品番(2017)6-1876-1201
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
介護保険料欄付き
仕様介護保険料欄付き
枚数50
縦(mm)84
横(mm)183
紙質上質紙
1冊(50組)
¥399
税込¥439
当日出荷
ノーカーボン紙を使用していますので、手が汚れません。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。
仕様1枚目:領収書(控)、2枚目:領収書
サイズ小切手判ヨコ
寸法(縦×横)(mm)84×178
紙質ノーカーボン紙
複写枚数2枚
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズB6ヨコ
複写枚数4枚複写
寸法(縦×横)(mm)128×188
1冊(50組)
¥539
税込¥593
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズA6ヨコ
複写枚数3枚複写
寸法(縦×横)(mm)105×154
1冊(50組)
¥359
税込¥395
当日出荷
ノーカーボン紙を使用していますので、伝票をめくる際や伝票を取引先に手渡す際に手が汚れる心配がありません。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。表紙/古紙配合率70%、中紙(下用紙)/古紙配合率60%。
仕様1枚目:注文書(控)、2枚目:注文書
サイズB6タテ
複写枚数2枚
寸法(縦×横)(mm)188×128
行数13行
1冊(50組)
¥319
税込¥351
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズB6タテ
複写枚数3枚複写
寸法(縦×横)(mm)188×128
1冊(50組)
¥429
税込¥472
当日出荷
データの変化を把握し、変化に伴う要求に即座に対応せよ!【本書の概要】本書は初めてRxJavaを使用してリアクティブプログラムを行う人へ向けた入門書です。本書では初めてRxJavaを使用してリアクティブプログラムを行う人が障壁なくRxjavaを習得できるように、RxJavaの基礎となるリアクティブプログラミングの考え方から解説しています。またRxjavaの詳しい機能や仕組みをサンプルを基に解説していきますので、無理なくRxJavaの使い方を取得することができます。【RxJavaとリアクティブプログラミングについて】RxJavaとはリアクティブプログラミングを行うためのライブラリです。リアクティブプログラミングは、イベントなどを扱う非同期処理に適したプログラミング手法で、Javaでは扱いにくい非同期処理や並列処理などを容易に行うことができます。このことにより、データストリームからデータを受け取る度にリアルタイムで関連した処理を行えるためアプリ開発者などに注目されています。【対象読者】・リアクティブプログラミングに興味のあるWebエンジニアおよびプログラマー・大規模なシステムやスマートフォンアプリを作成するエンジニア【本書の特徴】本書の大きな特徴として、RxJavaで使用するメソッドをリファレンス形式で詳細に解説しています。1つ1つのメソッドをマーブルダイアグラムで可視化し、引数やサンプルも併せて丁寧に解説していますので、各メソッドの違いも確実に理解することができます。【本書の構成】次の3つのポイントを中心に構成しています。・サンプルで処理の流れが理解できる・リファレンス形式でメソッドの使い分けができる・マーブルダイアログで変化を可視化できる【目次】Chapter01RxJavaの基礎知識Chapter02RxJavaを使うためのJavaの基礎知識Chapter03RxJavaのメカニズムChapter04FlowableとObservableのオペレータChapter05ProcessorとSubjectChapter06RxJavaのデバッグとテスト
初版年月2017/02/01
分類専門
判型B5
ページ数384
ジャンル電子通信
著者名須田智之
1冊
¥3,600
税込¥3,960
11日以内出荷
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数2枚複写
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数3枚複写
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数2枚
香典・見舞等、領収証のとれない出金に対して所属長の証明に領収証がわりにします。
支払額が3万円以上で請求書等の交付が受けられなかった場合には「請求書等の交付を受けられなかった場合の理由」「支払先所在地」の記載が必要になります。
サイズB6
仕様タテ型/ヨコ書き
1冊
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様上質紙・複写なし
サイズB8ヨコ
種別ヨコ書き(お勘定書)・一色刷り
寸法(縦×横)(mm)64×91
紙質色上質紙
1冊(100枚)
¥99
税込¥109
当日出荷
留守中も荷物の受け取りができる据え置き型宅配ボックスです。受け取りのため在宅する必要がなくなる。1回の受け取りで済むため、再配達の手間がなくなる。対面での荷物の受け取りが困難な場合にも便利。工事不要で手軽設置。ゆったり収納できる大容量73Lです。自動でダイヤルを0に戻す、0リターン機能付きで、より安全により使いやすくなっております。
用途・自宅への帰りが遅い、置き配は盗難が心配、荷物が雨に濡れてしまわないか心配という方などに。
付属品ダイヤル南京錠×1、解錠用キー×2、ワイヤー×1、固定用アンカー×4、配達員説明用マグネットシート×1、取扱説明書×1
質量(kg)8.9
幅(cm)38
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受取可能サイズ】280以下×260以下×570以下
高さ(cm)72
奥行き(cm)32
投函タイプ前入れ前出し
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス用の別売りの台座です。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。
セット内容台座、ねじ(M4×10)×4個、共通取り付け説明書
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。ご自宅の玄関の作りに合わせて、右開け/左開けと自由に扉向きを変更できます。M・Lサイズは閉じ込め防止機能付きの鍵式です。印鑑ケースが付いているので、宅配ボックスの中に印鑑を収納しておくことができます。
セット内容本体(扉付き)、キー×1個(+予備1個)、印鑑ケース×1個、内底板×2枚、配達担当者様向けシール×1枚、宅配ボックスシール×1枚、取扱説明書
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
投函タイプ前入れ前出し
シンプルなデザインと簡単操作の宅配ボックスの簡易施工タイプです。本体色のカラーバリエーションにより、設置場所の状況に合わせたデザインが選択できます。錠カバーには、受け取り可能/使用中を示す小窓付き。受領印用の印鑑を、扉の裏側にセットしておけます。
投函タイプ前入れ前取り出し右開き
適合寸法(mm)【受け取り可能サイズ】W400×H500×D290 /30kg (ペットボトル2L×6本、2箱収納可能)
ロックダイヤル錠(暗証番号変更可)
取扱説明書施工説明書(0.67MB)
不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。ご自宅の玄関の作りに合わせて、右開け/左開けと自由に扉向きを変更できます。Sサイズはダイヤル式錠で鍵がいりません。印鑑ケースが付いているので、宅配ボックスの中に印鑑を収納しておくことができます。
セット内容本体(扉付き)、印鑑ケース×1個、内底板×1枚、配達担当者様向けシール×1枚、宅配ボックスシール×1枚、取扱説明書
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)6.5
容量(L)35
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×389×450
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×340×400
投函タイプ前入れ前出し
上・前面と天面の同一カラーで、スタイリッシュなシンプルデザイン。厚さ7cmの大型郵便物が受け取れます。盗難に配慮した独自の投函口設計。郵便物は入れやすいが、抜き取りにくい独自のフラップ構造。投函物最大重量4kgまで対応。底面にクッション材を配置し、郵便物をやさしく受け取ります。施工方法は壁掛け・ポール取り付け。奥行きのない場所の設置に適しています。
材質本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂
質量(kg)7
色本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×192×450
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工説明書(0.49MB)
取扱説明書(1.41MB)
投函タイプ上入れ前出し
受け取りも発送も。
おまかせできる電子錠タイプ。
キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、
発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、
1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。
居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の
「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
質量(kg)8
タイプミドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×500
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.8MB)
最大耐荷重(kg)20
受け取りも発送も。
おまかせできる電子錠タイプ。
キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、
発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、
1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。
居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の
「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
質量(kg)10.6
タイプラージ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×790
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×700
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.8MB)
最大耐荷重(kg)25
34×26×3.5cm以内のメール便を受け取ることが出来ます。手をかけて開きやすい扉。カムロック錠付きで防犯面も安全。シンプルで無駄のないデザインなので、あらゆる住宅とも相性が良いです。
用途郵便物や新聞の一時受取りに
材質金属部:亜鉛メッキ鋼鈑(焼付塗装)、樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)4.15
色アッシュグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【受け取り可能サイズ】34×26×3.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×12×41
取扱説明書(0.79MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
一戸建て住宅用のシンプルなデザイン。
おしゃれなカラーの組立式宅配ボックス。
宅配サイズ100の大容量の大きさで、20kgまでの大型の荷物も受取り能(有効内寸幅394×高さ411×奥行280mm)。
屋外設置可能な防雨型の高い品質をエクステリアメーカーが製造する雨対策も安心な日本製。
設置方法はアンカー固定と簡易設置2パターンで新築もリフォームもオススメ。
簡易設置は12cmのコンクリートブロックなどを重りにしてワイヤーなどで通し戸当たりなどでつないでください。
完全固定ではないので衝撃などによる転倒にご注意ください。
荷物の受け取りは宅配業者が任意で暗証番号を設定するダイヤル錠式です。
使い方は宅配業者にも優しい説明イラストがボックス内側にあるので安心。
万が一の非常解錠キーも付属。受領印の印鑑はご自身でご用意ください。荷物の発送もできます。
ルーフ付タイプ…雨水が溜まりにくくなる傾斜ルーフ付きです。
材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[フラップ]ステンレス(ポスト有りのみ)、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(木目調:木目調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×280×411
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(17.8MB)
伝票(納品書や請求書など)や書類を配送時にダンボールに貼ることができる透明な袋「デリバリーパック」は、受け取ってスグ、納品書や請求書の場所が分かるので、お客様に対してとても親切な対応!納品書や請求書が配送物に入っていないというトラブルも回避しやすいです。ポケットタイプの為、貼ってからの伝票などの送付物の出し入れが自由にできます。
材質ポリエチレン
Bluetooth非搭載PCをワイヤレス接続可能にするBluetooth5.0USBアダプター。Realtek社チップ(カニチップ)搭載。
用途Bluetooth非搭載PCとBTヘッドフォン、BTスピーカー、BTキーボード、BTマウス、スマートフォン、プリンター、コンピューター、ゲームコントローラーとのワイヤレス接続
付属品取扱説明書
質量(g)20
規格TELEC
適合規格Bluetooth Ver.5.0+BR/EDR
対応OSWindows 7/8/10
コネクタ形状USB Type-A
入力電圧(V)5(USBポートから給電)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.6×16.2×7.0
保証期間2年間
チップタイプRealtek社RTL8761AUV
通信距離(m)20
簡単設置で宅配受け取り時間の悩みを解決!。買い物や急な外出などの不在時でも設置して印鑑と付属の鍵を入れておけば、配達員の方が荷物を入れて捺印し鍵を掛けてくれます。玄関先に広げておくだけ!。荷物の入れ方の印字付き。防水生地で雨でも安心!。折り畳んで収納可能。大容量約75L。大型荷物もOK!。各配送会社の大型資材にも対応:クロネコボックス(12)、エクスプレスBOX L(100)、ゆうパック・箱(大)。一部組立式。3ヶ月保証書付き
セット内容本体、セキュリティーワイヤー×1、南京錠×2、鍵×2、専用アンカー×1、取扱説明書
材質PVC、ポリエステル(水に強い加工)
質量(kg)1.3
容量(L)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×44×33、折りたたみ時:53×44×5
スマートプローブとスマートフォン(現在Android 限定)で構成され、Bluetooth でワイヤレス接続
スマートプローブで測定した硬度値をスマートフォンにリアルタイムで無線送信可能
専用のAPP をインストールすることで、スマートフォンはスマートプローブの硬度値を受け取り、リーブ硬度計のその他の機能を実現
携帯性に優れ、小型でストラップ付き
ワイヤレスで充電できる充電式リチウム電池を内蔵
防塵・防水グレードはIP54
ソフトウェアはリモートでアップグレード可能
スマートフォンをTIME モノのインターネットプラットフォームに接続することで、より充実した機能を実現
衝撃の方向を自動的に特定
硬度値の上限と下限を事前に設定でき、限界を超えた場合に警報を発するのでバッチテストに便利
自己定義材料機能により、比較試験により独自の硬度換算表を作成
測定記録は、写真、ビデオ、ポジショニングなど、複数の種類の追加情報を追加可能
クラウドストレージ、カスタマイズされた作業指示書、リアルタイムのデータ共有、レポート生成など、豊富なポストデータ処理を実現
自動シャットダウン機能付き
仕様硬度スケール:HL・HB・HRB・HRC・HRA・HV・HS、誤差範囲:±6HLD(HLD=760±30の場合)
寸法(mm)158×40×25
測定範囲170-960HLD
質量(g)85
電源5V/1A
再現性6HLD(HLD=760±30の場合)
インターフェースBluetooth4.2
湿度範囲(RH)≦90%
測定方向360度
動作温度(℃)0-40
連続動作時間8時間
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
組立て不要、完成品なので到着後すぐに使える。1BOXタイプの宅配ボックス。
水、ビール、オムツなどあらゆるお荷物の宅配が収納可能な大容量60Lサイズ。
印鑑収納ボックス付き。盗難防止ワイヤー&ダイヤル南京錠付き。
天地を逆さまにして頂くことで扉を右開き、左開きのどちら開きにも変更が可能。
用途マンション、集合住宅、屋外、盗難防止、宅配業者、宅配物、荷受け、荷物、受取、宅配、新生活、一軒家、玄関に。
宅配BOX、置き型ポスト、ポスト、デリバリーボックス、荷受けボックス、荷受けBOX、郵便受け、新聞受け、郵便ポストとして。
セット内容宅配ボックス本体、盗難防止ワイヤー(3m)×1、ダイヤル南京錠×1、本体鍵×2、取扱説明書、宅配業者用使用方法説明書(マグネットシート)
材質構造部材:亜鉛メッキ鋼板、表面加工:粉体塗装
質量(kg)9.4
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)荷物対応:40×30×50
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)49×35×56
投函タイプ前入れ前出し
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×33×51
宅配業者に操作方法を周知する操作説明シールを扉裏面に貼付しています。
用途不在でも荷物の受け取りが可能な宅配ボックス。防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応。
材質本体/メッキ鋼板粉体焼付塗装(耐候性塗料)、アジャスター/ABS
色アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
完成品2BOXタイプの宅配ボックス。一方のBOXがいっぱいでも、もう一方のBOXで荷受けできるので安心。水、ビール、オムツなどあらゆるお荷物の宅配が収納可能な大容量サイズ。印鑑収納ボックス付き。 ※印鑑は浸透印タイプをご使用ください。 ※印鑑は定期的にインク等の検査をしてください。盗難防止ワイヤー&ダイヤル南京錠付き。 ※ワイヤー長さ:3m。天地を逆さまにして頂くことで扉を右開き、左開きのどちら開きにも変更が可能。 ※本製品の出荷時は左開きに設定しております。 ※ご変更の際はマグネット式なので外して逆に取り付けて右開きにご変更ください。完成品なので到着後すぐに使える。
用途マンション、集合住宅、屋外、盗難防止、宅配業者、宅配物、荷受け、荷物、受取、宅配、新生活、一軒家、玄関に。宅配BOX、置き型ポスト、ポスト、デリバリーボックス、荷受けボックス、荷受けBOX、郵便受け、新聞受け、郵便ポストとして。
セット内容宅配ボックス本体、盗難防止ワイヤー(3m)×1、ダイヤル南京錠×1、本体鍵×4、取扱説明書、宅配業者用使用方法説明書(マグネットシート)、磁石付き印鑑収納ボックス×2
材質構造部材:亜鉛メッキ鋼板、表面加工:粉体塗装
質量(kg)10.5
タイプ2BOXタイプ
耐荷重(kg)上段=10、下段=20 ※左開き設定時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×350×560
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段=440×330×200、下段=440×330×285 ※左開き設定時
対応寸法(mm)(荷物)上段=幅400×奥行300×高さ180、下段=幅400×奥行300×高さ250※左開き設定時
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
静謐な美。
削ぎ落とされた姿は、建物にも、まちにも真摯に向き合います。
周囲を俯瞰するように佇む姿は、ただただ美しい。
郵便ポストと宅配ボックスをまとめられる機能門柱です。インターホン対応有り/無し、埋込仕様/アンカー仕様があります。
郵便ポスト(有効内寸:幅345×高さ207×奥行295mm/メール便受取可)、宅配ボックス100(有効内寸:幅345×高さ360×奥行308mm/3辺の合計が100cm・重量は20.0kgまで)、宅配ボックス110(有効内寸:幅345×高さ470×奥行308mm/3辺の合計が110cm・重量は20.0kgまで)が含まれる門柱ユニット。
セキュリティ…宅配ボックスは鍵によって解錠を行う仕様です。郵便ポストは鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。ツマミを90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。
インターホン取り付けについて、インターホンの取り付けに便利な「インターホン対応有り」をご用意しています。
※インターホンは含まれていません。「インターホン対応有り」のインターホン取り付け位置の変更はできません。指定位置以外へ取り付ける場合は「インターホン対応無し」をご購入ください。
設置について、設置方法によって2つの仕様(埋込仕様/アンカー仕様)からお選びいただけます。※埋込仕様には基礎に埋め込むための基礎埋込用台座が付属しています。
材質本体:スチール、正面パネル:アルミ
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(2.8MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×37
投函タイプ前入れ前出し
探し物が見つかる紛失防止スマートタグ「ディグル」。
iPhone、iPadの「探す」アプリに対応。iPhoneやiPadに標準インストールされている”探す”アプリを利用して、スマートタグの現在位置を特定することができます。
日本語オリジナルアプリ「GH Smart」を使えばAndroid機器でもご使用可能です。
世界中の何億ものAppleデバイスで構成される”Apple Find My ネットワーク” を利用して、スマートタグを追跡します。
仕組みとしては、スマートタグが一定間隔でBluetooth信号を送信すると、近くの信号を受け取ったAppleデバイスが、スマートタグの位置情報をiCloudに送信し、その位置情報が「探す」アプリのマップ上で確認できるようになっています。※位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。
スマートタグを取り付けた探し物は、「探す」アプリの新しい「持ち物を探す」タブから、スマートタグの内蔵スピーカーから音を出させることにより見つけることができます。
または「Hey Siri、~を探して」と声をかけて、音が鳴る方を探すと探し物を見つけることができます。
スマートタグとスマートフォンの距離が約10m離れると、スマートフォンに通知がくるように、置き忘れ/紛失を未然に防ぐ機能も搭載しています。※位置情報の利用許可を「常に」設定する必要があります。
安心の防水設計(IP66)でホコリや水の侵入を防ぐことができるので、安心して日常利用できます。
電池交換が可能で、市販のボタン型電池CR2032に対応しています。バッテリー寿命は最大1年です。
月額料金不要
ストラップ、ストラップホール付き
付属品取扱説明書/保証書、ボタン電池(動作確認用)、ストラップ
材質(本体)PC/ABS/TPU
質量(g)約6(本体のみ)、約9(電池搭載済みの場合)
本体寸法(mm)36×36×9.25
対応OSiOS14.5以降、iPadOS 14.5以降、Android 5.0以降 ※最新バージョンのiOS、iPadOSにアップデートされることを推奨します。
電池CR2032
保証期間1年間
防塵防水性能IP66
動作湿度(%)≦95(結露なきこと)
送信周波数(GHz)2.402~2.480
使用期間(年)1(目安)
無線通信方式Bluetooth Ver.5.1
対応アプリケーション探す(Apple社純正)、GH Smart(android機器、iOS機器)
音量(dB)75
動作温度範囲(℃)-5~45
無線距離(m)約10以内
関連キーワード
1
2
次へ