1個
¥239
税込¥263
当日出荷
ステンレスホッパー専用のフタです。
持ちやすいハンドルが付いています。
衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
仕上ミラー
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ドラム缶キャップ クローズタイプ用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質ポリエチレン(PE)
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ステンレスホッパー専用のフタです。
持ちやすいハンドルが付いています。
衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)1.0
仕上つや消し
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製の容器の蓋です。
用途乾燥抑止に
材質ポリプロピレン
適合プロ用多用途ペールTB-7
色ホワイト
外径×高さH(Φmm×mm)305×30
こんなお得な商品も!
ドラム缶キャップ クローズタイプ用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。
ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。
耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています
材質PE
高さ(mm)35
色ブラック
病院や大量調理場の調理前後の衛生を防衛します。丸型のタライやプラスチックざる、ステンレスざる等に 最適です。
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
板厚(mm)0.8
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用
材質ポリエチレン(PE)
色黒
高さ(mm)35
質量(g)550
タイプクローズタイプ用
外形寸法(mm)Φ597×35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
材質ブリキ(サテン材)
低発泡構造により軽く、耐衝撃性、耐久性に優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
仕様パッチン錠:なし
トラスコ品番464-9427
適合本体T100
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)55
外径(Φmm)610
1枚
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
水槽、中水、湧水、温水槽等に多目的に使用できます。カバーのセット方法。1.締めつけバー4を受枠2のみぞの所定位置に落し込みセットする。2.カバーの中心穴とスピンドル5を合わせ、カバー1を受枠2にセットする。3.締めつけナット7をスピンドル5にねじ込みMF-5で締めつける。4.南京錠9を施錠し、錠カバー3をスピンドル5の上部にねじ込みかぶせる。
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
材質PVC、(シールパッキン)合成ゴム
呼び径150
型番70914
アズワン品番64-5115-18
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状丸型
材質PP
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
二重トラップを解消するエアキャップ付です。
材質PVC、(リング)PE
色ライト
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質レジンコンクリート
色白
耐荷重(kN)12
関連キーワード