用途大引き端部を接合する金物です。
材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐力試験長期許容耐力/4.41kN
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
用途土台と大引きの接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用ビス(STB-55)×9本
厚さ(mm)2.3
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。
1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!
金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
材質鉄
棚受け金具棚受アクセサリー
大引補強金物として使用します。
用途大引きを補強する金物として使用します。
材質JIS G 3302 SGHC又はSGCC
付属品太めくぎ(ZN65)×10本
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
用途床根太、垂木、屋根根太又は天井根太の接合点がない場合の緊結に使用します。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
用途キャッチクリップ用
材質SPCC
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC
仕様45×60用
付属品太めくぎ(ZN-40)×6本
規格株式会社 住宅構造研究所
表面処理Z27
板厚(mm)1.2
耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
梁同士を接合する金物です。
金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。
アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
仕様2山クレビス用ピンと止め輪は付属されません
ステンレス製で錆にくい柱受金物です。
用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。
材質ステンレスSUS304
耐荷重(kg)500
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
土台のプレカット仕口が不要なため、土台の欠損を防げます。
金物下部が基礎と干渉しない設計です。
専用スクリュー釘ZS-50を使用してください。
用途土台と大引きの接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用スクリュー釘(ZS-50)×10本
使用方法(1)金物本体を大引きの取り付け位置に合わせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50(6本)で土台に取り付けてください。(2)大引きを落とし込み、金物本体の大引き側面側にスクリュー釘(4本)を打ってください。
厚さ(mm)3.2
規格財・建材試験センター性能試験 依 16-10、依 16-12
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
耐力試験短期基準耐力7.5kN
用途CM2E専用
付属品クレビス受け×1、クレビスピン×1、止め輪×2
取付支持金具クレビス受け(CM2E, CM2V用)
材質圧延鋼
モノタロウ 軽量ラック 150kgに棚板を追加できます。
用途モノタロウ 軽量ラック 150kg専用部品です。
セット内容棚板2枚、棚受金具×8個
タイプ軽量ラック150kg用
ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガス切断・ガス溶接・電気溶接周辺などの作業
質量(g)105(左右1組)
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。
机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。
アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質鋼板
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
色シルバー
仕様9丁流れ
サイズ(大型雨といエアロアイアン)折版120I型
仕上亜鉛メッキ仕上げ
適合サイズ(大型雨といエアロアイアン)折版120I型
1箱(45個)
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
色シルバー
仕様9丁流れ
サイズ(大型雨といエアロアイアン)折版120I型
仕上亜鉛メッキ仕上げ
適合サイズ(大型雨といエアロアイアン)折版120I型
1箱(45個)
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
ROHS対応品です。
【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。
【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
用途家具、建具等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本
許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
ROHS対応品です。
用途家具、建具等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上白色塗装
付属品M4皿木ネジ6本
許容荷重(N[kgf])392(40)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途断熱材の保持に使用します。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋼製建具等
材質ステンレス鋼板
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
色シルバー
サイズ(大型雨といエアロアイアン)前高165WIDE
仕上亜鉛メッキ仕上げ
適合サイズ(大型雨といエアロアイアン)前高165WIDE
1箱(20個)
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
1箱(250個)
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ