車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25。
シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。
シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M10-1.25へ変換。
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
全長(mm)75
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25。
シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。
シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M8-1.25へ変換。
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。
全長(mm)20
材質(本体)黄銅製
ねじ長さ(mm)オス/5、メス11
表面処理ニッケルメッキ
使用流体空気・グリース
二面幅(mm)12
流体温度(℃)-5~60
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質SCS13A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)SCS13Aロストワックス
接続形状ねじ込み
ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g)300
二面幅(mm)外部六角:27
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)約21
こんなお得な商品も!
ブッシング 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅(C3604BD)
形状ブッシング・おすめすソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
W30山20ネジ(自在水栓、混合栓の大口径回転パイプ)をG3/4ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ポンプを灯油缶の口に直接取り付けるためのアダプターです。灯油缶口径65→50ミリに変換します。適合機種:EP-F固定式/PK-21*灯油缶メーカーにより稀にネジが合わない場合がございます。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途灯油缶のネジを変更したい時に
仕様灯油缶口径65mmを50mmに変更
トラスコ品番797-4566
適合機種FP-25など
質量(g)60
アズワン品番64-6359-70
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ステップアップリングはレンズ前面に取り付けることで、サイズの異なるフィルターやコンバージョンレンズを装着できるようにする変換リングです。レンズ口径よりも大きなサイズのフィルター類を取り付けたい場合に必要となります。精密なネジを加工した頑丈で軽量なアルミ素材のリングで、レンズへの取付やフィルターの取付も、確実・快適に行うことができます。また面取りローレット加工により、フィルターとリングの噛み合わせによる外しにくさを軽減しました。安心の日本製。
関連キーワード