345件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
875 税込963
当日出荷

口金E12 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60共用 外形(mm)20 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションパイロットランプ5Wクリア口金E12
エコ商品
配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
全長(mm)34 質量(g)4 消費電力(W)5 口金E12 外径(Φmm)13 定格寿命(時間)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×34×13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

1個
142 税込156
当日出荷

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12 電球形状中パネル球 クリア 全長(mm)34 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)13
1個
152 税込167
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マトファー口金セット
マトファ ペストリーグッズ材質:ポリカーボネイト 耐熱温度:110℃。洗浄器対応12ヶ入セット内容:U1、U6、U8、U10、U12、A8、B8、C8、E8 F8、FE2、BU8、ペストリーバック
材質ポリカーボネイト
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状シャンデリア球 定格電圧(V)110 定格寿命(時間)約1500
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
179 税込197
当日出荷


口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-53 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)5
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)10 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)20
1個
104 税込114
当日出荷

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なクリアイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色クリア口金はE12
光色黄 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)13 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
3日以内出荷

長寿命に設計された電球です。 常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)52 クリア 種類ローソク球 径(Φmm)25 消費電力(W)5 口金E12 定格寿命(時間)2000 質量(g/個)5 定格電圧(V)110 電球形状ローソク球 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷

旭光電機工業E12中豆規格ソケット(黒)
エコ商品
全長(mm)27 (ガラス球)クロ 口金E12 ガラス球径(mm)Φ19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
欠品中

オーム電機LED T20E12 0.5W
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)15 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
399 税込439
当日出荷

1パック(5個)
1,430 税込1,573
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機LED G30E12 0.5W
LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)15 形状G30 全長(mm)45 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)30 定格電流(mA)5.3
1個
459 税込505
欠品中

LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色昼白色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)16 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
399 税込439
当日出荷

LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)15 形状C7 全長(mm)53 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)22 定格電流(mA)5.3
1個
459 税込505
当日出荷

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 MAX 口金E26 使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間グリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色口金はE12
光色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)1 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
399 税込439
当日出荷


LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12
光色昼白色 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)16 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
当日出荷

ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適 口金E12 クリア 高さ(mm)96 質量(g)11 径(Φmm)32 消費電力(W)10 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色昼白色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)16 形状G30 全長(mm)45 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)30 定格電流(mA)5.3
1個
459 税込505
当日出荷

オーム電機LED C7E12 0.5W
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 クリア口金はE12
光色昼白色 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)16 形状C7 全長(mm)53 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)22 定格電流(mA)5.3
1個
489 税込538
3日以内出荷

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E11口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 MAX 口金E11 使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機LED T20E12 0.5W
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色口金はE12
光色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)10 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
389 税込428
当日出荷

オーム電機LED C7E12 0.5W
LEDローソク球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
光色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)2 形状C7 全長(mm)53 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)22 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
3日以内出荷

LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 クリア口金はE12
光色電球色 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)15 形状C7 全長(mm)53 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)22 定格電流(mA)5.3
1個
489 税込538
3日以内出荷

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つクリアレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色クリア口金はE12
光色赤 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)2 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
429 税込472
当日出荷

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状シャンデリア球 定格消費電力(W)25 定格電圧(V)110 ホワイト 全長(mm)95 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)32
1個
349 税込384
4日以内出荷

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなクリアブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色クリア口金はE12
光色青 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)1 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
当日出荷

オーム電機LED T20E12 0.5W
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
光色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)2 形状T20 全長(mm)46 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
399 税込439
当日出荷

LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12
光色電球色 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)15 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
459 税込505
欠品中

ヤザワコーポレーションLEDナツメ球電球色E12
材質PC 消費電力(W)0.5 定格電圧(V)AC100 口金E12 本体質量(g)10 全光束(Lm)25 定格寿命(時間)40000 周波数50/60Hz 電球形状ナツメ球 色温度3.000K 光源色電球色相当 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19 電球の種類LED
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業豆ソケットE12
エコ商品
全長(mm)34.7 (ガラス球)クロ 口金E12 ガラス球径(mm)Φ19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷