15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC6699 タイロッドエンドブーツインサーター JTC 動画あり
タイロッドエンドブール(叩きタイプ)が簡単に装着出来ます。
仕様M14用カラ-・メインハンドル 高さ(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ内径(外径)34(44)・36(46)・38(48)・37(47)・42(52)・45(55)・48(58)・53(63)mm
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し 種類ハンマー替ヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)片手ハンマー
鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
用途鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。 種類片手ハンマー 材質(頭)S45C 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーエッチ工業ブリキハンマー
板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる
用途建築、土木用 種類板金用ハンマー 全長(mm)300 主な用途板金作業
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピンをハンマーで叩き最後までしっかりと打ち込むことで、より外れにくくしっかりと連結します。
用途連結金具として RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンディ・クラウンフロアマット用ブラシ
エコ商品
ブラシの先端部分を短めにテーパードカット。地面に置いて洗う際も洗いやすい形状です。柄でマットを叩き、その後ブラシで汚れを払うと簡単な掃除ができます。シャンプーを使用するとしっかり掃除ができ、2WAYの掃除ができます。適度な硬さの毛で、シャンプーの泡立ちが良くなるように設計しました。柄にウレタンを巻いているため、傷をつけたくない場所に当たっても安心です。
用途自動車のフロアマットの汚れ払い 材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA) 全長(mm)420 質量(g)164 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

反動が少ないショックレス構造です。ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し 種類ハンマー替ヘッド
1本ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


六角穴付きネジビット エンジニア 動画あり
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DBZ-53 HEX ビット エンジニア 動画あり
エンジニアHEX ビット
エコ商品
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 全長(mm)105 トラスコ品番779-6463 材質高炭素鋼 質量(g)26 先端サイズ2.5-3 先端形状六角 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 両頭機能両頭
1本(100g)
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や搬入時の事故を防止できます。 カラー鋼板など溶接できない扉や塗装後の取り付けに適しています。
用途防災設備、住宅設備 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)114 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジ(上枠キャップタイプ)
エコ商品
上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途防災設備、住宅設備 材質冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ステンレス 質量(g)105 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
7日以内出荷

DBZ-52 2nd ビット エンジニア 動画あり
エンジニア2nd ビット
エコ商品
潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。 全長(mm)105 トラスコ品番779-6455 材質高炭素鋼 質量(g)27 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 両頭機能片頭
1本(100g)
1,198 税込1,318
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)リーマポンチ
両端は挿入しやすい緩やかなテーパー形状です。熱処理により最適な硬さにしています。寄せポンチで合わせた鉄板類の穴に叩き込むことにより、穴を整え仮止めします。構造物の角度を出したり検査を受けるときに使用します。
用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用 材質構造用鋼 表面処理リン酸塩皮膜
1本
特価
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジ(ビス止めタイプ)
エコ商品
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持することができるため、扉の脱着が簡単です。 上枠用のトロカバーが不要です。 上枠にあけたΦ10貫通穴に上枠用座金を叩き込むだけなので、溶接する必要がなくなりました。 カラー鋼板など溶接できない扉、塗装後の取り付けに適しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、スチールドア 材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM32)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理(三価) コード1034011200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
11日以内出荷