ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。
幅(mm)19.1
高さ(mm)35.3
仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません
種別中荷重用
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
D40タイプのレールと共に使用する可動式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
仕様ハンガー抜止バー付
長さ(mm)1000
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)1470
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
傾け自在、ロック機構付
傾斜角度(°)【フリー時】-40、0、+40【ロック時】-25、0、+25
D40タイプのレールと共に使用する可動式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
仕様ハンガー抜止バー付
長さ(mm)1000
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)1530
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
セット内容左右各1本
材質スチール
色ユニクロ
仕上亜鉛メッキ
取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形
段数3
セット内容左右各1本
材質スチール
厚さ(mm)12.7(±0.1)
表面処理ユニクロメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
セット内容左右各1個
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
エンドキャップ・棚板滑り防止材同梱
セット内容レール×4、受け金具×16、エンドキャップ×4、棚板滑り防止材
材質本体:ステンレス、エンドキャップ:ABS樹脂、滑り防止材:ポリウレタン樹脂
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.2MB)
手の平に収まり、回しやすいサイズ。
上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。
72ギア送り角5°で早回し可能。
用途二重構造で角度をつけての作業に。
全ネジ、吊りボルトの早回しに(ネジ径W3/8)
ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロック
簡易ラチェット機構により、早回しができる
壁際、狭い場所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル
スムーズな早回しができ、スベリ止めローレット加工されたジャンクグリップを採用
用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取付けに
全長(mm)150
質量(g)230
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
アンティーク調の飾り気のないシンプルな鉄の素材感。壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質黒皮鉄(ATTN:防水、防滴処理は施されておりません)
幅W(cm)1.5
奥行き(cm)21.5
鉄製の2段ブラケット。
付属品2個入、ビス付
材質鉄
耐荷重(kg)10
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
可動式フレームをレール端部で止めるストッパーです。
用途可動式フレーム使用時、レール端部に取り付けランナーの脱落防止に。
仕様取付ネジ・ナット付
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)99
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
可動式フレーム両開時にマグネットと共に可動式フレームをレール端部でしっかり留めます。
用途可動式フレーム・両開使用時、端部を磁力でしっかり留めます。
仕様取付ビス・フランジナット付
適合Aタイプ・可動式
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)37
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
可動式フレームをレール端部や両開時にしっかり留めます。
用途可動式フレーム使用時、端部を磁力でしっかり留めます。
仕様取付ビス・フランジナット付
適合Aタイプ・可動式
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)54
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アルミレール上を可動できる樹脂製の3連ロットホルダーです。アルミレール上を動かすことができるので、好みに合わせてホルダー間の距離などを調節できます。またリール同士が接触しにくいように、ロッドホルダーの上下の位置を調節して、隣接したリールの位置をずらす事ができます。
ホルダー数3連
レール長さ(mm)470
色(ホルダー)ブラック
外径(mm)(ホルダー)50
内径(mm)(ホルダー)45
材質アルミ/樹脂
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途可動式フレーム使用時、レール端部に取り付けランナーの脱落防止に。
仕様取付ネジ・ナット付
適合D40
材質/仕上ステンレス
質量(g)96
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
空調バッグユーザーのニーズに応えるべく、細かいところまで熟考された、ビクター製空調ツールバッグ。大容量のLサイズは、真空ポンプも倒れず安定して収納可能。汚れても拭き取りやすいポケット形状と素材で、液漏れ防止剤を安心して収納可能。間仕切りは取り外して、3パターンの付け替えが可能!。折り畳み可能な可動式の持ち手。底のレール状の支えで、底面が荷物の重さでたわみません。ポケットは形状を保つ設計で、工具が引っ掛かりにくく、出し入れがスムーズに行えます。長物や書類もしっかり収納できる広く深みのある背面ポケット。サポート付きショルダーベルト付属。負荷のかかる部分にはコーデュラ生地を採用しているため、タフな耐久性を実現しました
用途空調工事で使用する工具などの収納
トラスコ品番340-9087
材質ポリエステル/コーデュラ
幅(mm)510
高さ(mm)280(ハンドルアップ時:345)
質量(g)3308
奥行(mm)295
耐荷重(kg)25
ポケット数28
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット
トラスコ品番457-2769
質量(kg)27
間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900
耐荷重(kg/段)可動トレー:10、固定トレー:15
荷姿組立式
ストッパーあり
棚板天板:マット付棚板、中段:仕切付棚板、下段:こぼれ止め付棚板
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット
トラスコ品番457-2742
質量(kg)27
間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900
荷姿組立式
ストッパーあり
棚板天板/マット付棚板中段/仕切付棚板下段/こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット
トラスコ品番457-2751
質量(kg)28
間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900
荷姿組立式
ストッパーあり
棚板天板/マット付棚板中段/仕切付棚板下段/こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
シェルフレール、こぼれ止め、棚板へマルチに取り付け可能なパーツです。 可動式のカード差し付きです。
材質カード差し:ポリエチレン(スチロール)、本体とジョイント:ポリアセタール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×40×35
対応カード差し0.4mmまで
1セット(5個)
¥489
税込¥538
8日以内出荷
テーブル・デスク・ワゴン、用途によって形を変えられる1台3役のテーブルワゴン。引出し、扉は両面にあるので収納力抜群です。左右の天板を広げてダイニングテーブルに、片側を広げてデスクとして。また天板を閉じればワゴンとして使え、使わないときはコンパクトに収納。用途に合わせて幅広く使えるバタ式です。引出しは丈夫な箱組仕上げ。レール付で出し入れラクラク。扉内は可動棚4枚付。収納物に合わせて位置を変えられます。キャスターは6ケ付で簡単に移動できます。全てストッパー付。
仕様一部組立
材質天板:天然木化粧合板、前板:天然木、ウレタン塗装
幅(mm)1365
高さ(mm)715
奥行(mm)850
キャスターあり
天板厚さ(mm)約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)136.5(38)×85×71.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)扉内:23.5×38.5×46
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×33.5×8(10)
カテーテルの表示が前面にくるように吊るすことができます。フックは列ごとに引き出すことができますので、収納するカテーテルを容易に取り出すことができます。扉は収納式ですので作業時に邪魔になりません。ユニット下部は床からのほこりの侵入を防ぐ引出し仕様です。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×1810
引出し内寸法(mm)710×405×210
本数【カテーテルフック】5フック・レール×6列(30フック)
関連キーワード