折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器
材質軟鋼線材(SWRM)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
質量(g)121
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~4
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)179
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])270[27.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥984
税込¥1,082
当日出荷
用途カバン、ケース、キャビネット
材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)24
仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])60[6.1]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等
RoHS指令(10物質対応)対応
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・折りたたみできる取手です。
用途・科学機器、通信機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)52
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
THA-131にスプリングを内蔵し、ハンドルがぶつからないようにした取手。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等
材質/処理(ベース)SPCC、(ハンドル)SWRM、(スプリング)SUS304、(十字穴付丸さら小ねじ、六角ナット)S/(ベース、ハンドル)Cr、(十字穴付丸さら小ねじ)Cr、(六角ナット)Ni
質量(g)163
許容荷重(N[kgf])98.1(10)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途カバン、ケース、キャビネット
材質ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚
質量(g)86
仕上黒色+ クロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])110[11.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
欠品中
取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等
材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/-
垂直許容荷重(N[kgf])491[50]
RoHS指令(10物質対応)対応
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET
長さ(mm)450
セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8
耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
許容荷重(N)400
色(カバー)ブラック
色(グリップ)ブラック
レザータッチのソフト感のある取手です。
用途計測機器・トランクケース等
材質SPCC、SWRM、PE
質量(g)69
部品名称取付金具、ジョイント、ピン、ニギリ
表面処理Cr、Ni、黒色
許容荷重(N[kgf])147[15]
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)235
仕上クロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])850[86.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
大型のトランクに最適な取手です。
洗練されたデザインで内部からの取付けが可能です。
用途トランク・通信機器
材質ポリプロピレン(PP)
表面仕上げショットブラスト
タキゲンコード04648
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
可動取手です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)105
仕上梨地クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
本体生地:合皮。 付属素材:PVC(塩化ビニール)。 YKKファスナー使用。 2ルームタイプ。 可動式取っ手。 本体正面:小物収納ポケット。 本体内部(フロント側):多用途ポケット (リア側):ファスナーポケット、オープンポケット
色クロ
質量(g)約320
寸法(横×高さ+マチ)(mm)260×150×90
1本
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+天然ゴム(NR)
仕上電解研磨+黒色
パンチング径:Φ2.2
パンチ径(Φmm)2.2
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途機械部材の一部・取手として使用
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)142
寸法D(mm)8
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
持ち運びやすい可動式取っ手付き!
仕切りで書類の仕分けもできる紙製ファイルボックス。
持ち運びやすく、引出しからも取り出しやすい取っ手付きです。
仕切り付きで、書類を左右に仕分けできる。
サイズA4-横
材質段ボール(古紙パルプ配合)
耐荷重(kg)5
背幅(mm)102
収納寸法(mm)87
外寸法(高さH×幅W)(mm)260×317
軽量なキャリングケース。持ちやすい可動式の取っ手付き。
用途40mmの厚さなので、収容力があり便利です。
サイズA4
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
大型で持ちやすく、フタの開閉時にも邪魔にならない可動式の大型取っ手をつけました。
材質R-PP
上下可動式の取っ手付きなので、荷物が収納された状態でも持ち運びやすく、ワゴンからの出し入れもしやすいです。書類を左右に仕分けることができます。片面が大きくカットされていて、中身を検索しやすく、出し入れしやすいです。縦置き横置き両方可能です。タイトルを記入したラベルや付箋などを貼り付けやすいガイド付きです。棚からスムーズに取り出すことができるフィンガーホール付きです。
用途書類の整理・社内での持ち運びに。
材質段ボール(古紙パルプ配合)
幅(mm)102
サイズA4
高さ(mm)260
奥行(mm)317
グリーン購入法適合
押入れ下段に最適なサイズ(高さ65cm)
棚板可動式3枚(3cm間隔)、3段階で変更可能
取手は左右どちらにも取付可能
用途押入れ収納ラック、押入収納ラック、押し入れワゴン、収納ボックス、すきま収納、収納ワゴンとして。
天板耐荷重(kg)約15
棚板耐荷重(kg)約8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納部)340×240×540
材質プリント紙化粧繊維板
棚板の移動が簡単なスチール製ラックワゴン。どんなインテリアにもマッチするシンプルなデザインです。机の下に収まるコンパクトサイズ。机の下から引き出すのに便利な取っ手付きです。16段階に可動棚を調節できるフック式です。また、落下物を防ぐ背板も付いています。
用途デスク下ワゴン
幅(mm)610
色ホワイト
高さ(mm)605
奥行(mm)383
棚29mmピッチ
棚ピッチ(mm)可動棚:29
色(本体)ホワイト
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
アミ端部に直接指が触れることを極力なくした安全設計で、けがを未然に防止します。
取っ手は可動式で、持ち運ぶ時も収納する時も使いやすく、スッキリとしたデザインです。
スタッキング可能。効率的な収納ができます。
材質ステンレス(電解研磨処理)
●押入れ収納としても、リビング収納として使用してもOKなマルチラック。●棚板が可動式なので収納する物に合わせて調節できます。●キャスター付きなので出し入れもラクラク。●取っ手は左右に付け替えができるので設置場所に合わせる事が出来ます。
材質プリント紙化粧繊維板(パーティクルボード)
必要な時に必要な場所へ。取っ手とキャスター付きでらくらく移動。ちょっとした隙間を有効活用できる、幅25.5cmのスリム収納ワゴン。可動式の棚板5枚付き。高さ9cm間隔で6段階の調節ができる自由度の高いワゴンです。天板・棚板・底板は、耐水性のあるシートを使用していて、お手入れも簡単です。標準的な流し台の高さに合わせた設計で、作業台としても使えて便利です。耐荷重:天板5kg,底板5kg,棚板1枚3.5kg,全体耐荷重20kg
用途サイズ(約)。幅53×奥行25.5×高さ85cm。重量(約)。8.4kg。材質。(本体)スチール・粉体塗装。(天板・棚板・底板)化粧繊維板。(キャスター)樹脂
奥行き(cm)25.5
必要な時に必要な場所へ。取っ手とキャスター付きでらくらく移動。ちょっとした隙間を有効活用できる、幅20.5cmのスリム収納ワゴン。可動式の棚板3枚付き。高さ9cm間隔で6段階の調節ができる自由度の高いワゴンです。天板・棚板・底板は、耐水性のあるシートを使用していて、お手入れも簡単です。標準的な流し台の高さに合わせた設計で、作業台としても使えて便利です。耐荷重:天板5kg,底板5kg,棚板1枚3.5kg,全体耐荷重20kg
用途サイズ(約)。幅53×奥行20.5×高さ85cm。重量(約)。7.4kg。材質。(本体)スチール・粉体塗装。(天板・棚板・底板)化粧繊維板。(キャスター)樹脂
奥行き(cm)20.5
多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」アンダーデスクラック。
デスク下のスペースを有効活用できます。
キャスター付きで移動もスムーズ。
取っ手は使うシーンに合わせて左右どちらにも付け替え可能。
棚板は可動式で、高さを4段階40mmピッチで変えられます。
グリーン購入法適合
材質本体・棚板=低圧メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード、背板=鋼板(樹脂焼付塗装)
色ホワイト
キャスターストッパー付2無2
最大積載量(kg)20/棚1段あたり
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)467×320×540
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
棚板調整ピッチ(mm)40
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」アンダーデスクラック。
デスク下のスペースを有効活用できます。
キャスター付きで移動もスムーズ。
取っ手は使うシーンに合わせて左右どちらにも付け替え可能。
棚板は可動式で、高さを4段階40mmピッチで変えられます。
材質本体・棚板=低圧メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード、背板=鋼板(樹脂焼付塗装)
幅(mm)505
高さ(mm)632
奥行(mm)340
キャスターあり
最大積載量(kg)20/棚1段あたり
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)467×320×540
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.37MB)
棚板調整ピッチ(mm)40
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー!。G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売するメーカー。プラスマイナス両極板にカルシウム特殊鉛合金を採用することで、自己放電の軽減化および減液特性を向上しました。メンテナンス性の良い半透明な電槽を採用しています。また、耐熱および耐酸性に優れています。ダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドは、電導性の向上および高効率放電を可能にしました。プラス極板にはグローバル独自の特殊繊維を採用することで、活物質の脱落を防ぎ長寿命化を実現しました。フルオートメーションにより製造された高品質なストラップ(COS)を採用することで、充放電特性を向上し高率放電を可能にしました。冷却鍛造方式のブッシング端子は、端子付近からの漏液および腐食を防止します。極板には高密度活性剤および特別配合の添加物(ハードペースト)を採用し、高始動性能&高容量を実現しました。耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレータ(多孔性ポリエチレン)は、内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制します。極板上に接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)を使用することで耐振動性が向上し、極板が原因のトラブルを防止します。液口栓はフラットタイプを採用。バッテリーの状態がわかるインジケータを搭載。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)302×172×225
取手可動式
ナチュラルなデザインの収納庫に、優しい雰囲気の背面パネルがつきました。
よく使う園芸用品や掃除グッズなどを「吊るす」ことができると、はるかに使い勝手が向上します。
こんなにオシャレな収納庫は、なかなか見つかりません!
お色は天然木の良さが楽しめるブラウン。どんなお庭にも溶け込みます。
ぜひともお客様の目に入る玄関まわりや、お庭の特等席に置いて、”見せる収納”を楽しんで。
高さ(mm)1420
間口(mm)1010
奥行(mm)430
色ブラウン
棚板調整ピッチ(mm)50間隔×5
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約920×350×600
質量(kg)22.4
材質杉材天然木
仕上ステイン塗装
付属品吊り棚2セット、取っ手2個、可動式棚板1枚
組立時間2人で40分
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ナチュラルなデザインの収納庫に、優しい雰囲気の背面パネルがつきました。
よく使う園芸用品や掃除グッズなどを「吊るす」ことができると、はるかに使い勝手が向上します。
こんなにオシャレな収納庫は、なかなか見つかりません!
お色は天然木の良さが楽しめるブラウン。どんなお庭にも溶け込みます。
ぜひともお客様の目に入る玄関まわりや、お庭の特等席に置いて、”見せる収納”を楽しんで。
高さ(mm)1405
間口(mm)810
奥行(mm)430
色ブラウン
棚板調整ピッチ(mm)50間隔×5
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約720×350×600
質量(kg)22.4
材質杉材天然木
仕上ステイン塗装
付属品吊り棚2セット、取っ手2個、可動式棚板1枚
組立時間2人で40分
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー!。G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売するメーカー。プラスマイナス両極板にカルシウム特殊鉛合金を採用することで、自己放電の軽減化および減液特性を向上しました。メンテナンス性の良い半透明な電槽を採用しています。また、耐熱および耐酸性に優れています。ダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドは、電導性の向上および高効率放電を可能にしました。プラス極板にはグローバル独自の特殊繊維を採用することで、活物質の脱落を防ぎ長寿命化を実現しました。フルオートメーションにより製造された高品質なストラップ(COS)を採用することで、充放電特性を向上し高率放電を可能にしました。冷却鍛造方式のブッシング端子は、端子付近からの漏液および腐食を防止します。極板には高密度活性剤および特別配合の添加物(ハードペースト)を採用し、高始動性能&高容量を実現しました。耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレータ(多孔性ポリエチレン)は、内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制します。極板上に接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)を使用することで耐振動性が向上し、極板が原因のトラブルを防止します。液口栓はフラットタイプを採用。バッテリーの状態がわかるインジケータを搭載。+、-端子の位置をご確認の下さい。
質量(kg)21
容量(5時間率)72Ah
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)302×172×225
リザーブキャパシティ(分)160
CCA(アンペア)730
取手可動式
1式
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
木の温もりを感じるバスケット
材質水杉
寸法(cm)約28×23×高さ12(取っ手含む高さ:約28)
関連キーワード