1,315件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。 枝管は管径20、25両方接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ティー 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~45
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TH-153 二軸フリーストップヒンジ 栃木屋 動画あり
任意の角度で静止できるヒンジを2軸設けてあり、前後・左右任意の位置で止まります。本体部に配線を通す穴を設けてあるため、モニターの配線処理が容易です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)(R))SPCC/黒色電着塗装(スイベルシャフト)SUM/Ni(チルトシャフト)SUM/Uc(スラストワッシャー・プラグトレイ・ディスク)SUS(スイベルプラグ・カバースペーサー)POM/黒色(スラストプラグ)ポリアセタール(ポリオキシメチレン)/白色(サラばね(A)(B))鉄系ねじ/四酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SECC(六角ナット(A)(B))鉄系ねじ/Uc 質量(g)445 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(チルト方向)5.88±0.98(60±10)(スイベル方向)2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類特殊形状 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304(スラストプレート)SK5/Ni(クローム球)SUJ(サラばね)SUS304(六角ナット)SUS(ナットカバー)POM/黒色 使用温度範囲(℃)0~60 耐久性10000回(常温 16sec/1cycle) 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)2.94±0.49[30±5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
欠品中

栃木屋フラップステー
エコ商品
ワンタッチ方式のステンレス製ステーです。すっきりした直線的デザインとステンレスならではの落着いた質感は、キャビネットの風格を高めます。オール金属製で、さびに強いSUS304ステンレスを使っていますのでレンジフード等、火気を扱う所でも安心してご使用になれます。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まりますので、キャビネット内部が有効に使えます。本体及びブラケットは左右勝手違いの別がありません。
用途食品関係・化学薬品関係・船舶・車輛・OA機器・事務機器等 材質SUS304、SUSXM7、SUS 部品名称本体、ステー、上ブラケット、下ブラケット、ローター、上リベット、下リベット、上キャップ、下キャップ、ブラインドリベット 表面処理ヘアライン 圧縮許容荷重(N)147(15kgf) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル シース厚(mm)1.0 識別色別 絶縁体厚さ(mm)0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)500 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30
1巻
特価
96 税込106
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (406種類の商品があります)

ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。 中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。 中棚上下可動。 完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に 付属品棚板1枚付き。 材質SUS430 質量(kg)17 段数3段 全高(mm)800 棚ピッチ(mm)20 キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個 仕様中棚上下可動 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル 識別色別 絶縁体厚さ(mm)0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)500 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549 税込604
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

28T35 キャリー可動ストッパー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物キャリー可動ストッパー
エコ商品
取付ネジ付き。
用途レールの途中でランナーを一時的に停止させる際に使用します。 仕様取付ネジ付 付属品取付ネジ 適合キャリー 材質/仕上ステンレス 質量(g)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

広く平らな面、室内壁、平トタン、天井、床、浴室等を塗るのに最適です。 つぎ柄の使用で、高所、屋根、床等の塗装が楽にしかも安全にできます。 初めての方でも塗りムラがなくキレイに仕上がります。
質量(g)200 種類刷毛 毛丈(mm)6 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)ポリエステル 主な用途塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横×奥行×高さ)(mm)165×30×220
1個
899 税込989
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JMACS(日本電線工業)デバイスネット可動用ケーブル
エコ商品
柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
種類FA用ケーブル 種別可動部用 色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒 特性インピーダンス(Ω)120±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1巻(100m)
219,800 税込241,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三桂製作所可動式ロボサドル
エコ商品
自由自在に回転。コンジット曲がり負担軽減!さらに、簡単設置で使いやすい!。「ROBOサドル」は、ロボットアーム部に取り付けケーブル・ホース類をサポートする可動式サドルです。・自由自在に回転。思い通りに方向調整可能!。・コンジット曲がり負担大幅に軽減!。・簡単設置で、使いやすい!。・作業を迅速に、安全に!
サイズ20 径(Φmm)アーム:54~108 1袋入数(個)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アガトン可動ストッパ(6509/6579用)
エコ商品
用途6509/6579シリーズのガイドポストと併用します。 備考【推奨リテーナ】ボール(7611/7631)、ローラー(7660) 使用温度(℃)80以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JMACS(日本電線工業)CC-LinK可動用ケーブル
エコ商品
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類FA用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)100 概算質量(kg/km)75 仕上外径(Φmm)約8 仕様Ver.1.10 静電容量(nF/km)60以下(1kHz) 絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上 耐電圧(V/min)AC350又はDC500 導体公称断面積(mm2)0.5 導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下 特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86,980 税込95,678
9日以内出荷

インダストリーコーワハンドル可動式コテバケ スペア
エコ商品
適合本体11328 質量(g)120 タイプスペア 種類刷毛用部品 毛丈(mm)6 材質(毛)ポリエステル 主な用途水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横×奥行×高さ)(mm)165×20×100
1個
759 税込835
当日出荷

編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用) 種類FA用ケーブル 材質(シース)耐熱性ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
1本
6,298 税込6,928
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブルです。
ケーブル長(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)クランプ・バイス/可動口金
エコ商品
材質スチール/浸炭焼入れ研磨 質量(kg)15.3 締付トルク(N・m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)80
1個
669,800 税込736,780
10日以内出荷

恵安(KEIAN)86inch用可動式ブラケット
エコ商品
このブラケットは、86 インチの会議パネルの設置に適しています。
材質SPCC高品質鋼板 寸法(mm)1730×800×150 シルバーグレー 容量(kg)135 本体質量(g)27.3 表面処理板金塗装 対応86インチ 棚板寸法(mm)1610×749×1710 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
8日以内出荷

電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類FA用ケーブル
1本
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

1本
特価
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

タツタ電線M12対応センサケーブル可動用
エコ商品
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。可動用。線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。ULレコグナイズド(AWM)対応品です。センサ用コネクタ"M12"対応。RoHS2指令に準拠しております。
用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線 型式Style 2517 定格電圧300 適合規格UL758 対応コネクタM12 使用環境可動 難燃性VW-1 仕上外径(mm)6 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
22,980 税込25,278
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タツタ電線M8対応センサケーブル可動用
エコ商品
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。可動用。線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。ULレコグナイズド(AWM)対応品です。センサ用コネクタ"M8"対応。RoHS2指令に準拠しております。
用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線 型式Style 20276 定格電圧30 適合規格UL758 対応コネクタM8 使用環境可動 難燃性VW-1 仕上外径(mm)4 導体サイズ(mm2)0.2 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

恵安(KEIAN)65・75inch用可動式ブラケット
エコ商品
本製品は、さまざまなタイプのオフィス、会議室、 マルチメディア教室、教育やトレーニング、ビジネス展示会、 展示ホール、医療コンサルティング、リモートビデオ会議などでの 使用に適しています。
対応55/65/75インチ 機能24時間常時カラー画像を取得 角度調整範囲パン: 0°~355°、チルト: 0°~75°、回転: 0°~355° 最大解像度2688×1520 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 イメージセンサー1/1.8″ Progressive Scan CMOS 最低照度(Lux)カラー: 0.0005@ (F1.0、AGCオン)、ライトで0
1個
75,980 税込83,578
8日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。 シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。 RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。 すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。 UL、c-UL規格対応(AWM2464)
種類制御・計装ケーブル
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1台
5,798 税込6,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
5,798 税込6,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル 絶縁体厚さ(mm)0.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)80 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

しゃへい付き仕様。耐ノイズ性。編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)。耐ノイズ性要求箇所への配線 種類FA用ケーブル しゃへいすずめっき軟銅線編組 材質(シース)耐熱性ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 導体軟銅編組線(中心補強紐入り) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

タツタ電線300V・耐熱・可動部用ケ-ブル
エコ商品
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に シールド無し 導体AWG26 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

T-13KN(W)MH ウォールミストセット用丸型可動散水ノズル 東栄管機 動画あり
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。 ノズルのヘッドが取り外せますので、メンテナンスが容易です。
用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策 仕様噴霧範囲:直径0.5~1.5m(円形)、噴霧流量:9L/h/個(推奨圧力:0.3MPa) 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状丸型 ホワイト サイズ13 使用圧力(MPa)0.2~0.5 本体質量(g)65 流体温度(℃)常温 寸法(縦×横×高さ)(mm)約30×60×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷