仕様内部残余インダクタ:0.6μH
質量(kg)450
最大電流(A)100mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80
精度(%)5
レンジH:10μ~111.1m(10μH単位で調整可能)
接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
質量(kg)1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90
精度(%)5、10(1H×10のみ)
レンジH:1μ×10, 10μ×10, 100μ×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10
接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
直流電流(mA)最大:300(1μH×10), 200(10μH×10), 100(100μH×10), 100(1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
質量(kg)2.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215
精度(%)2
レンジH:0.01m×10, 0.1m×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10
最大電圧(V)200(0.01mH×10), 100(0.1mH×10, 1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)
1個
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
仕様内部残余コンデンサ:50pF
質量(kg)350
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80
精度(%)5
レンジF:100p~11.111μ(100pF単位で調整可能)
接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
最大電圧(V)DC50V(無極性コンデンサ)
1個
¥10,980
税込¥12,078
52日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
質量(kg)2.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215
精度(%)2
レンジF:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10
最大電圧(V)DC300/AC230(50Hz)
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
半導体を使用しないため、ノイズが出ません。
特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様電圧計なし
出力電圧(V)0~130
入力電圧(V)100
相数単相2線
種別据置型
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
冷却方式自冷式
出力変動率(%)5以下
周囲湿度(%RH)35~85
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
端子M6
仕様インダクタンス:100 μH最大直流電流:10A取り付けタイプ:スルーホール最大直流抵抗:15mΩ許容差:±25%直径:34mm高さ:20寸法:34 (Dia.) x 20mmコア材料:フェライトシリーズ:NAC-10端子タイプ:ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
質量(kg)0.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90
精度(%)5
レンジF:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10
接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
最大電圧(V)DC300V/AC230V(50Hz)
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
質量(kg)2.2
最大電流(A)700mA(0.1Ω×10, 1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215
精度(%)0.1
レンジΩ:0.1×10, 1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
パラレル/シリアルモード切替可能
L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定
テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz
D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能
USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池
質量(g)約390
電源006P(9V)×1
表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×193×41
電池寿命(時間)約20
使用環境0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと)
測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz
抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ
測定モードシリアル/パラレルモード
保存環境0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
キャパシタンス(F)20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mF
インダクタンス(H)20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000H
パラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR
別売品番SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
実験・実習向けのコストパフォーマンスの高いダイヤル式可変抵抗器です。
最大電力2Wで様々な用途に使用可能です。
シールド構造により外部ノイズの影響が低くなっています。
各ダイヤルは抵抗値10ステップ+Short/Openを設定できます。
コンパクト筐体は上・横向きで使用でき、横向では重ねて置くことも可能です。
抵抗値(Ω)(最小)0、(最大)1111110
仕様【ダイヤル抵抗値/ステップ[Ω]】1:100k、2:10k、3:1k、4:100、5:10、6:1
質量(kg)約2
定格(最大)250mA 30V DC、(最小)50μA 3V DC
耐電圧50V AC(1分間)
精度±0.5% ±360mΩ max.
分解能1Ω
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×100×87
温度係数(抵抗)100ppm
最大電力2W
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
力率(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
仕様●出力電流 Max: 3A●出力電圧 Max: 33 V●レギュレータ機能: バックレギュレータ●出力電圧 Min: 1.23 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 36 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●ピン数: 5●パッケージタイプ: TO-263●スイッチングレギュレータ: あり●高さ: 4.32mm●MIC4575シリーズは、使いやすい固定 / 可変BiCMOSステップダウン(バック)スイッチモード電圧レギュレータです。200 kHz MIC4575は、52 kHz LM2575と同じピン配置と機能を備えています。スイッチング周波数が高く、出力フィルタのインダクタサイズを2:1まで減少させられる可能性があります。固定タイプ: ±3 %の最大出力電圧 可変タイプ: ±2 %の最大フィードバック電圧 1 Aのスイッチ電流を保証 200 kHzの動作に固定 出力タイプ: 3.3 V、5 V、可変 指定したライン / 負荷条件を超える電圧 固定タイプ: ±3 %の最大出力電圧 可変タイプ: ±2 %の最大フィードバック電圧 1 Aのスイッチ電流を保証 幅広い入力電圧範囲: 4 → 24 V 幅広い出力電圧範囲: 1.23 → 20 V 最小限の外部コンポーネントが必要 <200 μAの標準シャットダウンモード 75 %の効率(可変タイプ: >75 %、標準) 標準インダクタとコンデンサは、LM2575の値が25 % (標準)です。 サーマルシャットダウン 過電流保護 100 %の電気的熱制限バーンイン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
関連キーワード