21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金E17 トラスコ品番412-6114 幅(mm)73 高さ(mm)30 質量(g)30 奥行(mm)38 アズワン品番64-8965-61 適合ランプE17 LED電球
1個
839 税込923
当日出荷

口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
1個
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷


口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
仕様●口金:E17→E26●サイズ(mm):Φ33.5×36.5●重量(g):33●材質:樹脂 アズワン品番65-2178-59
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷


受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用
電流(A)1 定格電圧(V)250 口金E-26 受金E-17
1個
289 税込318
当日出荷


1台
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソ二ック独自の斜め取り付け専用タイプ・約40000時間の長寿命。
用途廊下・階段等。 種別小型電球タイプ6W(斜め専用) 長さ(mm)67 質量(g)45 種類LED 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)0.11 電圧(V)100 口金E17 外径(Φmm)35 定格消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 電球形状小型電球タイプ 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首振り角度は30度。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能。ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様インパクトドライバー(14.4V)対応 形状花形 寸法L(mm)100
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事 軸径(Φmm)6.35 タイプボール・首振り
1丁
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。 口金E17 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
電球の種類LED 口金E17 電球形状ミニレフ球 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)4.3 全長(mm)77 質量(g)41 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 使用場所屋内 配光角度(°)90 待機時消費電力(W)0.1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光色ナチュラル色(3波長形昼白色) 適合【点灯管】FG-4PL 長さ(mm)244 質量(g)190 管径(Φmm)【ガラス】20 口金GX10q-6 全光束(Lm)2900 定格寿命(時間)7500 定格ランプ電力(W)36 定格ランプ電流(A)0.435
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

口金E17 材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W 材質(本体)磁器
1個
449 税込494
当日出荷

スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 トルク値が一目で分かる目盛付きです。 1本で2.0Nm~6.0Nmの締付が可能な可変式です。 ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
用途一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません) 差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm) 精度(%)トルク:±10 トルク(N・m)規定:2~6 全長(mm)69 幅(mm)18
1本
4,498 税込4,948
当日出荷