61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS準拠品です。
スイッチなし 寸法(Φmm)30 シャフト形状溝形 抵抗体炭素皮膜 直径(Φmm)31±1 シャフト長さL(mm)20 抵抗変化特性直線形 種別1軸単連形 耐電圧AC1000V 1分間 最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値(残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性(抵抗変化)直線形 半田付け性235℃、5sec 仕様炭素系 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 シャフト長さ(mm)20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JIS準拠品です。
大きさ(Φ)25 形状パネル取付形 使用温度範囲(℃)-10~+100 定格電力(W)1.2(40℃) 耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間 シャフト形状溝形 振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm 温度特性85℃ 5時間 無負荷 耐寒性-10℃、1時間 無負荷 強度ストップ/1mN・min 回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306] RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1) 耐電圧(V/min)500 抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max. 抵抗変化特性直線形 機械的回転角度(°)300±5
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS準拠品です。
仕様炭素系 種別1軸単連形 直径(Φmm)16.8±0.5 使用温度範囲(℃)-10~+85 定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃) 耐電圧AC500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) シャフト形状溝形 最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値(残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357] 特性(抵抗変化)直線形 半田付け性235℃、5sec 回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06] 抵抗体炭素皮膜 抵抗変化特性直線形
1個
569 税込626
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5 抵抗体炭素皮膜 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 種別1軸単連形 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 耐電圧AC1000V 1分間 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) シャフト形状溝形 抵抗値(残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 半田付け性235℃、5sec 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
1個
特価
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズ
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)10~2M 仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum 材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット 形状上面調整 型式密閉型 質量(g)0.51 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC900V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応) 回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum 回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性 電気的回転角度(°)220(1ターン) 機械的回転角度(°)260(1ターン)
1個
109 税込120
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7162-82
1個
409 税込450
当日出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性直線型 抵抗値許容差(%)±20(±10) 抵抗体サーメット 実装方法スルーホール 形状上面調整 使用温度範囲(℃)-55~+125 定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃) 耐電圧900V AC 1分間 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC) 温度係数(抵抗)±100ppm/℃ 最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方 抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下 接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下 強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度) 回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200] 回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下 大きさ(Φ)24 使用温度範囲(℃)-10~+85 耐熱性(はんだ)350℃ 3秒 絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC) 寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間 シャフト形状溝形 振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 温度特性85℃ 30分間 無負荷 耐寒性-10℃、1時間 無負荷 強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max 抵抗値許容差(%)±10 耐電圧(V/min)1000 電気的回転角度(°)280±10 機械的回転角度(°)300±5
1個
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ
0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω)10~5M 仕様回転止:クラッチ動作、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質シャフト:黄銅・ニッケルめっき、クラッチバネ:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ワイパ:多元合金、接着剤:エポキシ、ハウジング:PBT、端子:ニッケル・金メッキ、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、ロータギア:PA、ストップボール:ステンレス 形状上面調整 質量(g)0.75 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 回転数有効電気的回転数:15ターン、調整ねじ回転数:18ターン 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC900V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 回転トルク(mN・m[gfcm])35(357) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


実験・実習向けのコストパフォーマンスの高いダイヤル式可変抵抗器です。 最大電力2Wで様々な用途に使用可能です。 シールド構造により外部ノイズの影響が低くなっています。 各ダイヤルは抵抗値10ステップ+Short/Openを設定できます。 コンパクト筐体は上・横向きで使用でき、横向では重ねて置くことも可能です。
抵抗値(Ω)(最小)0、(最大)1111110 仕様【ダイヤル抵抗値/ステップ[Ω]】1:100k、2:10k、3:1k、4:100、5:10、6:1 質量(kg)約2 定格(最大)250mA 30V DC、(最小)50μA 3V DC 耐電圧50V AC(1分間) 精度±0.5% ±360mΩ max. 分解能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×100×87 温度係数(抵抗)100ppm 最大電力2W
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10
回転数10turns 抵抗値許容差(%)±5 単独直線性(%)±0.2 電気的回転角度(°)有効:3600 機械的回転角度(°)3600+100 定格電力(W)2 絶縁耐圧(V/1分間)1000 絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V) 回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100] 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1) 温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50 使用温度範囲(℃)-40~85 寿命【回転数】25000cycles 質量(g)Approx. 17 保護等級IP40
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

各種コントロール用に最適な単連、2連タイプ。
タイプ9型金属軸スナップイン 固定方法(軸受)ねじ止め 操作部形状平軸
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下 形状パネル取付形 大きさ(Φ)30 使用温度範囲(℃)-10~+85 耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) 寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間 シャフト形状溝形 振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 温度特性85℃ 30分間 無負荷 最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方 耐寒性-10℃、1時間 無負荷 強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max 抵抗値許容差(%)±10 耐電圧(V/min)1000 抵抗変化特性直線形 電気的回転角度(°)280±10 機械的回転角度(°)300±5
1個
839 税込923
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

頭径(Φmm)18 底径(Φmm)25 高さ(mm)18 仕様プレート貼り サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法F(mm)- 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM4 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下 使用温度範囲(℃)-55+125 定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃) 耐熱性(はんだ)350℃ 3sec 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC) 動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute 寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours 耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles 耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours 耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours 最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方 強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度) 回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200] 耐溶剤性クロロセン、アルコール等 温度抵抗±100ppm/℃ 抵抗値許容差(%)±20(±10) 耐電圧(V/min)900 抵抗変化特性直線性 電気的回転角度(°)210±10 機械的回転角度(°)250±10
1個
44 税込48
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下 大きさ(Φ)16 使用温度範囲(℃)-10~+85 スイッチなし 定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 寿命回転/15000cycles 200Ω~2MΩ、5000cycles 200Ω~2MΩ以外の抵抗値、定格負荷/90分ON 30分OFF 1000時間 シャフト形状溝形 耐衝撃性490m/s2 11ms、熱/-10℃~+85℃ 5サイクル 無負荷 振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 耐湿性40℃(90~95%RH) 96時間 無負荷 最大使用電圧(V)DC 200V 又は定格電力のいずれか小さい方 耐寒性-10℃、1時間 無負荷 強度ストップ/300mN・min、ナット締付/1000mN・m max 回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~204] 抵抗値許容差(%)±10 耐電圧(V/min)500 抵抗変化特性直線形 電気的回転角度(°)220±10 機械的回転角度(°)260±10
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
材質ポリエチレン製 耐熱温度(℃)80℃ 耐冷温度(℃)-10℃
1袋(50枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。 シャフト径(Φmm)6 取付穴(mm)約7.5 本体外形寸法(mm)Φ17 使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mm シャフト長さ(mm)15 関連資料(0.34MB)
1個
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

質量(kg)0.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×170×90 精度(%)1 レンジ(Ω)目盛1:1~10、目盛2:10~100、目盛3:100~1K、目盛4:1K~10K、目盛5:10K~100K、目盛6:100K~1M、目盛7:1M~10M 最大電流(mA)700(1Ω×10)、 200(10Ω×10)、 70(100Ω×10)、 20(1KΩ×10)、 7(10KΩ×10)、 1(100KΩ×10)、 0.11(1MΩ×10)
1個
23,980 税込26,378
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ センサー用 3回転型 5KΩ
3回転型のセンサー用ポテンショメータです。有効電気角は1080°です。回転センサーとしてサーボ回路等に使います。エンドレスではないが1回転360°フルの有効電気角が必要な場合などに対応可能です。
仕様●抵抗値:5kΩ●回転数:3回転●直線性:±1%●温度係数:±400ppm/℃●抵抗体(巻線、コンダクティブ等):コンダクティブプラスチック●定格電力:190mW●実装:パネル取り付け●光学式、長寿命等:回転寿命:100万回転 アズワン品番67-0459-93
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 2.2kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。マウントナットとロックワッシャ. シャフトの寸法測定値はブッシュを含む. Vishay IP67 等級軍事 / 業務用グレードポテンショメータ. Vishayは、高品質のポテンショメータの製品群を提供します。これらのポテンショメータは最高の製造品質を誇り、軍事用途や専門作業においても活躍できます。完全密閉型のボディでIP67等級に対応し、あらゆる場合での使用に最適です。これらのポテンショメータは、スルーホール取り付けタイプのサーメット素子を採用しています。. 特長:. ボディ:19.7 mm 70 ℃ で高い定格電力 優れた熱安定性 頑丈な構造で、ボディは完全密閉構造になっています。IP67等級 終端長さ: 0.11インチレセプタクル厚さ: 0.5 mm 接触抵抗の変動: 3 % 又は 3 Ω (いずれか大きい方) 絶縁抵抗: 105 mΩ @ 500 V dc 環境クラス: 55/125/56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 50mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。マウントナットとロックワッシャ. シャフトの寸法測定値はブッシュを含む. Vishay IP67 等級軍事 / 業務用グレードポテンショメータ. Vishayは、高品質のポテンショメータの製品群を提供します。これらのポテンショメータは最高の製造品質を誇り、軍事用途や専門作業においても活躍できます。完全密閉型のボディでIP67等級に対応し、あらゆる場合での使用に最適です。これらのポテンショメータは、スルーホール取り付けタイプのサーメット素子を採用しています。. 特長:. ボディ:19.7 mm 70 ℃ で高い定格電力 優れた熱安定性 頑丈な構造で、ボディは完全密閉構造になっています。IP67等級 終端長さ: 0.11インチレセプタクル厚さ: 0.5 mm 接触抵抗の変動: 3 % 又は 3 Ω (いずれか大きい方) 絶縁抵抗: 105 mΩ @ 500 V dc 環境クラス: 55/125/56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。マウントナットとロックワッシャ. シャフトの寸法測定値はブッシュを含む. Vishay IP67 等級軍事 / 業務用グレードポテンショメータ. Vishayは、高品質のポテンショメータの製品群を提供します。これらのポテンショメータは最高の製造品質を誇り、軍事用途や専門作業においても活躍できます。完全密閉型のボディでIP67等級に対応し、あらゆる場合での使用に最適です。これらのポテンショメータは、スルーホール取り付けタイプのサーメット素子を採用しています。. 特長:. ボディ:19.7 mm 70 ℃ で高い定格電力 優れた熱安定性 頑丈な構造で、ボディは完全密閉構造になっています。IP67等級 終端長さ: 0.11インチレセプタクル厚さ: 0.5 mm 接触抵抗の変動: 3 % 又は 3 Ω (いずれか大きい方) 絶縁抵抗: 105 mΩ @ 500 V dc 環境クラス: 55/125/56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

マウントナットとロックワッシャ。シャフトの寸法測定値はブッシュを含む。Vishay IP67 等級軍事 / 業務用グレードポテンショメータ。Vishayは、高品質のポテンショメータの製品群を提供します。これらのポテンショメータは最高の製造品質を誇り、軍事用途や専門作業においても活躍できます。完全密閉型のボディでIP67等級に対応し、あらゆる場合での使用
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:4.7kΩ●ギャング数:1●定格電力:3W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:25mm●軸径:6 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト アズワン品番65-6916-96
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

マウントナットとロックワッシャ。シャフトの寸法測定値はブッシュを含む。Vishay IP67 等級軍事 / 業務用グレードポテンショメータ。Vishayは、高品質のポテンショメータの製品群を提供します。これらのポテンショメータは最高の製造品質を誇り、軍事用途や専門作業においても活躍できます。完全密閉型のボディでIP67等級に対応し、あらゆる場合での使用
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●定格電力:3W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:25mm●軸径:6 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト アズワン品番65-6918-92
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

22 mm 3回転3547シリーズ. 巻線型エレメント 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±3% 抵抗(kΩ)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 4.7kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 50mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。マウントナットとロックワッシャ. シャフトの寸法測定値はブッシュを含む. Vishay IP67 等級軍事 / 業務用グレードポテンショメータ. Vishayは、高品質のポテンショメータの製品群を提供します。これらのポテンショメータは最高の製造品質を誇り、軍事用途や専門作業においても活躍できます。完全密閉型のボディでIP67等級に対応し、あらゆる場合での使用に最適です。これらのポテンショメータは、スルーホール取り付けタイプのサーメット素子を採用しています。. 特長:. ボディ:19.7 mm 70 ℃ で高い定格電力 優れた熱安定性 頑丈な構造で、ボディは完全密閉構造になっています。IP67等級 終端長さ: 0.11インチレセプタクル厚さ: 0.5 mm 接触抵抗の変動: 3 % 又は 3 Ω (いずれか大きい方) 絶縁抵抗: 105 mΩ @ 500 V dc 環境クラス: 55/125/56
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 1kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 50mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。マウントナットとロックワッシャ. シャフトの寸法測定値はブッシュを含む. Vishay IP67 等級軍事 / 業務用グレードポテンショメータ. Vishayは、高品質のポテンショメータの製品群を提供します。これらのポテンショメータは最高の製造品質を誇り、軍事用途や専門作業においても活躍できます。完全密閉型のボディでIP67等級に対応し、あらゆる場合での使用に最適です。これらのポテンショメータは、スルーホール取り付けタイプのサーメット素子を採用しています。. 特長:. ボディ:19.7 mm 70 ℃ で高い定格電力 優れた熱安定性 頑丈な構造で、ボディは完全密閉構造になっています。IP67等級 終端長さ: 0.11インチレセプタクル厚さ: 0.5 mm 接触抵抗の変動: 3 % 又は 3 Ω (いずれか大きい方) 絶縁抵抗: 105 mΩ @ 500 V dc 環境クラス: 55/125/56
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 4.7kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。マウントナットとロックワッシャ. シャフトの寸法測定値はブッシュを含む. Vishay IP67 等級軍事 / 業務用グレードポテンショメータ. Vishayは、高品質のポテンショメータの製品群を提供します。これらのポテンショメータは最高の製造品質を誇り、軍事用途や専門作業においても活躍できます。完全密閉型のボディでIP67等級に対応し、あらゆる場合での使用に最適です。これらのポテンショメータは、スルーホール取り付けタイプのサーメット素子を採用しています。. 特長:. ボディ:19.7 mm 70 ℃ で高い定格電力 優れた熱安定性 頑丈な構造で、ボディは完全密閉構造になっています。IP67等級 終端長さ: 0.11インチレセプタクル厚さ: 0.5 mm 接触抵抗の変動: 3 % 又は 3 Ω (いずれか大きい方) 絶縁抵抗: 105 mΩ @ 500 V dc 環境クラス: 55/125/56
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 50kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 68mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。。RS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 2kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 68mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。。RS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメーター 10kΩ 回転数:3 0.19W
ポテンショメータ 10mm 0.19W 3回転 MCシリーズ。センサ用ポテンショメータ O10mmのコンパクトサイズ 3回転による有効電気角の広さ 長寿命 高追従性、高分解能
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:3●定格電力:0.19W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:3 mm●許容差:±20% アズワン品番65-7157-21
1個
7,698 税込8,468
欠品中

金属製ロックワッシャ、ナット。46 mm、3回転830シリーズ。Vishay 830シリーズの精密巻線型、3回転ポテンショメータ。巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製シャフト ガラス繊維入り熱硬化性プラスチックハウジング
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:3●定格電力:3W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:20.6mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:ラウンドシャフト アズワン品番65-6916-94
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

22 mm 3回転3547シリーズ. 巻線型エレメント 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 抵抗(kΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40 アズワン品番67-0459-92
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷