2,016件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省エネ啓蒙の定番ラベルです。 板両面粘着タイプです。
取付け方法粘着テープ 材質塩化ビニール 質量(g)44 寸法(縦×横)(mm)90×280
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リサイクルに欠かせない分別標識。 色分け表示により、ゴミの収集が簡単に。
取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様2.5mmΦ穴4スミ 厚さ(mm)2 寸法(mm)120×300 質量(g)70
1枚
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1.2 文字内容危険物 取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ アズワン品番65-2304-45
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1.2 文字内容危険物 取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ アズワン品番65-2304-46
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

大きな文字でしっかり表示!クリーンハンガーの表示板に貼るだけ。
取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 質量(g)83 寸法(縦×横)(mm)100×200
1セット(5枚)
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


シンプルでわかりやすいデザイン!ステッカーだから貼つけ簡単!
用途事務所のごみ箱に 取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 寸法(mm)115×133
1パック(5枚)
929 税込1,022
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

分別用のゴミ箱シール。 「もえるゴミ」「もえないゴミ」「ガラス」など8種類がセットになっています。ゴミの分別にご利用下さい
種別8種 セット内容「もえるゴミ」、「もえないゴミ」、「ペットボトル」、「ガラス」、「あきかん」、「あきびん」、「プラスチック」、「無地」
1セット
1,700 税込1,870
当日出荷

危険物取り扱いの際に必須の標識です。鉄製なので丈夫です。
文字内容類別/品名/貯蔵量/保安監督者 取付方式4隅穴 材質鉄板(明治山) 仕様四隅に穴あり タイプタテ 寸法(縦×横)(mm)600×300
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

山陽商会(AMENITY COX)指定可燃物貯蔵取扱所
材質塩ビ樹脂白板 厚さ(mm)1 縦(mm)300 横(mm)600
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

用途廃棄物の分別に 材質クリーンエコボード製(穴4スミ) 取付方式ビス止め
1枚
2,198 税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

『廃棄物処理法』 生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、廃棄物処理法によって廃棄物の適正な分別・保管・収集・処分等の処理が義務づけられています。
仕様3mmΦ穴×4 種別一般 分別 材質ラミPET 形状標識 寸法(mm)200×200×1 区分廃棄物
1枚
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
3,900 税込4,290
当日出荷

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

【高圧ガス】「標識一般高圧ガス保安規則 第70条」 【危】「標識危険物の規制に関する規則 第17条」によって、車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならないと定められています。
寸法(mm)300×300 仕様裏面離けい紙付 種別危険物 形状車輌ステッカー 区分LP高圧ガス関係 取付方式ステッカー
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)コンドル 分別シールD
ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
材質アート紙 トラスコ品番737-1161 寸法(幅W×高さH)(mm)77×22
1個
399 税込439
4日以内出荷


1枚
5,098 税込5,608
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ごみ箱に貼って分別を明示すできるステッカーです。主要6分別(もえるごみ/もえないごみ/かん・びん/ペットボトル/プラスチック/その他のごみ)がセットになっています。シンプルな絵柄とバイリンガル表記(日本語&英語)でわかりやすく明示できます。
用途オフィス、商業施設、家庭などでのごみ分別明示に。 材質PVCステッカー 寸法(mm)150×130 文字もえるごみ/もえないごみ/かん・びん/ペットボトル/プラスチック/その他のごみ
1セット(6枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

RS PRO小型可燃性液体保管ユニット. RS PRO有害物保管用キャビネットは、可燃性液体、化学物質、塗料、農薬、及びその他の危険物質を安全に保管できるように設計されています。完全に溶接されたドアは、ゆがみが生じないよう補強されています。クロームメッキの小さな「T」型ハンドルと2点スチールロック機構を備えた鍵が2個あります。固定式の水溜めはベースの一部になっており、こぼれた液体を受け止めます。特長と利点:. . 頑丈な溶接シーム . 完全に溶接された調整可能なシェルフ . 取り外し不可のオイルパン . 警告ラベル . 高難燃性液体及び液体ガス規制5(1D)に適合.. 難燃性液体に対して安全で確実なロック式貯蔵容器. COSHHキャビネットとは.. COSHHとは、「健康に有害な物質の管理(control of substances hazardous to health)」の略です。COSHHキャビネットを使用すると、有害物質を安全かつ確実に保管することができます。また、未許可のユーザーが有害物質に近づけないようにすることもできるよう、多くの場合鍵が付いています。COSHHキャビネットのもう1つの重要な機能は、汚染や健康への危険を引き起こす物質の流出や漏れの防止です。各物質には、保管方法に関する指示が記載されたラベルが貼付されています。特別に設計された頑丈なキャビネットに物質を保管することで、危険物質に関する規制を確実に守ることができます。用途:. 可燃性液体貯蔵キャビネットは、多くの場合、以下の子供や動物のような利用者が脆弱な環境で使用されます。学校 . 病院 . 科学研究所 . 工場・オフィス . 清掃道具入れ
仕様高さ = 609mm奥行 = 457mm深さ = 457mmロック可能 = ありドア数 = 1棚の数 = 1材質 = スチール色 = 黄
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

RS PRO小型可燃性液体保管ユニット. RS PRO有害物保管用キャビネットは、可燃性液体、化学物質、塗料、農薬、及びその他の危険物質を安全に保管できるように設計されています。完全に溶接されたドアは、ゆがみが生じないよう補強されています。クロームメッキの小さな「T」型ハンドルと2点スチールロック機構を備えた鍵が2個あります。固定式の水溜めはベースの一部になっており、こぼれた液体を受け止めます。特長と利点:. . 頑丈な溶接シーム . 完全に溶接された調整可能なシェルフ . 取り外し不可のオイルパン . 警告ラベル . 高難燃性液体及び液体ガス規制5(1D)に適合.. 難燃性液体に対して安全で確実なロック式貯蔵容器. COSHHキャビネットとは.. COSHHとは、「健康に有害な物質の管理(control of substances hazardous to health)」の略です。COSHHキャビネットを使用すると、有害物質を安全かつ確実に保管することができます。また、未許可のユーザーが有害物質に近づけないようにすることもできるよう、多くの場合鍵が付いています。COSHHキャビネットのもう1つの重要な機能は、汚染や健康への危険を引き起こす物質の流出や漏れの防止です。各物質には、保管方法に関する指示が記載されたラベルが貼付されています。特別に設計された頑丈なキャビネットに物質を保管することで、危険物質に関する規制を確実に守ることができます。用途:. 可燃性液体貯蔵キャビネットは、多くの場合、以下の子供や動物のような利用者が脆弱な環境で使用されます。学校 . 病院 . 科学研究所 . 工場・オフィス . 清掃道具入れ
仕様高さ = 457mm奥行 = 457mm深さ = 305mmロック可能 = ありドア数 = 1棚の数 = 1材質 = スチール色 = 黄
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

1枚
999 税込1,099
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用 成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム 主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用 乳白色 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1袋(500g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨てタイプです。 環境にやさしい木製です。 可燃物として処分が可能です。
用途コーヒー等のマドラーとして。 材質 全長(mm)140
1袋(48本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性・油性兼用塗料固化剤 BIG アサヒペン 動画あり
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。 主成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤 処理能力1袋(35g)で約400mLまで 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500g)
2,598 税込2,858
当日出荷

廃油、台所の残り汁処理袋です。 冷めた油も手軽に処理できる。 固めるタイプではないので手軽に処理でき、可燃物として捨てられます。
材質吸油材:再生紙 規格吸油量500mL×2個
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷

使い捨てタイプです。環境にやさしい木製です。可燃物として処分が可能です。
用途ピックとして。 トラスコ品番236-9682 材質
1袋(100本)
259 税込285
当日出荷

使い捨てタイプです。 環境にやさしい木製です。 可燃物として処分が可能です。
用途食品のテイクアウト用。 トラスコ品番237-2801 全長(mm)140
1袋(100本)
459 税込505
当日出荷

使い捨てタイプです。環境にやさしい木製です。可燃物として処分が可能です。
用途コーヒー等のマドラーとして。 トラスコ品番237-2800 材質
1袋(100本)
329 税込362
当日出荷

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。 成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤 処理能力1袋(35g)で約400mLまで 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(35g)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨てタイプです。 環境にやさしい木製です。 可燃物として処分が可能です。
用途コーヒー等のマドラーとして。
1袋(48本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨てタイプです。環境にやさしい木製です。可燃物として処分が可能です。
用途ピックとして。 トラスコ品番237-4398 材質
1袋(100本)
239 税込263
当日出荷

●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。 ●5gチューブの使い切りタイプ。 ●酸化し難いアルミチューブ採用。 ●シリコン系液状ガスケット(高耐熱タイプ) ●銅製品への使用:不可※可燃物の為、火気付近での使用はお止め下さい。
用途エキゾーストマニホールド・マフラー、サイレンサーとの接続部等 温度範囲(℃)-53~370 液色 スランプ流動性非流動 危険物の類別非危険物 表面乾燥時間約30分~
1個(5g)
459 税込505
当日出荷

使い捨てタイプです。 環境にやさしい木製です。 可燃物として処分が可能です。
用途食品のテイクアウト用。 トラスコ品番237-1242 材質
1袋(100本)
1,198 税込1,318
当日出荷

使い捨てタイプです。環境にやさしい木製です。可燃物として処分が可能です。
用途食品のテイクアウト用。 トラスコ品番237-1217 材質
1袋(100本)
1,098 税込1,208
当日出荷

たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ長期間鉄部・鉄製品を守ります。日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです。消防法上の非危険物(指定可燃物)。
用途鉄部用/鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部鉄製品。 トタン用/屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのカラートタン、トタン板、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部。 シルバー 主な用途屋外の鉄部や木部 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い捨てタイプです。環境にやさしい木製です。可燃物として処分が可能です。
用途食品のテイクアウト用。 トラスコ品番237-1247 材質 寸法(mm)140 包装形態個別包装 入数(個)500
1袋(500本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

油性高耐久アクリルトタン用α アサヒペン 動画あり
サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。 特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が抜群です。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板にも塗装が可能。 消防法上の非危険物(指定可燃物)
主な用途屋外用(屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部) 使用場所屋外用 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤 標準重ね塗り回数(回)1回塗り 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢ツヤあり 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1.6kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

JAIA 4VOC基準適合。湿潤面硬化形エポキシ樹脂系接着剤。化学反応形無溶剤タイプ。指定可燃物(可燃性固体類)。
用途適用箇所:屋内の壁面 適用下地:モルタル木ゴテ仕上げ面、PC板、合板、ボード類(石こうボードは除く) 適用仕上げ材:石材(600角/厚さ20mmまで)、陶磁器質タイル 仕様浮かし厚5mm以下(塗布厚約1~5mm) トラスコ品番366-8142 セット内容主剤10kg+硬化剤10kg 質量(kg)22.42 JIS規格A 5548 タイプⅠ F★★★★ 主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)ポリアミドアミン 可使時間(分)40以内/23℃ 標準使用量1.6~2.5kg/m2(平滑面の場合) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 外観(主剤)淡いピンク色 パテ状、(硬化剤)淡いグリーン色 パテ状 張付け可能時間(分)30以内/23℃ 塗布面積(m2/kg)0.4~0.6(平滑面の場合) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷