仕様●受光方向:正面●暗黒特性:暗黒中(0Lx)において24μA以下(測定条件:電源電圧5V、負荷抵抗20kΩ、常温/常湿)
材質本体/フランジ:6ナイロン(青色)
取付フランジ
質量(g)約25
タイプトップビュー
保存温度(℃)-20~70
ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子)
耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間
許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ )
関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
許容圧力(MPa)0.035
関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
仕様チューブユニット(紫外線光電管)
適合形AUD100C/11OCの専用ソケットを利用ください
関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
検出対象紫外線
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
種別炎感知器,紫外線式スポット型
仕様ベース別売り
適合(ベース)BVK4010など
材質(本体)ポリカーボネート、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板
色グレー
質量(g)90
種類屋内型
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC24V・100mA
番号(国家検定型式)感第4~30号
使用電圧範囲(V)DC15~30
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
保護構造IP66(電線管取付口は除く)
質量(g)約630
材質耐熱樹脂(本体)、アルミ(取付部)
使用周囲温度(℃)-20~100 (ただし、火炎検出中は-20~120 )
取付G1(監視パイプ取付部)
リード線AWG18/ETFE電線、色別リード線約1.8 m付き
レンズ集光タイプ
関連資料(6.1MB)
エスコ品番EA864CJ-1
種別熱式
寸法(mm)直径120×40
電源単3電池2本(付属)
指向角(°)約120
検知エリア(m)10(約7cmの炎)
音量(dB)【ブザー】80
1式
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
質量(g)約420
接続(高圧側)矢尻端子
最大風速(m/s)(電極間)約20
適合バーナガス焚きパワーバーナ
特性半波
接地1端接地
時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率)
電極数1
適合AUD300C用
タイプメンテナンスキット
関連資料(6.1MB)
インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。
このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。
仕様右手用
対応機種マキタ用
一体成型で軽くて丈夫なインパクトフックです。フック部のひねりにより、カラビナホルダーを簡単着脱できます。
マキタ・日立製のスライド式バッテリーインパクトドライバーに装着が可能です。
用途インパクトドライバーの携帯用フック。
仕様日立・マキタ製スライド式バッテリーインパクトドライバー用
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
30m先の炎を瞬時にキャッチし電波で送信!屋外設置可能な炎センサ送信機です。
炎に含まれる紫外線をすばやく検知し電波で報知する小電力ワイヤレスセキュリティシステムの送信機です。
検出方式紫外線検出方式(検出波長:185~260nm)
検知エリア(m)【検知指向角】垂直方向:約75°(センサ正面より 上方:約15°,下方:約60°)水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~垂直) 水平方向:180°
検知距離(m)10m:(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30m:(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)
電源CR17450E-R-2-CM2(リチウム電池):DC3V、DC-0330-C(ACアダプター:オプション):DC3V
電池寿命約5年(定期送信含む待機状態にて)
動作【送信信号】警報信号:センサ検知時/繰り返し送信、定期送信信号:定期的に送信/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・定期送信に送出
動作表示灯検知時/送信時:点灯(赤色LED)、電池切れ:電池切れ信号送信後、点滅(約5秒に1回)
質量(g)約550(電池含まず)
設置場所屋内・屋外(防雨構造) IP43相当
小さな炎も瞬時に感知します。2cm程度の炎なら約5mの距離から最短0.5秒で感知します。太陽光の紫外線との分離技術により、性能を落とさず野外での使用が可能です。
用途防水・防塵:IP64相当
アズワン品番3-7609-01
1個
¥47,000
税込¥51,700
翌々日出荷
関連キーワード