139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器 動作方式可逆式 定格使用電圧(V)AC200 取付ねじ4-M4 適合レール幅(mm)35 機械的耐久性1000万回 ケースの有無
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁開閉器 動作方式可逆式 定格使用電圧(V)AC200 補助接点1b×2 長さ(mm)122 幅(mm)100 厚さ(mm)80 質量(kg)0.79 取付ねじ4-M4 適合レール幅(mm)35 付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー) ケースの有無ケースカバーなし
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



種類電磁接触器 動作方式可逆式 種別標準仕様形 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 定格絶縁電圧(V)690 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
1台ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅(mm)45 種類可逆形電磁接触器 形式ミニコンタクタ 奥行(mm)49 電源3相 200V 定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC) 動作方式可逆形 定格周波数(Hz)50/60 縦(mm)48 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性100万回(AC-3 200V) 接点仕様ツイン接点(無) 定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC) 開閉頻度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 導体電線
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

種類電磁開閉器 動作方式可逆式(パーフェクトロック付) 付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造ケースカバー付 接点構成[補助]双接点 リセット方式手動 ケースの有無ケースカバー付 端子カバーなし
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式可逆式 取付け方法ねじ、DINレール 種別標準形(HCシリーズ) 装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構 動作電圧67%(平均)(動作電圧/定格電圧) 開放電圧(V)50%(平均)(開放電圧/定格電圧) 動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19 動作電圧(V)462.3 コイル操作電圧(V)範囲:24~550 接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

三菱電機電磁開閉器
正転・逆転運転や逆相制動および、常用・非常用の切替が可能。大きな満足を小さなボディに凝縮。
接点構成1a1b
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200 シリーズ新SCシリーズ
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)


1個
38,980 税込42,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック可逆形電磁接触器 24 V dc 4極
Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。24 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 20 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●機能:可逆●コード番号:209-5348 アズワン品番65-7321-97
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック可逆形電磁接触器 24 V dc 4極
Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。24 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 20 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:TeSys アズワン品番65-7324-28
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷


シュナイダーエレクトリック可逆形電磁接触器 110 V dc 4極
Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。110 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 40 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:4NO●範囲:TeSys●コード番号:209-5351 アズワン品番65-7303-75
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック可逆形電磁接触器 110 V dc 3極
Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。110 V dc 動作 Coil の 3 極コンタクタを備え、AC-3 全負荷電流定格が 25 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●機能:可逆●コード番号:209-5333 アズワン品番65-7322-06
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック可逆形電磁接触器 72 V dc 3極
Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。72 V dc 動作 Coil の 3 極コンタクタを搭載し、AC-3 全負荷電流定格が 80 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
仕様●コイル電圧:72 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:80 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:3NO●機能:可逆 アズワン品番65-7321-96
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック可逆形電磁接触器 24 V dc 3極
Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。この製品は、24 V dc 動作 Coil のワイドレンジ 3 極コンタクタを備え、AC-3 全負荷電流定格が 50 A となっています保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:3NO●範囲:TeSys アズワン品番65-7324-19
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック可逆形電磁接触器 110 V dc 3極
Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。110 V dc 動作 Coil の 3 極コンタクタを備え、AC-3 全負荷電流定格が 80 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:80 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:3NO●補助接点の数:2●機能:可逆●長さ:85mm●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7323-72
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:48 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●機能:可逆●コード番号:203-2564 アズワン品番65-7339-15
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal と 35 mm 標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連絡先のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NC●機能:可逆●コード番号:203-2630 アズワン品番65-7345-31
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2667 アズワン品番65-7343-06
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:38 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2651 アズワン品番65-7343-49
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:16 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2562 アズワン品番65-7344-12
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2653 アズワン品番65-7338-44
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2717 アズワン品番65-7339-12
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:40 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2719 アズワン品番65-7338-03
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:80 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2597 アズワン品番65-7345-61
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)