517件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
アズワン品番1-5926-01 材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装) 寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時) 角度調整範囲±45度
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。 組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。 材質スチール 組立時間(目安)1人30分 高さ調節30mmピッチ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。 材質ポリプロピレン(PP)
1袋(2個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15°に傾斜させた状態で使用することができます。 手前に前あたりがあり、こぼれ止めになっています。 支柱にひっかける角度とボルトの止める場所を変えることにより水平の状態でも使用が可能です。
適合ULRTタイプ
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックプレートアングラー
サンプルの回収がしやすくなります。自然な姿勢でピペット操作ができて負担を軽減できます。座った状態でも観察し易い。一般的な6穴プレート、24穴プレート、96穴プレートなどの使用が可能です。
全高(mm)40 積載可能寸法(mm)180×90 傾斜角度(°)(最大)35(ストッパーのついた手前方向にのみ傾斜するので落下の心配はありません)
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷

タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。 ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。 本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。 廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
材質再生ゴム ブラック
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収穫時コンテナを斜めに置けますから、収穫物がたてに入り葉先が傷みません。 タイヤ付きの低床型なので、コンテナ底面が汚れません。 ハンドル位置とコンテナの角度が調節できますから、作物や姿勢に合わせて楽に作業ができます。
全長(mm)734 質量(kg)1.8 全幅(mm)487(ハンドル除く) タイヤサイズ直径:178mm、幅:340mm
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。MPS-2にはアドレス表示が付いていますので分注時のミスを防止します。分注作業の必需品!
種別MPS-2 アドレス表示付き 166×105×60mm アズワン品番1-5926-02
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

プレートを裏返してセットするだけで1台で2パターンの角度が使える便利なサインスタンドです。
用途サインスタンドとして 材質本体:スチールに粉体塗装、プレート:アクリル(透明) 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プレート斜め使用時】約440×330×1143、【プレート垂直使用時】約440×330×1170 アズワン品番65-0330-14
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

鉋台の下端面の調整に。台側の左右をカットしてあるので刃口との位置関係が解りやすく精密な台直しが可能です。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
材質ハイス鋼 材質(台)白樫 台厚(mm)35 関連資料(0.5MB)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性に優れた補充台車の定番です。
用途バックヤード。 トラスコ品番764-0650 キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 2018年トラスコ掲載ページ8 1091
1台
36,980 税込40,678
10日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

タイガー初の斜め構造でかつてないほどのなめらかさを実現したプレミアムミキサー。ミキサーの切削力を高めるために、従来は水平だったミキサーの刃の設置角度をゼロから見直し斜め型45度を採用。斜め型だからこそ、食材がカッターに効果的にあたり、高い切削能力を実現。素材の栄養を逃がさず、丸ごと摂取できます。巻き込む3つの水流で撹拌力を最大化。上下に巻き込む3つの異なる水流で、食材がカッターに向かって流れます。食材を包丁で細かく切る下準備も少なく、どの食材から入れてもいいので、混ぜる順番を考える時間も節約。新角度45度と厚刃カッターで冷凍フルーツや市販の氷を切削できます。冷凍フルーツを凍ったまま使用できるため、解凍の手間なく手軽にスムージーを飲むことができます。10段階の速度調整で、さまざまな調理が可能に。トライタン( 樹脂)製の軽いカップは、横にスライドして着脱、手や腕の負担が軽くなりました。カップとフタは食器洗い乾燥機に対応。
質量(kg)4.3 オニキスブラック 容量(mL)1000 消費電力(W)410 電源コード(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×35.2×33.2 定格時間連続運転(4分間運転、2分間停止のくり返し)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

廃タイヤ再生品で耐久性抜群! 視認性に優れた高輝度反射テープ採用。 プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。 滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の2輪車にも安心です。
用途敷地内出入りの際の段差解消に最適。 高さ(mm)95 材質再生ゴム 幅(mm)600 奥行(mm)250 付属品連結ボルト 種別100mm段差用 質量(kg)約9 (本体部)黒/(反射部)黄色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×95
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

ベルトパーテーションにワンタッチでセットできるパネルプレーム
用途サインスタンドとして 材質フレーム:アルミ・POM、ボード:ポリプロピレン、差し込み口:ABS樹脂、透明板:PET、装着金具:ナイロン・ステンレス
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


富士メディシィエ【100℃耐熱】ダウンライト 斜め配光
エコ商品
100℃耐熱で、サウナ内や高温環境での照明に最適です。他にはない斜め配光で、壁面のデザインやロウリュを魅力的に演出します。LED間接照明としてご好評いただいています。
ケーブル長(m)0.5 入力電圧(V)DC24 色温度2700K RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.32MB) (1.1MB) グリーン購入法適合
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

斜めのコーティング棚です。
斜めコーティング棚 標準装備品耐震ラッチ 材質(本体)白化粧
1台
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンテナを斜めに置けますから、収穫物が安定し傷みません。
最大積載量(kg)60 荷台寸法(長さ)(mm)520 荷台寸法(幅)(mm)370 ハンドル高さ(mm)680~790 傾斜角度(°)10 タイヤ幅(mm)296(タイヤの芯々)
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷居や鴨居の溝を削るときに使用します。
材質ハイス鋼 サイズ9寸 刃幅(mm)21 関連資料(0.5MB)
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

敷居や鴨居の溝を削るときに使用します。
材質ハイス鋼 サイズ8寸 刃幅(mm)21 関連資料(0.5MB)
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「バスケット2段タイプ」のランドリーワゴン。ワゴンのバスケットは傾斜タイプで、楽に衣類の出し入れやバスケットの取り外しができます。スリムでありながら縦方向でしっかりと収納ができるため、狭い場所でも圧迫感の感じにくい設置が可能です。・キャスターはストッパー付き・バスケットは取っ手付き・便利な天板収納スペース・水に強い粉体塗装(防水)
用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして 材質主材:スチール、張地:ポリエチレン タイプキャスター付 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×42×103
1台(1台)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「バスケット2段タイプ」のランドリーワゴン。ワゴンのバスケットは傾斜タイプで、楽に衣類の出し入れやバスケットの取り外しができます。衣類がしっかり入る大容量の4個バスケットで、衣類の分別や色移りしやすい衣類などを1か所にまとめることも可能です。・キャスターはストッパー付き・バスケットは取っ手付き・便利な天板収納スペース・水に強い粉体塗装(防水)
用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして 材質主材:スチール、張地:ポリエチレン タイプキャスター付 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約56×42×103
1台(1台)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトファイルワゴン
A4ファイルやカタログ棚を収納できるファイルワゴンです。 棚板が斜めに設置されるので、背表紙が見やすくファイルなどが取りやすい構造です。 A4ファイル1段に約13冊収納できます。 ストッパー付きキャスターで移動が簡単です。 ブックエンドが2本付属しており、仕切って整理ができます。 天板付きで、プリンターや固定電話、小物などを設置できます。
付属品ブックエンド(2本) 材質ブックスタンド/スチール(粉体塗装) キャスターあり 天板耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×370×580 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(棚板)MDF
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷

ノートPCを閉じた状態で、最大2台を縦置き収納できるスタンドです。 搭載可能な機器 最大幅40cm以内15~16型程度のノートPC Apple Macbook Pro 16インチ Microsoft Surface Book 3 15インチ タブレット、スマートフォンを搭載できます。 ノートPCを最大2台、縦置き収納できるスタンド 収納スペースは40~12mmの範囲で任意に調整可能です。 筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。 重量は約670 g、設置面積は15x12cm。 底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。 デスクの空きスペースを拡げる 閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。 クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。 もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。 デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。 クラムシェルモードに好適 ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。 本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。 しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能 安定性の高い末広がりデザインを採用し、アルミニウム削り出し筐体の重量は約670g。 本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。安定性の高い末広がりデザインを採用。 ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。 最大40 ~ 12mmの間で自由に固定できます。 幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。 製品を搭載する溝の幅は41~9mmの範囲で調整できます しっかりと固定したいノートPCを搭載する溝は、ギリギリの幅に調整してしっかり固定。 すぐに持ち出すスマートフォンやタブレットは、搭載する溝を最大まで広げ、斜めに立てかけて簡単に操作しながら、簡単に持ち出せるように調整できます。
仕様製品重量:670(g) 製品サイズ:15x12x4.5 (cm) 製品可動域:収納部幅、各41~9mm(付属工具使用) セット内容PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具 保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。 素材アルミニウム、鉄、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

背の高いボトルやドラフト・クリーンベンチ内でのピペッティングに便利です。スタンド高さ・長さともに可変式のため、さまざまな角度でのピペッティングが可能です。オートクレーブ可能です。100mL~1000mLのねじ口瓶を保持することができます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×100~160×100~160 アズワン品番2-5753-01
1個
5,257 税込5,783
当日出荷

接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16) 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0) 使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14) 標準剥線長(mm)9~10 端子金具PC端子 操作部色GY(グレー) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
61 税込67
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

練習用ハードルとしてご使用の際には、高さ調整が可能です。バーを斜めにセッティングしてスラロームやドリブルの練習に。台に砂を注入することにより、安定性を増す。接続商品はひねることにより、アングルを変える事が可能。
材質バー・ポール:PVC、ベース:ABS 寸法(直径Φ×高さH)(mm)台:200×100 直径×長さL(Φmm×mm)支柱:25×1200、バー:25×1200
1組(4台)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

木目調とガラスのカントリーテイストが可愛いリュッカランドのキッチンシリーズ。 斜め開閉の下部には付属のペールが2つ収まる収納部を完備!ゴミの分別もばっちり。 食器棚 キッチン収納 コンパクト レンジラック ダストボックス キッチンラック すき間収納 収納棚
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×44.5×120 材質[天板]合成樹脂化粧合板(PVC)[前板]合成樹脂化粧パーティクルボード(PVC)[本体]プリント紙化粧合板 備考14Lペール2個付き・背面化粧有り・キャスター4個(うちストッパー2個) 組立時間55分(目安)(お客様組立/大人2人) シリーズカントリーレンジ
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子整準式レーザー墨出し器等で三脚上での斜めラインを投影する際に便利です。
用途三脚上で斜めラインを投影する際に 質量(g)約170 サイズ(mm)230×90 取付ネジ径5/8インチ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

木目調とガラスのカントリーテイストが可愛いリュッカランドのキッチンシリーズ。 斜め開閉の下部には付属のペールが2つ収まる収納部を完備!ゴミの分別もばっちり。 食器棚 キッチン収納 コンパクト レンジラック ダストボックス キッチンラック 収納棚
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×44.5×156 材質[天板]合成樹脂化粧合板(PVC)[前板]合成樹脂化粧パーティクルボード(PVC)[本体]プリント紙化粧合板[ガラス]生ガラス 備考可動棚:1枚・14Lペール2個付き・背面化粧有り・キャスター4個(うちストッパー2個) 組立時間70分(目安)(お客様組立/大人2人) シリーズカントリーレンジ
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雲台は球状のボールヘッドにより360度で回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整できます。本体側面に付いている調節ネジを締める事で重い荷重に耐える事ができ、安定性が高いです。雲台のネジは1/4インチネジ規格となっており、各種カメラや、三脚、グリップなどの商品にマウント対応しています。軽量でコンパクトな為、持ち運びに便利で旅行や撮影など移動が多い場面でも使いやすいです。
用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など 材質アルミ合金、プラスチック ねじの呼び1/4インチ
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅牢性と軽量化を実現。金属製の筐体で堅牢性を高めつつ、軽量化を実現。変形/割れ/材質劣化のリスクも、。設置/運搬の負担も小さくなりました。。OSを搭載し、PCレスでの運用や機能拡張に対応。Android OS を搭載のため、表示用PCレスでコンテンツを表示でき、。シンプルな機器構成でサイネージやミーティング運用ができます。お客様任意のアプリをインストールすることも可能です。。用途に応じて効率的にサイネージ運用可能。デジタルサイネージソフト「e-Signage S」で、ネットワークまたは。USBメモリーを介したコンテンツ配信や、 表示のコントロールが簡単にできます。複数台への一斉配信や、テロップと画像を組み合わせたレイアウト設定、。電源制御、状態監視など効率的なサイネージ運用が可能です。。簡単操作でコンテンツ更新。プリインストールしている「メディアプレーヤー」は、。USBメモリーを使った自動再生に加え、。スケジュール再生やプレイリスト再生にも対応しています。 。インターネットに接続できるモバイルデバイスがあれば、。QRコードスキャンによる手軽なコンテンツ配信も可能です。。低反射パネル、四辺均等スリムベゼル採用。映り込みを軽減できる低反射液晶パネルを搭載し、。視認性を向上しました(ヘイズ値25%)。コンテンツを邪魔しない四辺均等スリムベゼルは、。設置方向にかかわらず左右対称で自然に見える設置が可能です。。18時間連続稼働・センサーによる省エネ効果。早朝~深夜まで営業する店舗や、マンションサイネージなどで便利な18時間連続稼働に対応。外光センサーにより、部屋の明るさに応じて。ディスプレイの明るさを適切に調整でき、省エネ効果も期待できます。さらに、人感センサー(別売)を取り付けると、人が離れたことを感知して。パワーオフの状態にしたり、輝度や音量等を設定した値に自動で変更できます。
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ) 付属品AC電源コード(注15)(2ピン、アース付)(約3m)、HDMIケーブル(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ用ネジ 質量(kg)約34.3 サイズ75V型ワイド、対角189.3cm、ADS液晶 出力(W)スピーカー:10+10 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)幅約1685.6×奥行約68.0×高さ約963.7(ディスプレイ部のみ(突起部を除く)) 消費電力(W)131.6 電源AC100~240V 50/60Hz 連続使用時間(時間)18/日 入力信号コンピューター(映像):HDMI、USB Type-C 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) メモリー4GB コントラスト比(標準値)1200:1 画素ピッチ水平0.430×垂直0.430(mm) 最大解像度3840×2160ドット 画面表示寸法(mm)横1649.66×縦927.94 保証期間3年保証 視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 使用CPUArmCortex-A55(クアッドコア) 応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.) 設置方式横置き/縦置き(時計回り)/上向き斜め0~15°/下向き斜め0~15°、4点留め(ピッチ800mm×600mm)(ネジM8) 端子コントロールキット用:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、PN-ZR03(オプション)接続用) OSAndroid 13 対応アプリケーションNaViSet Administrator 2(無償)、e-Signage S(表示用ソフト:無償、配信用ソフト:有償) バックライトLED(直下型) 音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、SPDIF(1系統) HDMI規格3系統(HDCP 2.2、2160P、CEC対応) ストレージ32GB 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)(標準値)450 USBUSB 3.0(1系統、USB Type-C入力端子に接続された機器用)、USBType-C:1系統(HDCP 2.2、DisplayPort 1.2 Alternate mode、電源供給 5V/3A(最大))、USB 3.0(1系統)、USB2.0(1系統) LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
1台
359,800 税込395,780
11日以内出荷

堅牢性と軽量化を実現。金属製の筐体で堅牢性を高めつつ、軽量化を実現。変形/割れ/材質劣化のリスクも、。設置/運搬の負担も小さくなりました。。OSを搭載し、PCレスでの運用や機能拡張に対応。Android OS を搭載のため、表示用PCレスでコンテンツを表示でき、。シンプルな機器構成でサイネージやミーティング運用ができます。お客様任意のアプリをインストールすることも可能です。。用途に応じて効率的にサイネージ運用可能。デジタルサイネージソフト「e-Signage S」で、ネットワークまたは。USBメモリーを介したコンテンツ配信や、 表示のコントロールが簡単にできます。複数台への一斉配信や、テロップと画像を組み合わせたレイアウト設定、。電源制御、状態監視など効率的なサイネージ運用が可能です。。簡単操作でコンテンツ更新。プリインストールしている「メディアプレーヤー」は、。USBメモリーを使った自動再生に加え、。スケジュール再生やプレイリスト再生にも対応しています。 。インターネットに接続できるモバイルデバイスがあれば、。QRコードスキャンによる手軽なコンテンツ配信も可能です。。低反射パネル、四辺均等スリムベゼル採用。映り込みを軽減できる低反射液晶パネルを搭載し、。視認性を向上しました(ヘイズ値25%)。コンテンツを邪魔しない四辺均等スリムベゼルは、。設置方向にかかわらず左右対称で自然に見える設置が可能です。。18時間連続稼働・センサーによる省エネ効果。早朝~深夜まで営業する店舗や、マンションサイネージなどで便利な18時間連続稼働に対応。外光センサーにより、部屋の明るさに応じて。ディスプレイの明るさを適切に調整でき、省エネ効果も期待できます。さらに、人感センサー(別売)を取り付けると、人が離れたことを感知して。パワーオフの状態にしたり、輝度や音量等を設定した値に自動で変更できます。
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ) 付属品AC電源コード(注15)(2ピン、アース付)(約3m)、HDMIケーブル(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ用ネジ 質量(kg)約54.5 サイズ98V型ワイド、対角247.8cm、ADS液晶 出力(W)スピーカー:10+10 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)幅約2198.9×奥行約68.6×高さ約1254.6(ディスプレイ部のみ(突起部を除く)) 消費電力(W)206.2 電源AC100~240V 50/60Hz 連続使用時間(時間)18/日 入力信号コンピューター(映像):HDMI、USB Type-C 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) メモリー4GB コントラスト比(標準値)1200:1 画素ピッチ水平0.562×垂直0.562(mm) 最大解像度3840×2160ドット 画面表示寸法(mm)横2158.85×縦1214.35 保証期間3年保証 視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 使用CPUArmCortex-A55(クアッドコア) 応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.) 設置方式横置き/縦置き(時計回り)/上向き斜め0~15°/下向き斜め0~15°、4点留め(ピッチ800mm×600mm)(ネジM8) 端子コントロールキット用:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、PN-ZR03(オプション)接続用) OSAndroid 13 対応アプリケーションNaViSet Administrator 2(無償)、e-Signage S(表示用ソフト:無償、配信用ソフト:有償) バックライトLED(直下型) 音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、SPDIF(1系統) HDMI規格3系統(HDCP 2.2、2160P、CEC対応) ストレージ32GB 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)(標準値)450 USBUSB 3.0(1系統、USB Type-C入力端子に接続された機器用)、USBType-C:1系統(HDCP 2.2、DisplayPort 1.2 Alternate mode、電源供給 5V/3A(最大))、USB 3.0(1系統)、USB2.0(1系統) LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
1台
1,098,000 税込1,207,800
11日以内出荷

堅牢性と軽量化を実現。金属製の筐体で堅牢性を高めつつ、軽量化を実現。変形/割れ/材質劣化のリスクも、。設置/運搬の負担も小さくなりました。。OSを搭載し、PCレスでの運用や機能拡張に対応。Android OS を搭載のため、表示用PCレスでコンテンツを表示でき、。シンプルな機器構成でサイネージやミーティング運用ができます。お客様任意のアプリをインストールすることも可能です。。用途に応じて効率的にサイネージ運用可能。デジタルサイネージソフト「e-Signage S」で、ネットワークまたは。USBメモリーを介したコンテンツ配信や、 表示のコントロールが簡単にできます。複数台への一斉配信や、テロップと画像を組み合わせたレイアウト設定、。電源制御、状態監視など効率的なサイネージ運用が可能です。。簡単操作でコンテンツ更新。プリインストールしている「メディアプレーヤー」は、。USBメモリーを使った自動再生に加え、。スケジュール再生やプレイリスト再生にも対応しています。 。インターネットに接続できるモバイルデバイスがあれば、。QRコードスキャンによる手軽なコンテンツ配信も可能です。。低反射パネル、四辺均等スリムベゼル採用。映り込みを軽減できる低反射液晶パネルを搭載し、。視認性を向上しました(ヘイズ値25%)。コンテンツを邪魔しない四辺均等スリムベゼルは、。設置方向にかかわらず左右対称で自然に見える設置が可能です。。18時間連続稼働・センサーによる省エネ効果。早朝~深夜まで営業する店舗や、マンションサイネージなどで便利な18時間連続稼働に対応。外光センサーにより、部屋の明るさに応じて。ディスプレイの明るさを適切に調整でき、省エネ効果も期待できます。さらに、人感センサー(別売)を取り付けると、人が離れたことを感知して。パワーオフの状態にしたり、輝度や音量等を設定した値に自動で変更できます。
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ) 付属品AC電源コード(注15)(2ピン、アース付)(約3m)、HDMIケーブル(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ用ネジ 質量(kg)約42.0 サイズ86V型ワイド、対角217.4cm、ADS液晶 出力(W)スピーカー:10+10 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)幅約1930.8×奥行約68.0×高さ約1101.7(ディスプレイ部のみ(突起部を除く)) 消費電力(W)162.2 電源AC100~240V 50/60Hz 連続使用時間(時間)18/日 入力信号コンピューター(映像):HDMI、USB Type-C 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) メモリー4GB コントラスト比(標準値)1200:1 画素ピッチ水平0.493×垂直0.493(mm) 最大解像度3840×2160ドット 画面表示寸法(mm)横1895.04×縦1065.96 保証期間3年保証 視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 使用CPUArmCortex-A55(クアッドコア) 応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.) 設置方式横置き/縦置き(時計回り)/上向き斜め0~15°/下向き斜め0~15°、4点留め(ピッチ800mm×600mm)(ネジM8) 端子コントロールキット用:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、PN-ZR03(オプション)接続用) OSAndroid 13 対応アプリケーションNaViSet Administrator 2(無償)、e-Signage S(表示用ソフト:無償、配信用ソフト:有償) バックライトLED(直下型) 音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、SPDIF(1系統) HDMI規格3系統(HDCP 2.2、2160P、CEC対応) ストレージ32GB 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)(標準値)450 USBUSB 3.0(1系統、USB Type-C入力端子に接続された機器用)、USBType-C:1系統(HDCP 2.2、DisplayPort 1.2 Alternate mode、電源供給 5V/3A(最大))、USB 3.0(1系統)、USB2.0(1系統) LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
1台
479,800 税込527,780
11日以内出荷

丸鋸切断機の安全カバーです。本体斜め後ろに取り付けるタイプです。
用途木工機安全カバー 長さ(mm)(取付部うで)605
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)