383件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
1箱(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



管を固定面から浮かせた状態で固定できます。 台高さは5mmと10mmの2種類あります。 アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品アンカープラグ(M5ビス付) 規格アンカープラグ付
1セット(20個)ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1セット(10個)
959 税込1,055
翌々日出荷



アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(5個)
430 税込473
3日以内出荷


屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用 適合三栄水栓製ダクト(R58-1-13) 対応配管外径:14~20 使用環境温度(℃)-20~60
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷





1袋(5個)
395 税込435
3日以内出荷

1袋(5個)
260 税込286
3日以内出荷

仕様台付鉄片サドル・台付ステンレス片サドル(サイズ:16~36) 付属品ビス(M5×45) 下穴径(Φmm)アンカー使用時:Φ8.5×35 最高高さ(mm)使用台座高さ:最大50mm迄 台の高さ(mm)10
1袋(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様台付鉄片サドル・台付ステンレス片サドル(サイズ:16~36)(台高さ5mm用)※鋼製電線管の台付サドルには、使用できません。 付属品台座固定用タッピンねじ(呼び5×8) 最高高さ(mm)使用台座高さ:最大15mm迄 台の高さ(mm)5
1袋(10個)
899 税込989
翌々日出荷


1本ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

サドルエースを、底上げするための台です。 重ね置きができ、高さの調整ができます。
付属品皿(SUS)M5×40(1本) 材質硬質塩化ビニル
1箱(20個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色) 種類丸サドル 材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド) 幅(mm)25 厚さ(mm)5
1袋(2個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VE両サドルの高さ調整に使用します。(重ね合せて使用できます。)
適合VE両サドル(S-10)、VE両サドル(SST-13□)、ステンレスサドル(SST-13) ベージュ 寸法L(mm)51 寸法L1(mm)35 寸法A(mm)5 寸法B(mm)16 寸法L2(mm)25 台の高さ(mm)5
1セット(10個)
389 税込428
当日出荷

金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。ガス管に使用。(白) 種類丸サドル 材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド) 幅(mm)25 厚さ(mm)5
1袋(2個)
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

女性が女性のために作ったサドル。 女性が初めてスポーツバイクに乗った時の不快な痛みを解消させた自信作。 主にスポーツバイク初心者を対象に作られ、女性が選んだカラーは安心して楽しめる。 ソフトなフィーリングながらスポーツライドでもしっかりしたフォームを併せ持つ。
寸法(mm)255×175×77 質量(g)455 レプタイル
1台
3,598 税込3,958
7日以内出荷

シリコンゲルが衝撃を吸収!
仕様衝撃吸収ゲル入り 適合サイズ(mm)サドル台:(約)長さ249~274、幅140~165
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立産機システムロープホイスト(サドル)
建屋の天井の梁などを利用してクレーンの設置ができますので、比較的経済的に設置できます。
電源三相200V 50/60Hz、220V 60Hz 走行速度(m/s)(50/60Hz)0.35/0.417
1式
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電気ミニサドルは三相電源のため、αシリーズの三相用・単相200V用と定格荷重内のすべての三相用チェーンブロックが使用でき、トロリは全機種が使用できます。軽荷重、小スパンに適したサドルです。ホイルベースが短いので作業範囲を広く確保出来ます。
仕様●定格荷重(t):0.25で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.3×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):10.0/12.0●サスペンション式(懸垂式)●ミニタイプ●低速型●適用走行レール幅(mm):75-100-125●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:スチール●コード番号:851-6087 アズワン品番67-9183-69
1台
259,800 税込285,780
9日以内出荷

電気ミニサドルは三相電源のため、αシリーズの三相用・単相200V用と定格荷重内のすべての三相用チェーンブロックが使用でき、トロリは全機種が使用できます。軽荷重、小スパンに適したサドルです。ホイルベースが短いので作業範囲を広く確保出来ます。
仕様●定格荷重(t):0.25で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.3×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):20.0/24.0●サスペンション式(懸垂式)●ミニタイプ●高速型●適用走行レール幅(mm):75-100-125●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:スチール●コード番号:851-6084 アズワン品番67-9183-66
1台
259,800 税込285,780
9日以内出荷


WINTEC(ウインテック)ワンタッチ BIG サドルカバー
電動アシスト車等の大型サドルまで対応のサドルカバー。 肉厚のあるクッションで快適走行をキープします。 取り付け簡単!かぶせるだけのワンタッチタイプ。
混率(%)PVC:50/PU:50 適合サドル台一般軽快車から電動自転車等の大型サドルまで
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷