カテゴリ

  • 測定用品(26)
  • メカニカル部品(9)
  • 制御機器(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)

「台形 定規」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動物用パルスオキシメーターオプション品 BS-AProbeシリーズ bitstrong動物用パルスオキシメーターオプション品 BS-AProbeシリーズbitstrong
9,998税込10,998
1袋(1本)
4日以内出荷
動物用多目的モニター(BS-AMT501)付属のSpO2センサー体温センサープローブを接続して20ピン台形コネクターに統合するためのアダプターの交換パーツです。破損汚損したアダプターの性能を回復します。
用途動物用マルチパラメーターモニター用2in1接続アダプター寸法(mm)38×13×112質量(g)52アズワン品番68-5086-50
ゴム・プラスチック硬度計 テクロックゴム・プラスチック硬度計テクロック
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
用途一般ゴムその他温度条件/試料ならし時間:20~30/1時間、測定回数及び測定値のまとめ:5か所の平均値/表示-Hs(JIS A)50、硬度0の荷重(mN):8.385mN、荷重精度(荷重の許容値/指示値の許容値):±8gf/±1目盛、規定に適している材料:一般ゴム、試験片(平坦部寸法/厚さ):加圧面寸法以上/12mm以上、読みとり時間:直ちに読みとる(又は一定時間後)型式アナログ寸法(mm)(加圧面)直径10以上、約3.2の穴質量(kg)(加圧面に加える)5タイプ旧JIS A形使用範囲A>70、C形を使用、C形は30~90の範囲が望ましい押針形状(mm)直径0.79(35円すい台形)押針高さ(mm)2.54
ゴム・プラスチック硬度計 テクロックゴム・プラスチック硬度計テクロック
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
ゴム・プラスチック硬度計 テクロックゴム・プラスチック硬度計テクロック
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチックなどの硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。準拠基準はJIS K630(旧JIS A形)です。
用途適用材質:一般ゴム、スポンジ、フェルト、プラスチックJIS K 6301準拠(加硫ゴム物理試験方法 1998年8月廃止)旧JIS A形適合スプリング荷重値(mN):539~8385トラスコ品番795-5499形状押針:先端Φ0.79mm 35°円すい台形、針:円錐台形状角度の測定範囲(°)0~100準拠規格JIS K 6301 旧JIS A形最小目盛(℃)1
縦型手動計測スタンド HV シリーズ イマダ縦型手動計測スタンド HV シリーズイマダ
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。ストロークが長く、大きなサンプルや伸びるサンプルにも対応できる縦型手動計測スタンドです。ハンドル操作で安定した引張・圧縮測定を可能にします。測長器取付にするオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途HVシリーズは最大荷重3000Nまで対応の標準タイプ手動計測スタンドです。ヘッドの可動範囲が広く、大きなサンプルや伸びるサンプルなどの試験に最適です。
横型手動計測スタンド SH シリーズ イマダ横型手動計測スタンド SH シリーズイマダ
189,800税込208,780
1台
31日以内出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。引張強度,圧縮強度,せん断強度測定など様々な測定にご利用いただけます。
用途SHシリーズは最大荷重3000Nまで対応の横型タイプ手動計測スタンドです。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。ハンドルタイプで安定した測定に対応できます。
角アクメゲージ29° 716 フジツール角アクメゲージ29° 716フジツール
8,598税込9,458
1個
13日以内出荷
このゲージは台形ねじ(梯形ねじ)を製作する際、ツール(バイト)刃形を測定するのに使用します。周囲に各山数に相当するピッチを備えています。
仕様●精度:±0.2°(±10´)●内容(inch):1 1 1/3 1 1/2 1 3/4 2 2 1/23 4 5 6 7 8 9 10●材質:鋼板(SPCC)●コード番号:119-0170097アズワン品番67-4844-42
デュロメータ テクロックデュロメータテクロック
69,980税込76,978
1台
24日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です 今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています 軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します 【用途】 一般ゴム(中硬さ用)
仕様●タイプ:タイプA●準拠規格:JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505●スプリング荷重値0-100:550-8050mN●押針形状(mm):先端直径0.79(35°円すい台形)●加圧面形状:30×20mm 角ベース●押針高さ(mm):2.5アズワン品番67-5265-55
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WXGA) Panasonic(パナソニック)液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WXGA)Panasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
仕様●オンモード消費電力(光源電力):205W[ノーマル]・155W[ECO]・150W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大785BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±35°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き、水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個幅(mm)349(脚最小時)質量(kg)約4.2サイズ0.64型(アスペクト比16:10)高さ(mm)105(脚最小時)奥行(mm)309(脚最小時)表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm電源コード(m)長さ:2騒音値(dB)35[ノーマル/ECO]/24[静音]使用電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)230コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)解像度WXGA(1280×800ドット)主な用途ビジネス用光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、設置方式天井引掛、置き型接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHzスピーカー10W(モノラル)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(非結露)レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)画素数1024000画素(1280×800ドット)デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]アスペクト比16:10リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA) Panasonic(パナソニック)液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA)Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
仕様●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります。フィルターは 2 回まで洗えます。●投写画面サイズ:30~300型(アスペクト比16:10)●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●投写方式:フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4 形乾電池×2個幅(mm)349(脚最小時)質量(kg)約4.2サイズ0.64型(アスペクト比16:10)高さ(mm)105(脚最小時)奥行(mm)309(脚最小時)表示方式透過型液晶パネル3枚、3原色方式レンズ手動ズーム(1.2 倍)(スローレシオ : 1.36-1.64:1)、手動フォーカス : F=1.61~1.76、 f=19.1~23.0mm電源コード(m)長さ:2騒音値(dB)35dB[ノーマル/ECO]/24dB[静音]使用電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)240コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)解像度WUXGA(1920×1200ドット)光出力光源電力:4600lm「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」、「デイライトビュー」を「オフ」、「省エネ設定」を「オフ」に設定時。[ノーマル]・3220lm[ECO/静音]、接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHzスピーカー10W(モノラル)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(非結露)レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)画素数2304000画素(1920×1200ドット)デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]リフレッシュレート(Hz)60リフレッシュレートは垂直走査周波数によって異なります。
オムニグリッド三角定規 プリム(Prym)オムニグリッド三角定規プリム(Prym)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
パッチワーク作業の 30 度および 60 度のカットに最適です。パッチワーク、キルトのピース作成、型紙、製図を作成する場合に大変便利です。取り扱いが簡単なため、三角形、半三角形、ひし形、台形、または六角形を測定および切断する際に、初心者にも専門家にも大変便利なツールです。
材質アクリル厚さ(mm)5角度(°)60寸法(幅W×高さH)(cm)20×18
【レンタル】電子セオドライト(校正書付)+平頭太管三脚 トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】電子セオドライト(校正書付)+平頭太管三脚トプコンソキアポジショニングジャパン
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から5日以内出荷
230時間使用できる電池持ちが世界最長クラス!フォーカス機能付きレーザーポインター搭載!
仕様【スタジア定数】100、【スタジア加数】0、【測角方式】アブソリュート・ロータリエンコーダー方式、【レチクル】あり、【傾斜補正範囲】± 3'、【チルトオフセット】変更可(鉛直角 0 点と同時に補正)、【円形気泡管(整準台部)】10′/2mm、【棒状気泡管】30"/ 2mm、【整準台形式】センタリング式、【表示部位置】正反両側セット内容本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書全長(mm)152質量(kg)約4.1(乾電池とバッテリーホルダーを含む)使用温度範囲(℃)-20~50※結露しないこと/50 ℃では直射日光が当たらないこと電源単三アルカリ乾電池×4本検出方式水平角:片側、鉛直角:片側方式【傾斜補正部】静電容量式(1 軸のみ)倍率(倍)30、【急進望遠鏡】3測定精度5"※JIS B 7912-3:2006寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×173×318※両面表示、突起部含まず有効径(Φmm)45保護等級IP66(JIS C 0920:2003)表示器あり正像分解力2.5"最短合焦距離1.0m、【急進望遠鏡】0.5※底板より視野1°30’(26m/1000m)表示単位5"/10"(選択可)保存温度範囲(℃)-30~60※結露しないこと使用時間(時間)【測角のみ】約230、【レーザーのみ】約80(レーザー波長 633nm/最大出力 0.6mW/レーザークラス クラス2/到達距離 50m(昼間))、【測角・レーザー】約55位置正反両側サービス分類レンタル
ゴム硬度計 テクロックゴム硬度計テクロック
68,980税込75,878
1セット
40日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
押針高さ(mm)2.5
デジタルゴム硬度計 テクロックデジタルゴム硬度計テクロック
149,800税込164,780
1台ほか
30日以内出荷から50日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
Lapp ケーブルグランドプラグ ブランキング LAPPLapp ケーブルグランドプラグ ブランキングLAPP
5,598税込6,158
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ケーブルグランド 取外し工具 LAPPLapp ケーブルグランド 取外し工具LAPP
6,198税込6,818
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF9シリーズ 1mm 2列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF9シリーズ 1mm 2列 ストレートHIROSE(ヒロセ電機)
739税込813
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠テクロック
55,980税込61,578
1個
当日出荷から21日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 米国規格のASTM(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)D 2240は歴史も古く、様々なタイプのデュロメータが規定されています。
仕様アナログ式質量(g)208準拠規格ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) 深穴型/脚長型 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) 深穴型/脚長型テクロック
71,980税込79,178
1個
32日以内出荷から45日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 測定面に凹凸があるもの、異形で平面部の少ないもの、また深いくぼみの底などの場合は、デュロメータの加圧面が密着しにくく(届かず)、正しい測定ができないことがあります。 そのようなときに加圧面を小さく、あるいは長くすることで測定を可能にしたのが深穴(H)型と脚長(L)型です。どちらも置針、上下限リミッタ付が標準です。
仕様アナログ式押針高さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6301準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6301準拠テクロック
61,980税込68,178
1個
21日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。
用途硬質ゴム仕様アナログ式準拠規格JIS K 6301(スプリング式C形)押針形状(mm)先端直径0.79(35°円すい台形先端)押針高さ(mm)2.54スプリング荷重値 0度-100度(mN)980-44100(100-4500gf)RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 41極, 2列, ストレート, 基板対基板 1mm DF9シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 41極, 2列, ストレート, 基板対基板 1mm DF9シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = DF9ピッチ = 1mmコンタクト数 = 41行数 = 2ボディ向き = ストレートコネクタシステム = 基板対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 500mAヒロセ電機DF9シリーズ1.0 mm基板対基板ヘッダ及びソケットコネクタ. DF9シリーズ基板対基板ヘッダ及びコネクタは、LCDディスプレイ用のVESA (Video Electronics Standards Association) FPDI-1 (Flat Panel Display Interface)規格インターフェイスコネクタに準拠する用に設計されています。 DF9シリーズ基板コネクタは、誤挿入を防止する台形のかん合インターフェイスを備えています。 イージーロック機構により、コネクタがしっかりとかん合されます。また、カチッとした感覚で完全にかん合したことが分かります。 一部のDF9基板ヘッダ及びソケットコネクタには、はんだ付け又は手作業で取り付けるときにコネクタをその場に保持する取り付けボスがあります。 表面実装ソケット及びヘッダコネクタは、基板にしっかりと固定し、力学的ストレスによるはんだ接合部の剥がれを防止する金具を備えています。. 特長と利点. 小型設計 LCDディスプレイ用VESA FPDI-1規格準拠インターフェイスコネクタ 誤挿入を防止する台形かん合インターフェイス スタッキング高さ4.3 mm しっかりとかん合するイージーロック機構 はんだ付け中にコネクタをその場に保持する取り付けボス 表面実装モデルでは基板にしっかりと取り付け、はんだ剥がれを防止する取り付け金具を使用. 用途. DF9シリーズヘッダ及びソケットコネクタは、携帯機器、POS端末、測定デバイス、その他のハンドヘルドデバイスのLCDディスプレイに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストレベル SMARTCAST KAPROダイカストレベル SMARTCASTKAPRO
2,798税込3,078
1本
翌日出荷
赤色水平気泡管は、気泡が確実に目盛りの間に位置して、暗い場所でも最高の視覚効果を発揮します。耐久性に優れるアクリル防振気泡管2個付きです。緩衝ラバーパッドと端面保護カバー付き、効果的に衝撃を和らげ、気泡管の精度を確保します。底面圧延仕上げです。三面に位置する気泡管は、観察しやすく、気泡管の保護に役立ちます。水平気泡管をブリッジ状にして、強度をアップしました。耐久性に優れるアルミダイカスト円錐形(台形)です。
用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)ホワイト高さ(mm)55精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2091
ダイカストレベル SHARK KAPROダイカストレベル SHARKKAPRO
1,498税込1,648
1本
翌日出荷
耐久性に優れるアクリル気泡管2個付きです。底面圧延仕上げです。プラスチック緩衝器「アンビル」は、衝撃を和らげ、気泡管の精度を維持します。耐久性に優れるアルミダイカスト台形本体です。
用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド高さ(mm)50精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2089
アスカーゴム硬度計JA型 アスカー(高分子計器)アスカーゴム硬度計JA型アスカー(高分子計器)
73,980税込81,378
1個
当日出荷
旧JIS K 6301準拠、一般ゴム用のアスカーJA型デュロメータです。旧JIS K 6301に準拠したゴム硬度計です。現在でも当事者間合意の上での測定データ用、社内管理データ用として使用されることがあります。 押針の形状は高さ2.54mmの円すい台形です。 試料と接触する加圧面は幅44mm×奥行18mmと広く、安定した測定が行えます。試料の測定部が狭い、あるいは凹んでいる場合でも測定が行える脚長型(JAL型)があります。
用途一般ゴム寸法(mm)【加圧面】44×18(長方形)質量(g)200穴径(Φmm)(加圧面中心)3目盛範囲0ポイント~100ポイント(262°目盛)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×30×76準拠規格JIS K 6301押針形状(mm)高さ2.54 35°円すい台形 端面Φ0.79最小目盛1ポイント(検定精度±1ポイント)スプリング荷重値 0度-100度(mN)0ポイント:539(55)/100ポイント:8379(855)
アスカーゴム硬度計A型 アスカー(高分子計器)アスカーゴム硬度計A型アスカー(高分子計器)(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1個
当日出荷
一般ゴム(中硬さ)用のタイプAデュロメータです。 JIS K 6253-3、ISO 7619-1、ASTM D 2240など国内外の規格に広く採用されている「タイプAデュロメータ(中硬さ用)」です。各種ゴム製品の硬さ測定の主流となっています。 押針の形状は高さ2.50mmの円すい台形です。 試料と接触する加圧面は幅44mm×奥行18mmと広く、安定した測定が行えます。試料の測定部が狭い、あるいは凹んでいる場合でも測定が行える脚長型(AL型)があります。
用途一般ゴム寸法(mm)【加圧面】44×18(長方形)質量(g)200穴径(Φmm)(加圧面中心)3目盛範囲0ポイント~100ポイント(262°目盛)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×30×76準拠規格JIS K 6253-3,JIS K 7215,ASTM D 2240,ISO 7619-1,ISO 868.DIN 53505押針形状(mm)高さ2.50 35°円すい台形 端面Φ0.79最小目盛1ポイント(検定精度±1ポイント)スプリング荷重値 0度-100度(mN)0ポイント:550(56)/100ポイント:8050(821)
卓上型マッフル炉 増田理化工業卓上型マッフル炉増田理化工業
399,800税込439,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
断熱性に優れたセラミックファイバーと空気断熱層の二重構造により、省エネルギー性を高めています。 熱処理中に排気が必要な場合は、天井の排気口よりガスを排出できます。排気口は炉内の温度測定にもご利用いただけます。 簡易プログラム機能で1パターンの台形定値制御運転が可能です。
運転方式1パターン台形定値制御運転常用温度(℃)1000温度制御SSRによるPID制御方式最高使用温度(℃)1100
ゴム硬度計Aタイプ標準型 ムラテックKDSゴム硬度計Aタイプ標準型ムラテックKDS
33,980税込37,378
1個
当日出荷
押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。 準拠規格はJIS K 6253(タイプA)、ISO 7619、ASTM 2240です。
用途一般ゴム(タイヤ、ゴムホースなど)、軟質プラスチック用タイプAタイプ標準型トラスコ品番475-6282測定範囲0~100°質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113押針形状(mm)高さ2.5/35°円すい台形最小目盛スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050材質(ボディ)マグネシウム合金
ゴム硬度計Aタイプ置針型 ムラテックKDSゴム硬度計Aタイプ置針型ムラテックKDS
41,980税込46,178
1個
当日出荷
押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。 準拠規格はJIS K 6253(タイプA)、ISO 7619、ASTM 2240です。
用途一般ゴム(タイヤ、ゴムホースなど)、軟質プラスチック用、測定値の最大値を保持する置針型タイプAタイプ置針型トラスコ品番475-6304測定範囲0~100°質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113押針形状(mm)高さ2.5/35°円すい台形最小目盛スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050材質(ボディ)マグネシウム合金
デジタルデュロメータ テクロックデジタルデュロメータテクロック
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ピークホールド(最大値保持)機能搭載のデュロメータです。 緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。
用途適用材質:一般ゴム、軟質プラスチックタイプAトラスコ品番795-5529質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×39×134角度の測定範囲(°)1~100押針形状(mm)先端Φ0.79/35°円すい台形最小目盛0.5°スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050
【レンタル】デュロメータ(タイプA)(校正書付) テクロック【レンタル】デュロメータ(タイプA)(校正書付)テクロック
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
セット内容本体、収納ケース、取扱説明書質量(g)320タイプタイプAΦ18mm・スタンド取付兼用型準拠規格JIS K 6253, ISO 7619ISO 868, ASTM D 2240押針形状(mm)先端直径0.79/35度円すい台形押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)550-8050(56.1-821.1gf)
台形止型定規 シンワ測定台形止型定規シンワ測定(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
本体を裏返すことなくスライドさせるだけで、左右の45°と直角が一発でケガけます。巾広台で安定感抜群です。中窓で回り縁などに必要な15mmの線が引けます。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:アルミ寸法(mm)200×63×73質量(g)100種類台形止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2
焼不知ゴールド(研磨促進剤) ニューレジストン焼不知ゴールド(研磨促進剤)ニューレジストン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
潤滑効果によって砥石の目詰まりを防止する為、研削力がアップします。優れた吸熱効果で鋼材の温度を低下させることによって、研削焼けを防止します。
用途研削・研磨時の目詰まりと焼けを防止寸法(mm)127(120)X60(53)X37 ※製品は台形のため、測定部分によっては、()内の寸法になります。容量(g)190
レベリングブロック 大西測定工具レベリングブロック大西測定工具
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。材質本体/FC250ボルト/SS400
アクメスクリューピッチゲージ TRUSCOアクメスクリューピッチゲージTRUSCO
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
アクメ式台形ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。ステンレス製
寸法(mm)121×38材質/仕上ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠テクロック(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
仕様アナログ式角度の測定範囲(°)0~100押針高さ(mm)2.5最小目盛RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠テクロック(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から32日以内出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
アクメゲージ フジツールアクメゲージフジツール(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
台形ねじ(梯形ねじ)を製作する際にツールのバイト刃先、刃形を測定するためのゲージ。
精度公差(mm)±10
アクメスクリューピッチゲージ フジツールアクメスクリューピッチゲージフジツール
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
台形ねじ(梯形ねじ)用ピッチゲージステンレス製のリーフは全て片側にセットされており迅速な検査が可能です。
材質ステンレス製(SUS430)厚さ(mm)0.8
【レンタル】デュロメータ(タイプA) テクロック【レンタル】デュロメータ(タイプA)テクロック
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
スタンド取付兼用・加圧面Φ18mmデュロメータ測定スタンドに取り付けるタイプA及びタイプDデュロメータの加圧面直径がJISやISO規格で18mmと規定されました。中心となるGSD-719K-R(タイプA)は旧JISのA形硬度計に比べ、1~2ポイント高い値を示す傾向があります。基本的には、反発力が弱いと低い値(やわらかい)、反発力が強いと高い値(かたい)により、タイプを分けています。一般ゴム・エラストマー・軟質プラスチックに適しています。エラストマーの硬さ測定に有効ピークホールド(最大値保持)機能の搭載モデル。緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。
用途一般ゴム(中硬さ用)仕様●スプリング荷重値 0度-100度:550-8050mN(56.1-821.1gf)●押針形状:先端直径0.79mm、35°円すい台形セット内容本体、収納ケース、取扱説明書型式GSD-719K-R質量(g)320タイプタイプAΦ18mm、スタンド取付兼用型準拠規格JIS K 6253, ISO 7619、ISO 868, ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5サービス分類レンタル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら