タイプ右ねじ
材質鉄
表面処理生地
材質SS400相当
規格TR
タイプ右ねじ
材質鉄
表面処理生地
種別30度台形ねじ
材質BC6(青銅鋳物)
タイプ右ねじ
タイプ右ねじ
材質鉄
表面処理生地
材質鉄
表面処理生地
タイプ右ねじ
材質鉄
表面処理生地
タイプ右ねじ
材質鉄(SS400)
表面処理生地
タイプ右ねじ
材質S45C
長さ(mm)500
表面処理生地
種別30度台形ねじ
材質BC6C(青銅鋳物)
タイプ右ねじ
材質S45C
長さ(mm)1000
タイプ右ねじ
表面処理生地
種別30度台形ねじ
材質BC6C(青銅鋳物)
タイプ右ねじ
材質鉄
表面処理生地
種別30度台形ねじ
材質BC6(青銅鋳物)
タイプ右ねじ
ナットはBC-6(JIS CAC406)を材質とし、形状は2タイプ、各右ねじ・左ねじを用意しております。
30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別30度台形ねじ フランジ形
材質高強度亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理-
材質SUS304
長さ(mm)500
タイプ右ねじ
30度メートル台形ねじ軸は、転造成型を採用しました。
コンパクト設計のナットを組み合わせて、幅広い用途にお使いいただけます。
ステンレス製台形ねじ(SUS303)を常時在庫。
等級7e
表面処理-
材質SUS304
長さ(mm)1000
タイプ右ねじ
表面処理-
材質SUS304
長さ(mm)1500
タイプ右ねじ
表面処理-
材質SUS304
長さ(mm)2000
タイプ右ねじ
ピッチ(mm)8
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
タイプ右ねじ
ピッチ(mm)8
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
タイプ左ねじ
材質S20C(機械構造用炭素鋼)
タイプ左ねじ
材質SUS304/オーステナイト系ステンレス鋼
ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
材質SUS303/オーステナイト系ステンレス鋼
タイプ右ねじ
ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
材質S45C
長さ(mm)1500
タイプ右ねじ
表面処理生地
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ