31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース 使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50) 材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂 ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50) 呼び40A/50A 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)39
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台排水ホース用のアダプターです。 流し台トラップの取付ネジを呼50から呼40に落とすことができます。 取付ネジサイズ 流し台トラップ側メスネジ(G2) × 排水ホース側オスネジ(G11/2)
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン ねじ径G2、G1-1/2 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5155-04
1個
489 税込538
当日出荷

ナット回転式
仕様ナット回転式 材質PVC ねじ径G1 1/2、G2兼用 呼び40A/50A ホース内径(Φmm)30 取付ねじG1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm)34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付) 材質ポリプロピレン・塩ビ 取付ねじG1-1/2 ねじ径G1-1/2 呼び40A 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)39
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷


流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。 材質ポリプロピレン・塩ビ 最高使用温度(℃)60
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・本体がPVC材質で、軽量で取り扱いやすい ・スチールワイヤー入りで強度向上
用途排水用 材質本体:PVC、ワイヤー:スチール 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0~60 ホース長さ(m)5
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所 ホース長さ(m)1 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径G2 使用温度(℃)1~60 ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番64-5155-02
1個
989 税込1,088
欠品中

流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G11/2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所 ホース長さ(m)1 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径G1-1/2 使用温度(℃)1~60 ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番64-5154-99
1個
689 税込758
当日出荷

流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1.5m 取付ネジサイズ G11/2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所 ホース長さ(m)1.5 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径G1-1/2 使用温度(℃)1~60 ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番64-5155-01
1個
869 税込956
当日出荷

流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1.5m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所 ホース長さ(m)1.5 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径G2 使用温度(℃)1~60 ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番64-5155-03
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1本
399 税込439
当日出荷

1本
1,898 税込2,088
当日出荷


1個
319 税込351
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。その他、パイプのつまりにお使い下さい 仕様アタッチメント付 全長(mm)430(ハンドルを押した状態) 胴体部分寸法(mm)60 適合径(Φmm)ドレンホース/14、16洗面所などの排水口
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

食器かごサイズで置き場所にも困りません。しかも5人分(27点)の食器も入るひろびろ庫内。小サイズのまな板も入ります。(まな板の最大サイズ:幅21×長さ37×厚さ1.5cm) ステンレストレー・かご・はし立て・水受けはもちろんふた・本体が丸洗いできます。(乾燥ユニット除く)食器かごサイズなので台所のシンクにも丸ごと入り、洗いやすくなっています。また、シンクがフラットなので気になる汚れも拭き取りやすくなっています。 かごのピッチ(間隔)と形状に工夫をし、深めの食器もきっちり立たせ乾燥できるような構造になっています。大皿を入れても熱風が遮られず、庫内までいきわたるので素早くキレイに乾燥できます。 水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」。 銀イオン(Ag+)を配合した、Ag+抗菌加工水受け&はし立て。 洗いやすい「分解式はし立て」。分解できるので、洗いにくい部分がすみずみまでキレイになります。 大きくふたが開くので大皿の出し入れもしやすくなっています。また、スライド式なので開閉時に余分なスペースがいりません。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量食器5人分 質量(kg)3.7 グレー 消費電力(W)290 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×335×360
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7 適合排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付できます。 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適です。)
間口(mm)600 奥行(mm)600 高さ(mm)850 トラスコ品番495-4611 セット内容十字金具:1個(嵌め込み式)、水切棚:1枚、排水ホース 材質本体・シンク部:ステンレス(SUS304)(混合栓、排水トラップ等は除く)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)、十字金具・水切棚:SUS304 寸法(mm)【バックガード】20t×100H 質量(kg)37 槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)500×420×200
1台
289,800 税込318,780
30日以内出荷

サイフォン式のため電気などを使わず、時間に拘束されないほったらかし排水が可能。段差スラブの雨水排水作業の無駄な時間を大幅に短縮し、効率よく作業を行うことが可能。組み立ても無く、一般的な内径Φ15水道ホースをつないで即使用可能。特殊形状の吸水部+特殊ポンプ+折れぼうしのホースを組み合わせ、あらゆる現場ニーズへの対応が可能。軽量かつ使い勝手を重視し、排水場所の移動や排水準備の作業負担を減らす。大きさによるが1部屋の段差スラブ1箇所につき1~2個の使用を想定。
用途マンション建設現場のキッチン・風呂下の段差スラブ(床下の段差)に溜まる雨水の排水用。 セット内容吸水部×1、ポンプ×1、スプリングホース×2、ホースバンド×4、ホースジョイント×1、総質量約1.8kg 寸法(mm)【吸水口から排水ポンプ】1610【排水ポンプ~ホースジョイント】420 全長(mm)約2130 排水【内径Φ15の水道ホース10m接続】1高低差700mmの場合10分間で約63L2高低差2000mmの場合10分間で約103L 総質量(kg)約1.8
1箱(6個)
53,980 税込59,378
4日以内出荷

質量(kg)25 容量(kg)【洗濯/脱水容量】4.5 設置寸法・奥行(mm)【防水パン】内寸498以上 勝手【排水口】右・左(2方向) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525(ボディ幅:480)×500×890 消費電力(W)(50/60Hz)300 / 320 機能槽自動掃除、風乾燥、ステンレス槽 運転音(dB)【洗い】35【脱水】47 ホース長さ(cm)【排水ホース】(右排水時)60・(左排水時)60 消費電力量(Wh)88 運転時間(分)(標準コース):洗濯時約37 分
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

質量(kg)36 容量(kg)【洗濯/脱水容量】7 設置寸法・奥行(mm)【防水パン】内寸540以上 勝手【排水口】右・左(2方向) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560(ボディ幅:520)×540×980 消費電力(W)(50/60Hz)320 / 380 機能黒カビを抑制(槽自動お掃除)、風乾燥、ステンレス槽 運転音(dB)【洗い】42【脱水】49 ホース長さ(cm)【排水ホース】(右排水時)67・(左排水時)113 消費電力量(Wh)【洗濯時(50/60Hz)】90/110 運転時間(分)(標準コース):洗濯時約37 分
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷

質量(kg)25 容量(kg)【洗濯/脱水容量】6 設置寸法・奥行(mm)【防水パン】内寸498以上 勝手【排水口】右・左(2方向) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525(ボディ幅:480)×500×890 消費電力(W)(50/60Hz)320 / 380 機能黒カビを抑制(槽自動お掃除)、風乾燥、ステンレス槽 運転音(dB)【洗い】35【脱水】47 ホース長さ(cm)【排水ホース】(右排水時)60・(左排水時)60 消費電力量(Wh)110 運転時間(分)(標準コース):洗濯時約40分
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷