11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)スチール スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦横方向に連結が可能です。(横連結はMPK-500J、600Jのみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4か所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
種別平台車 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス(キャスター) ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ナイロン樹脂 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ75省音キャスター採用で音が静かです。エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。ハンドル収納時は平台車として使用可能です。ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。立て置きできます。
用途事務所などでの資料の運搬に、家庭でのごみ出しなどに 長さ(mm)600 幅(mm)390 質量(kg)3.9 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)125 材質(車輪)エラストマー樹脂 キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 均等荷重(kg)100 表面処理ハンドル:メラミン焼き付け塗装 荷台寸法(mm)600×390 ハンドル高さ(mm)790 騒音値(dB)40.75 キャスター径(Φmm)75 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用 適合ストッパーKW-GJS、MP-6039NFB 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気入りタイヤを使用しているため、凹凸の多い現場で威力を発揮します ハンドル折りたたみ式
車輪径(Φmm)180 タイプ折り畳み式ハンドル 積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)890 荷台上板厚さ(mm)0.9 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網付き空気入りタイヤ付き台車
大径Φ220mm空気入りゴムタイヤ付き。クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。扉は床面から大きく側面まで開きますので、積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。更に、扉は必要に応じて着脱が可能です。
ブレーキフットブレーキ付き 車輪径(Φmm)220 積載荷重(kg)300 内寸法(mm)690×1130 使用キャスター自在車・固定車 各2個 床面高さ(mm)332 荷台寸法(幅)(mm)760 ハンドル高さ(mm)1005 金網高さ(mm)520 自重(kg)65.3 荷台寸法(奥行)(mm)1210
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷

Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイプ折りたたみハンドルタイプ キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)790 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用 材質(ホイール)スチール 適合ストッパーKW-GJS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 仕様完成品 平台車 適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、自在車(ストッパー付):TYER-75ELS 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無あり キャスター自在車(ストッパー付)2個、固定車2個 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型樹脂製運搬車こまわり君 ストッパー付 TRUSCO 動画あり
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 仕様樹脂製ストッパー付 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイプ折りたたみハンドルタイプ ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)790 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(ストッパー)ポリカーボネート 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト 材質(ホイール)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ時に車輪もたためる台車!!。軽くて持ち運びに最適!!。車の荷台に積んでもスペース取らなく、転がらない。台車の置き場所に困っている方におすすめ!。マンションのゴミ捨てや運搬におすすめ!。車輪が大きいのでアウトドア・キャンプ・BBQ・釣りにもおすすめ。
材質アルミ・スチール 車輪径(Φmm)101 材質(車輪)ゴム(グレータイヤ) ブレーキ有無あり キャスター4輪(前輪自在×2、後輪固定×2) 荷台寸法(高さ)(mm)180 最大積載荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車時:406×675×925、折りたたみ時:406×675×93 ハンドル高さ(mm)727・826・925(三段階調節可能) ストッパー ブレーキ種類ストッパー 特性コンパクト、軽量 材質(荷台)プラスチック(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

伸縮ハンドルのためコンパクトに収納できます。 Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動きます。 また、タイヤ痕がつくのを軽減します。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイプ伸縮式折りたたみハンドルタイプ 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)790 材質(ハンドル)アルミ、(アルマイト加工) 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、省音、立て置き可 材質(ホイール)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)465 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮、収納可
1台
8,098 税込8,908
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)