12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金沢車輌静音樹脂台車
エコ商品
金沢車輌製造の純国産、高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。 荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。 ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。 一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。 台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。 荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。 床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
用途運搬用途に 仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム タイプ静音 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)505 ハンドル高さ(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm)790 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ 動画あり
メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!
車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

金沢車輌中型静音樹脂台車
エコ商品
軽くて静かなメッシュタイプの樹脂平台車。デッキは固定キャスター側に向かって僅かに傾斜しており運搬時の前面への荷崩れを軽減します。前面には衝撃吸収用の回転バンパー付。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質な純国産品
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)静音ゴム ブレーキ有無なし キャスター固定×2個、自在×2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)180 荷台寸法(幅)(mm)505 アズワン品番65-0259-94 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、静音、衝撃吸収、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)790 材質(荷台)ポリプロピレン 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

サカエメッシュキャリー サカエ 動画あり
超軽量ボルトレス平台車。連結・スタッキングも可能な万能台車です。
車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1個ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

金沢車輌中型静音樹脂台車
エコ商品
軽くて静かなメッシュタイプの樹脂台車。ピッキング作業等に便利な2段タイプ。デッキは固定キャスター側に向かって僅かに傾斜しており運搬時の前面への荷崩れを軽減します。前面には衝撃吸収用の回転バンパー付。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質な純国産品
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)静音ゴム ブレーキ有無なし キャスター固定×2個、自在×2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)180 荷台寸法(幅)(mm)505 ハンドル高さ(mm)885 材質(ハンドル)スチール アズワン品番64-3208-56 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、静音、衝撃吸収、2段タイプ 荷台寸法(奥行)(mm)820 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ固定 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

サカエメッシュキャリー(五輪車仕様) サカエ 動画あり
軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。
車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)130 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1個ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ワンタッチで固定できる安心・安全のフットブレーキ
用途安全対策に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PP ブルー 短辺(mm)(外寸)605 長辺(mm)(外寸)997 外寸法・高さ(mm)936 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

材質PP ブルー 短辺(mm)(外寸)605 長辺(mm)(外寸)988 外寸法・高さ(mm)954 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

材質PP ブルー 短辺(mm)(外寸)465 長辺(mm)(外寸)760 外寸法・高さ(mm)916 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

サカエ伸縮式収納キャリー
エコ商品
樹脂台車の収納キャリーです。安定した積み重ねが可能です。また、移動も可能です。
適合機種サカエメッシュキャリーSCR-M450、サカエメッシュキャリー(5輪車仕様)SCR-M700、樹脂台車SC-450、サカエ連結キャリーSCR-700・SCR-750 寸法(mm)有効対角荷台:685~885×685×885 質量(kg)17 アイボリー 高さ(mm)1175 キャスター75Φゴム車 本体外形寸法(mm)751~951 均等耐荷重(kg)50 アズワン品番64-5308-86 RoHS指令(10物質対応)対応 有効寸法(高さ)(mm)883
1個
56,980 税込62,678
翌日出荷