344件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1本
2,198 税込2,418
当日出荷

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303) 種類取手・引手 仕上バレル研磨 取付け方法めねじ U字形種類変形 面付形種類U字形
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番768-0813 適合機種PLK-05-1111、PLK-05-1210 質量(kg)3 耐荷重(kg)(ハンドル使用時)500
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様ハンドルセット トラスコ品番504-2437 材質ハンドル・固定金具:オール鉄 質量(kg)2.2
1セット
9,398 税込10,338
当日出荷

サカエ樹脂台車 取手
RoHS
適合機種SCR-800 外寸(幅W×高さH)(mm)450×940 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,898 税込8,688
翌々日出荷

1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷

1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
翌日出荷

連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。また取付は工具不要で簡単装着可能です。
用途連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)のハンドルとして。 材質スチール(焼付塗装仕上) 質量(kg)1 ダークグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×26×655
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様金具のみ トラスコ品番509-2353 質量(g)375
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 動画あり
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 持ち手穴(mm)97.5×32.5 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。 台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。
用途衝撃吸収材 ブラック 材質NBR(発泡ゴム) 付属品専用両面テープ エスコ品番EA983FM-12 全長(mm)300 質量(g)約28 タイプ背割れ 内径×外径(Φmm)28×38
1個
800 税込880
当日出荷

金象印しずキャリーミニ・ポーター君用ハンドルセット。
付属品六角ナットM8、スプリングワッシャM8、平ワッシャM8 材質スチール 質量(kg)2.76 パイプ径(Φmm)25 外寸(幅W×高さH)(mm)360×673
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

伸縮台車 アルミフレーム モノタロウ 動画あり
サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)TPE 車輪幅(mm)27 ブレーキ有無あり キャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個 ハンドル高さ(mm)710(~950) ブレーキ種類ストッパー 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235 材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ) 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)アルミ スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

仕様取手付 オレンジ キャスター固定2個、自在ストッパー付2個 ブレーキ/ストッパーあり
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台車単体をけん引できます。(連結した台車は不可)持ち手を下に押し込むと簡易なブレーキが可能です。
寸法(mm)120×829×105 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

RSP-4G 自在移動回転台車(取手ナシ) 6輪車 サカエ 動画あり
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)964 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)900 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-5308-68 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高強度、堅牢、グリーン購入対応商品 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール 適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T)/フロアストッパー(SC-FRSET) グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターストッパー付き×2個 均等荷重(kg)450 床面高さ(mm)193 荷台寸法(mm)1105×1115 ブレーキ種類ストッパー 特性クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可 関連資料※寸法図(0.09MB) 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 取扱説明書(0.25MB) 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可 連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。取手は脱着式です。
取付可能対象フロアストッパー(RB-FRSET) グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターストッパー付き×2個 均等荷重(kg)450 床面高さ(mm)194 荷台寸法(mm)1110×1110 ハンドル高さ(mm)910 ブレーキ種類フロアストッパー 特性クイックターン方式、ハンドル着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付 関連資料※寸法図(0.12MB) 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 取扱説明書(0.25MB) 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T) グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターストッパー付き×2個 荷台寸法(mm)1110×1110 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ハンドル(オプション)着脱可 、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 取扱説明書(0.25MB) 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみボックス 台車用 蓋付 モノタロウ 動画あり
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。 耐久性の高いPVC製生地を使用。 フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。 フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。 セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。 不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。 持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に 種別ふた付 材質本体:PVC、ベルト:PP 取扱説明書(1.1MB)
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結平台車 ミニ ナイロン車輪 モノタロウ 動画あり
純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのナイロン製自在キャスターを4輪に搭載。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 ブルー 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能) 交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。 また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。 持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター径(Φmm)75 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)PP(耐衝撃性) スタッキング可否 連結可否
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65 材質(本体)PP 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積載面70×50cmで樹脂台車としては大きめサイズ。4輪自在キャスター・連結可能。4枚連結すれば120×120cmのパレットサイズになり大型品の運搬にも。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム キャスター4輪(自在×4) 荷台寸法(幅)(mm)500 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 特性取手付き 荷台寸法(奥行)(mm)700 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 連結可否
1台ほか
6,488 税込7,137
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプルな木製平台車。重くて大きい荷物もらくらく運べる。
用途事務所や倉庫内での木製台車、キャリーカート、板台車として。 材質(荷台)木材
1台ほか
3,488 税込3,837
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルを付けることで移動が簡単になります。 台車の面に積み重ねができるように凹凸が設計されているので、収納時も場所をとりません。 キャスターの仕様は4輪自在。 荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができる。
車輪径(Φmm)85 ブレーキ有無なし キャスター4輪自在 均等荷重(kg)150 材質(車輪・金具)ナイロン・スチール キャスター径(Φmm)85 取付ピッチ(mm)83×40 特性取っ手付き 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単体での使用だけではなく、平台車の連結で荷台を前側や左右に拡張しても使えます。平台車と連結して使用すれば、取っ手を使って引っ張ることも可能です。Φ75mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。取っ手を折り畳んだ状態で、5台くらいはスタッキングが可能です。サイズの割りに軽量で、トラックなどに積んで持ち運ぶのも便利です。
材質PP+TPR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約45×62×16.5、ハンドル長さ/約81・91、折りたたみ時/約45×62×7.7(台車からの長さ) 総耐荷重(kg)約137 有効内寸法・奥行(mm)(収納部)450 有効内寸法・幅(mm)(収納部)620
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

折りたたみ式で、取っ手部を引っ張り出して、台車として使える。荷台の底面から、はめ込み式のキャスターを取り出し、4隅の脚を引き出せば、テーブルとしても使えます。テーブルの4隅には、ドリンクホルダーが引っ掛けでき、アウトドア用にも最適です。脚部は、長さがわかるメモリ付きの可変になっており、500mm~600mmまで高さを変更できます。脚底は、少しの傾斜でも安定できるようにスイング調整がきくパーツを備えています。取っ手もキャスターも脚も荷台の中に収納できるので、持ち運びや収納スペースも取らない構造になっています。
付属品カップホルダー2個 材質テーブル台座部:PP、脚部:アルミ、キャスター部:PU 使用工具手袋(キャスター4本をはめ込む際に手袋が必要) 材質(キャスター)ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(テーブル)858×573x500~600、(台車)858x573x858(Hはハンドキャリー部) フレーム色シルバー キャスター径(Φmm)約140 (フリーストッパー付き2本 フリー2本) 色(天板)ベージュ 組立時間20分 総耐荷重(kg)約100 組立人数1 天板寸法・幅(mm)858 天板寸法・奥行(mm)573
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

Made in Japanの高品質な商品です。荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができます。また取っ手付きで持ち運び時に大変便利です。またスタッキング時は交互に行うのでキャスターが荷台表面に接触せず衛生的です。
材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター4輪自在 キャスター径(Φmm)65 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×495×110 特性スタッキング可 取扱説明書(0.8MB) 材質(荷台)樹脂 スタッキング可否 連結可否
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結できます。ストッパー付きでも連結可能です。ブレーキをかけた状態の台車に連結しますと前方にくる台車のロックは自動的に解除になり、ブレーキの解除忘れで連結してしまい走行出来なくなる事がありません。
ブレーキ有無あり キャスター自在車×4個 板厚(mm)4 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ブレーキを掛けた状態の台車に連結をしますと前方に来る台車のロックは自動的に解除、取っ手付き 天板形状一枚 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマート連結平台車 YAMAZEN(山善) 動画あり
連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。 荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。 安定したスタッキング(積み重ね)が可能。 積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。 握りやすい丸型グリップ取っ手。 荷台表面には滑り止めエッジ加工。 全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング 車輪径(Φmm)65 ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
2,488 税込2,737
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができる。 持ち運びに便利な取っ手付き
車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)80 材質(車輪・金具)ゴム・スチール キャスター径(Φmm)50 特性コンパクト、取っ手付き 材質(荷台)樹脂 スタッキング可否 連結可否
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ 動画あり
国産の高品質連結樹脂製平台車です。 メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。 縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。 天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。 車輪径(Φmm)75 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 材質(キャスター)エラストマー+スチール 荷台寸法(幅)(mm)400 材質(金具)スチール 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SCR-800用オプション取手取り付け金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,098 税込1,208
欠品中