【アルミ合金製フレーム】。アルミ合金による軽量化はもちろん、強度アップを図るために特殊接合部は鋳物製を使用することで丈夫で長くご利用いただけるコンテナ台車にしました。※特許製品。【ボディー構造】。9 面全てにハニカム構造のボードを使用。高剛性、衝撃性に優れ、軽量化されたボディーを折り畳むことでコンパクトになり、2人で段積みが可能です。【セキュリティ】。天板把手を一つの南京錠(別売)で施錠することで、外側より開閉できないコンテナ台車になります。ただし、本製品は盗難を抑制するものであり、破壊等による盗難を防止するものではありません。【安定と安全】。折り畳み時の段積みぐらつきを抑える天板四隅の溝。段積み状態(結束必須)で移動やトラックで安全に輸送できます。【快適】。旋回性・操作性抜群のオリジナルウレタンキャスターを採用。
用途現場等でのセキュリティ対策に、防犯対策・安全対策に最適
材質アルミフレーム 本体樹脂製ハニカムボード
車輪径(Φmm)150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×766×863 折り畳み時1200×766×382
キャスターΦ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き
最大積載量(kg)1000
自重(kg)54
スタッキング可
1台
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能!
ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能!
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)40
ブレーキ有無なし
ハンドル高さ(mm)860
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×480×220
材質(ハンドル)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)PP樹脂
スタッキング可否不可
連結可否不可
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)スーパーラバー
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)600
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)900
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具ナイロン
アズワン品番64-6550-09
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スベリ止め、旋回性、静音
荷台寸法(奥行)(mm)910
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。
折り畳みハンドルはぐらつかなく堅牢です。
静流キャスターが標準装備されています。
キャスターから出る騒音を低減し、始動抵抗も軽いキャスターです。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ハンドル高さ(mm)850
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
材質(荷台)スチール
こんなお得な商品も!

台車 オフロード用
モノタロウ
¥20,980
税込¥23,078
芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能
ノーパンクタイヤ
前方ストッパー標準装備
用途デコボコ道など様々な路面をタフに走行できる樹脂製運搬車、折りたたみ台車、大型 キャリーカートとして。
仕様前輪/固定・後輪/自在
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)エラストマー
荷台寸法(幅)(mm)480
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性ノーパンクタイヤ仕様、前方ストッパー標準装備
荷台寸法(奥行)(mm)750
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ固定
後輪タイプ自在
鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。
折り畳みハンドルはぐらつかなく堅牢です。
ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ハンドル高さ(mm)850
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
材質(荷台)スチール
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車
材質(車輪)ミラクルウレタン
荷台寸法(長さ)(mm)14430
荷台寸法(幅)(mm)11900
ハンドル収納
ハンドル高さ(mm)1019
ストッパーナンシンロック
キャスター径(Φmm)150
キャスター種類80
取扱説明書(0.93MB)
積載面高さ(mm)371
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車
材質(車輪)ミラクルウレタン
荷台寸法(長さ)(mm)14090
荷台寸法(幅)(mm)7390
ハンドル収納
ストッパーナンシンロック
キャスター径(Φmm)150
キャスター種類80
取扱説明書(0.93MB)
積載面高さ(mm)444
スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。大容量運搬可能な特大タイプです。
種別ハンドル折りたたみ式
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無なし
キャスター2輪自在2輪固定
均等荷重(kg)500
荷台寸法(幅)(mm)790
音量標準
ハンドル高さ(mm)850
荷台寸法(奥行)(mm)1240
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車
材質(車輪)ミラクルウレタン
荷台寸法(長さ)(mm)14150
荷台寸法(幅)(mm)7500
ハンドル収納
ハンドル高さ(mm)1019
ストッパーナンシンロック
キャスター径(Φmm)150
キャスター種類80
取扱説明書(0.93MB)
積載面高さ(mm)286
4本の柱は本体と一体型。工具いらず、簡単に折り畳み収納可能。段積みが安定するよう、キャスターがはまりやすい構造。上面をフラットに設計、整備性の向上。新形状のキャスタープレートを採用。台車全体の剛性、強度UP。シンプルしっかり設計の長寿命アルミ台車。キャスターは、オリジナルキャスターを採用。旋回性・操作性抜群。ウレタン(グレー)により軌跡がつきにくい。樹脂ホイールにより軽量化。
材質アルミ
車輪径(Φmm)150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×750×255 柱立て時1200×750×975
キャスターΦ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き
最大積載量(kg)1000
自重(kg)34
スタッキング可
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
4本の柱は本体と一体型。工具いらず、簡単に折り畳み収納可能。段積みが安定するよう、キャスターがはまりやすい構造。上面をフラットに設計、整備性の向上。新形状のキャスタープレートを採用。台車全体の剛性、強度UP。シンプルしっかり設計の長寿命アルミ台車。キャスターは、オリジナルキャスターを採用。旋回性・操作性抜群。ウレタン(グレー)により軌跡がつきにくい。樹脂ホイールにより軽量化。
材質アルミ
車輪径(Φmm)150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×750×255 柱立て時1200×750×975
キャスターΦ150/6輪ウレタン/四隅4輪自在ストッパー付き、中央2輪自在ストッパー無し
最大積載量(kg)1000
自重(kg)39
スタッキング可
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
収納に便利な折りたたみタイプです。積み重ねができます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム
ハンドル高さ(mm)880
材質(ハンドル)スチール
特性積み重ね可
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
卓越した耐久性・省音性を実現
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)790
ハンドル高さ(mm)845
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1240
材質(荷台)スチール
1台
¥36,980
税込¥40,678
16日以内出荷
卓越した耐久性
材質樹脂
ブレーキ有無あり
荷台寸法(幅)(mm)790
荷台寸法(奥行)(mm)1240
ハンドル折りたたみ式。よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)770
ハンドル高さ(mm)850
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1220
騒音対策あり
材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
ハンドル折りたたみ式。よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。ペダル式フットブレーキシステムを採用。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)770
ハンドル高さ(mm)850
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1220
騒音対策あり
材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
センシング機能により自然な感覚で使えるアシスト台車です。
下り坂でもセンサーでブレーキが働き速度調整をアシストします。
用途工場・倉庫など。
トラスコ品番207-3506
セット内容バッテリー・充電器
ブレーキ〇
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)300
荷台寸法(幅)(mm)620
ハンドル高さ(mm)910
バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.2V 4Ah
アズワン品番64-8612-52
傾斜角度(°)最大6(100kg以下積載時)対応
特性センシング機能付、下り坂用、電動
走行速度(km/h)(無負荷)0~3.5、(負荷)0~3.5
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)再生ポリプロピレン
走行タイプ電動走行
最小旋回半径(mm)780
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥409,800
税込¥450,780
7日以内出荷
スチール製の約半分の重量です。
荷台、手すりはアルマイト(表面処理)付です。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
関連キーワード