折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)スチール
スタッキング可否不可
連結可否不可
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。
省音キャスターではありません。
コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付です。
適合取り替えキャスター(固定):NWRK2/D-130-125-G、取り替えキャスター(自在):RJ2-125NWR-G
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
均等荷重(kg)300
キャスター金具スチール
特性軽量
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。
省音キャスターではありません。
コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付です。
適合取り替えキャスター(固定):NWRK2/D-130-125-G、取り替えキャスター(自在):RJ2-125NWR-G
ブレーキ有無あり
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
均等荷重(kg)300
ブレーキ種類フットブレーキ
キャスター金具スチール
特性軽量
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
種別固定片袖
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)605
最大積載荷重(kg)300
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)935
騒音対策サイレント仕様
材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。
軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。
強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。
滑り止めゴムは標準装備です。
トラスコ品番208-2180
材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
長さ(mm)905
幅(mm)605
色ブルー
高さ(mm)232
均等荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)968
キャスター径(Φmm)125
適合ストッパーPA-PB
メッシュ構造+エアーキャスターの採用により軽量化を実現しました。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
用途運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ナイロン芯+ゴム
均等荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)620
ハンドル高さ(mm)865
特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
折りたたんで収納可能。
長物積載に適しています。
フレームは軽量アルミ合金製。
大型キャスター(キャスター径Φ125、ゴム製)ブレーキ(2ヶ所)
用途によって大きさを4段階に調節可能、使用後は折りたたんでコンパクトに収納!
用途長尺物の運搬に
材質アルミ合金
ブレーキ2ヶ所
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
表面処理アルマイト仕上
使用時寸法(mm)使用状態1:815×888、使用状態2:901×791、使用状態3:987×668、使用状態4:1073×497
特性4段階折り畳み式
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×1485×410
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
均等荷重400kgの強度とメッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個
適合(ストッパー)MPK-900FB
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム、ナイロン芯
タイプ折りたたみハンドルタイプ
均等荷重(kg)400
表面処理ハンドル:粉体塗装
床面高さ(mm)218.5
荷台寸法(幅)(mm)620
ハンドル高さ(mm)865
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具特殊鋼
特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付
荷台寸法(奥行)(mm)900
騒音対策あり
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
実用性・強度・軽量性を究極まで追い求めつつ、気高さを持った美しいフォルムの台車です。
ハンドル収納が可能で、折りたたみ音も軽減されています。
どこを踏んでもハンドルを折りたたむことができます。
同じ方向での段積みが可能で省スぺースに収まります。
荷台は肉抜きのクロスメッシュになっており、従来の約15%軽量化され音抜けにより静かな騒音を実現します。
クロスしたグロメットゴムがほどよくグリップし、かつズラしやすく、荷運びをスムーズにします。
グレーサイレントキャスター採用により静かな走行性を実現し、床に後も残りにくいです。
後部にテーパーが切られているため、踏めば段差を乗り越えやすくなります。
傷に強く錆びにくいメッキ加工のハンドルにより、長期間の使用も可能です。
ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
仕様●均等荷重(kg):300●騒音値(dB):40以下●長さ(mm):935●幅(mm):605●高さ(mm):218●ハンドル高さ(mm):941●キャスター径(mm):130●適合ストッパー:XA-PB●奥行(mm):605●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3083
質量(kg)13.5
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
床面高さ(mm)218
荷台寸法(mm)935×605
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)941
アズワン品番67-5670-57
特性抗ウイルス、軽量化、防錆、段積可
材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥81,980
税込¥90,178
30日以内出荷
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。
軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。
強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。
滑り止めゴムは標準装備です。
ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
仕様●均等荷重(kg):300●長さ(mm):905●幅(mm):605●高さ(mm):232●ハンドル高さ(mm):968●キャスター径(mm):125●適合ストッパー:PA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3074
質量(kg)18
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)232
荷台寸法(mm)905×605
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)968
アズワン品番67-5669-61
特性ハンドル抗ウイルス、軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付
材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥65,980
税込¥72,578
30日以内出荷
軽量化・対衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成型。
再生材を使用。
分別後、再生しやすい材料を使用。
廃棄後のリサイクルを考慮し、荷台内部に金属部品を使わない設計。
部品の交換が簡単にできる。
材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。
軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。
強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。
滑り止めゴムは標準装備です。
ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
仕様●均等荷重(kg):300●色:ブルー●長さ(mm):905●幅(mm):605●高さ(mm):232●ハンドル高さ(mm):950●キャスター径(mm):125●適合ストッパー:PA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3075
質量(kg)17
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)232
荷台寸法(mm)905×605
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)950
アズワン品番67-5669-60
特性ハンドル抗ウイルス、軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付
材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
ハンドルタイプ固定
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥61,980
税込¥68,178
30日以内出荷
実用性・強度・軽量性を究極まで追い求めつつ、気高さを持った美しいフォルムの台車です。
ハンドルの太い軸がフレームの中を通って固定されているため、長期間つかってもぐらつかない仕様です。
ハンドルは傷に強く錆びにくいメッキ加工を施しており、長く使用できます。
荷台は肉抜きのクロスメッシュになっており、従来の約15%軽量化され音抜けにより静かな騒音を実現します。
クロスしたグロメットゴムがほどよくグリップし、かつズラしやすく、荷運びをスムーズにします。
グレーサイレントキャスター採用により静かな走行性を実現し、床に後も残りにくいです。
後部にテーパーが切られているため、踏めば段差を乗り越えやすくなります。
傷に強く錆びにくいメッキ加工のハンドルにより、長期間の使用も可能です。
ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
仕様●均等荷重(kg):300●騒音値(dB):40以下●長さ(mm):935●幅(mm):605●高さ(mm):218●ハンドル高さ(mm):920●キャスター径(mm):130●適合ストッパー:XA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3081
質量(kg)13.5
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
床面高さ(mm)218
荷台寸法(mm)935×605
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)920
アズワン品番67-5670-56
特性抗ウイルス、軽量化、防錆
材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
ハンドルタイプ固定
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥77,980
税込¥85,778
30日以内出荷
仕様五車輪
種別折畳み片袖
車輪径(Φmm)125
材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
材質(車輪)グレーゴム
タイプ標準
ブレーキ有無なし
キャスター5輪車
荷台寸法(幅)(mm)605
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)968
キャスター金具スチール
特性軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付
荷台寸法(奥行)(mm)905
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
関連キーワード