21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー固定式ハンドル付き台車
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。コボレ易い荷物も安全に運搬。金網は長手方向の両側とも着脱自在です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中
用途運搬保管業務全般 荷台寸法(幅)(mm)478 ハンドル高さ(mm)832 金網高さ(mm)135 金網内寸(mm)縦420×横680 荷台寸法(奥行)(mm)738
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ金網 金網高さ(mm)500
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質樹脂 キャスター固定車×2個、自在車×2個 天板形状一枚 ブレーキ/ストッパーあり
1台
29,980 税込32,978
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエスチールキャリー
エコ商品、RoHS
材質スチール キャスター50Φナイロン車(オール自在) 均等耐荷重(kg)150 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深めのカゴで積載物の転落を防止できる便利な台車。 ハンドルは折りたためるので使わない時も省スペース。 さらに、本体についているスタンドを使用すれば縦置きだって可能です。 スタンドを踏むと前輪が浮くので、ちょっとした段差を超えるのも便利です。 頑丈な設計になっているので、重たい荷物も大丈夫。
用途ゴミ出しや、ガーデニングにも大活躍 材質スチール、ポリプロピレン、TPR 車輪径(Φmm)100 材質(本体)スチール 材質(車輪)TPR 積載荷重(kg)60 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×630×370 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)400×620×915
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ネスティングタイプで収納時のスペースを大きくとりません。 後輪に自在ストッパー付車輪、前輪に固定車輪が付いており、重量物の搬送に適しています。 収納時には外枠を上に折り曲げることで、ネスティングが可能です。
用途重量物の搬送などに 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番495-4742 車輪径(Φmm)200(自在ストッパー2個、固定2個) 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)830 ハンドル高さ(mm)1100 材質(天板)MDF 荷台寸法(奥行)(mm)1200 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(粉体塗装)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。 水漏れや荷物の落下を防止できます。 ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン タイプ固定ハンドルタイプ 積載荷重(kg)200 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル高さ(mm)830
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車
観音扉は荷台面から大きく開き、取り外し・取り付けも簡単です。 床面に優しい赤ブタジェンゴム車輪を使用しています。
材質スチール 金網内寸(mm)幅:830×奥行き:570×高さ:500
1個
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きさの不揃いなものを一度に運べる便利な台車 網の両面開きは他にはない利点です。(通常は長手側片面開きタイプの場合が多い) ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
車輪径(Φmm)100 材質(本体)スチール
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬 材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ 耐荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)75
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質スチール キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個 ブレーキ/ストッパーあり
1台
29,980 税込32,978
15日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
仕様組立式金網付タイプ 材質金網:スチール、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)ゴム タイプサイド付 材質(キャスター)ゴム キャスター種類固定車2個,自在車2個 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全フレームで荷崩れを防止します。
エスコ品番EA520BC-3 車輪径(Φmm)100(ゴム車) 荷台寸法(幅)(mm)480 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)815 フレーム高さ(mm)290 フレーム(mm)830×540 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)スチール
1個
27,500 税込30,250
当日出荷

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖 材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール 材質(本体)スチール キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)グレーゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖 材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター 全長(mm)1215 材質(本体)スチール 全幅(mm)765 キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)ゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

溶接一体構造です。 三面パネル付なので変形物の搬送に最適です。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様三面パネル付 付属品ストッパーセットLSP-2SET トラスコ品番768-0724 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)900 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 荷台寸法(奥行)(mm)900 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

質量(kg)7 材質(本体)スチール ピッチ(mm)(棚受け)350 均等耐荷重(kg)100
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg)12.2 耐荷重(kg)100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780 タイヤサイズ16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)スチール スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミニウム合金製 棚台車
アルミニウム合金で6輪のため、脱輪しにくく移動もラクです。折りたたみもでき、収納状態で5段まで積重ねできます。
用途道具・材料等の運搬用。 仕様●保管収納寸法幅(mm):690●保管収納寸法長さ(mm):1900●保管収納寸法高さ(mm):390 トラスコ品番243-0569 セット内容本体:1台、床付き布枠:4台、交差筋交い:1台 材質本体、床付き布枠:アルミニウム合金、交差筋交い:鋼製、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車輪 長さ(mm)1899 幅(mm)686 シルバー 高さ(mm)1780 均等荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)150 最大使用質量(kg)300
1セット(6台)
289,800 税込318,780
7日以内出荷