大型でありながら軽量で剛性に優れた大型ネスティング台車です。
鉄+木製の台車と比較して45%の軽量化を実現しました。
200Φキャスターの採用のためスムーズに移動ができます。
種別SK-TLNES1509-GL
材質特殊超強化PP
車輪径(Φmm)200
外寸(mm)1630×1045×990
荷台寸法(幅)(mm)1045
ハンドル高さ(mm)990
荷台寸法(奥行)(mm)1630
材質(荷台)特殊強化PP
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。
頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルなし。
材質スチール
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ノーカーボングレーゴム
荷台寸法(幅)(mm)775
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)1225
材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
パイプ材を使用しており、スチール製運搬台車に比べ軽量です。水はけが求められる市場や工場内などでの長尺の荷物の運搬ができます。サイズバリエーションも揃っています。
用途市場などに。長尺の荷物の運搬に。
仕様積載面材質:スチール
材質本体:スチール、キャスタ金具:スチール、車輪:ゴム、滑り止めゴム:確認中
幅(mm)590
均等荷重(kg)400
最大積載荷重1000kgの軽量アルミ平床台車です。コーナーに単管を差し込みハンドルとして使用でき荷崩れ防止にもなります。コーナー部分は強度を高めるためスチール製です。天板に耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。積み重ね保管が可能です。
仕様完成品
材質本体:アルミ、コーナー:スチール
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)750
荷台寸法(奥行)(mm)1200
2018年トラスコ掲載ページ8 1011
大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。
頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
質量(kg)49
耐荷重(kg)600
材質(キャスター)ノーカーボングレーゴム
床面高さ(mm)310
荷台寸法(幅)(mm)775
ハンドル高さ(mm)860
キャスター径(Φmm)200
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)1225
材質(荷台)スチール(粉体塗装)
有効寸法(幅)(mm)775
有効寸法(奥行)(mm)1090
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。
荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
前角部にクッションゴムがあり安全です。
自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)導電性ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル固定
騒音値(dB)34
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
特性軽量
騒音対策あり
材質(荷台)スチール/粉体塗装
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番337-2693
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)880
騒音値(dB)34
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
特性軽量
適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01
荷台寸法(奥行)(mm)1400
騒音対策あり
材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番337-2685
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)600
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)880
騒音値(dB)34
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
特性軽量
適合ストッパー900-4-BAR01、HTL01
荷台寸法(奥行)(mm)1200
騒音対策あり
材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
関連キーワード