「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。
仕様組立式
トラスコ品番416-3427
材質ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)100
タイプ固定ハンドルタイプ
キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)460
ハンドル高さ(mm)862
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
特性軽量
適合ストッパーHTL01
荷台寸法(奥行)(mm)740
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
1台
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
旋回、回転部にラジアルボールベアリングを使用しており、普及型運搬車に比べ音が静かであるため、都市部の歩道やマンション内の舗装路での配送・集配に適しています。大型荷物や長尺物を運ぶのに適しています。4輪自在車輪使用のため、360度回転可能です。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
特性省音、騒音値38dB
2018年トラスコ掲載ページ8 1069
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。
仕様完成品
トラスコ品番416-3419
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
タイプ折りたたみハンドルタイプ
キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
均等荷重(kg)200
表面処理ハンドル:粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)460
ハンドル高さ(mm)872
騒音値(dB)40
材質(ハンドル)スチール
組立時間-
キャスター金具スチール
特性スムーズな旋回、省音、軽量、長寿命
適合ストッパーHTL01
荷台寸法(奥行)(mm)740
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
種別SK80242001
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)598×433×271
内寸(mm)536×PP×Aグレー
荷台寸法(幅)(mm)371
荷台寸法(奥行)(mm)536
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
騒音が少なく、室内・夜間での作業に最適です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)ゴム
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0988
材質(荷台)スチール
騒音が少なく室内、夜間での作業に最適です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)省音ゴムキャスター
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性静音
2018年トラスコ掲載ページ8 0987
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在・固定切替可
後輪タイプ自在・固定切替可
関連キーワード