13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サカエコンテナ台車
エコ商品
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。 グレー キャスター75Φナイロン車 均等耐荷重(kg)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターオール自在 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 特性取っ手付き 材質(荷台) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。
仕様自在4個 材質(キャスター)ナイロン 均等荷重(kg)200 使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン) 床面高さ(mm)109 キャスター径(Φmm)75 取付ピッチ(mm)55×42
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。
仕様自在4個 材質(キャスター)ゴム 均等荷重(kg)200 使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム) 床面高さ(mm)109 キャスター径(Φmm)75 取付ピッチ(mm)55×42
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用
付属品コボレ止め付 キャスターゴム車(ストッパー付2個) 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。完成品。
用途運搬保管業務全般 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム 使用キャスター4輪 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)875 材質(ハンドル)スチールパイプ キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)スチール
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
種別完成品 材質樹脂 グリーン タイプ片袖3段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)-
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 種別完成品 材質樹脂 ブルー タイプ片袖3段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 種別完成品 材質樹脂 ブルー タイプ片袖3段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音対策あり
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
付属品400JKRS4 トラスコ品番125-8861 材質マット:塩化ビニール キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在) 騒音値(dB)40以下 均等積載量(kg/段)上段:100、下段:200
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。また空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。 適合交換用キャスター:自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー) 、自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無あり 使用キャスター4輪 最大積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)927 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪径(Φmm)100 材質(本体)スチール キャスター前輪自在・後輪固定・2輪ストッパー付 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)