12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式なので使わないときはコンパクトにしまえます。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。 車輪径(Φmm)100 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)830 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 特性導電、コンパクト 2018年トラスコ掲載ページ8 1026 材質(荷台)ステンレス(SUS304) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面抵抗値1011Ω~1012Ωで台車面がフラットのため、静電気を嫌う大型電子機器の搬送に大変便利です。
種別完成品 材質樹脂 材質(車輪)帯電防止性ウレタン ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル高さ(mm)- 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性帯電防止 材質(荷台)帯電防止性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。
用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。 材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ) 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)導電性ナイロン樹脂 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 特性軽量、導電性、滑り止めゴム付 材質(荷台)導電性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。表面にはほこりが付着しません。
用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。 材質/仕上持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ωエラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ) 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付 材質(荷台)帯電防止性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。
用途IC整理箱の運搬に。プリント基盤・プリント基盤用コンテナの運搬に。 材質/仕上導電性PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]導電性ナイロン樹脂(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω[[*3]]~10Ω[[*4]]エラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ) 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)導電性ナイロン樹脂 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 特性軽量、導電性、滑り止めゴム付 材質(荷台)導電性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
8,298 税込9,128
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、持ち易い構造で移動が簡単。堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。持続性帯電防止樹脂を使用する事により帯電防止効果は半永久的です。表面にはほこりが付着しません。
用途帯電防止効果により、ほこりを寄せつけませんのでクリーンルームでのご使用に。 材質/仕上持続性帯電防止剤入PP樹脂(本体) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ω6ナイロン:バーシン材(キャスター) 2点間表面抵抗値:10Ω~10Ωエラストマー樹脂(滑り止めゴム・目隠しキャップ) 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 特性軽量、帯電防止、滑り止めゴム付 材質(荷台)帯電防止性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面抵抗値約105Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利です。 導電性樹脂天板を使用することにより、ホコリの付着を完全に防止するため、精密部品の運搬に大変便利な台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別組立式 材質樹脂 材質(車輪)導電性ゴム 表面処理(ハンドル)粉体塗装 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性導電性 材質(荷台)導電性ポリプロピレン
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面抵抗値約105Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利です。 2段の天板に、別々の精密部品を載せ工場ライン脇を搬送できます。
種別完成品 材質樹脂 タイプ片袖2段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 特性導電性
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面抵抗値1011Ω~1012Ωで電子実験用器材の移動に上下2段で異なったものを搬送できます。
種別完成品 材質樹脂 タイプ片袖2段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 特性帯電防止
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面抵抗値1011Ω~1012Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別完成品 材質(車輪)導電性ゴム 表面処理(ハンドル)粉体塗装 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性導電性 材質(荷台)導電性PP樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面抵抗値1011Ω~1012Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別組立式 材質樹脂 材質(車輪)帯電防止性ウレタン 表面処理(ハンドル)粉体塗装 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性帯電防止 材質(荷台)帯電防止性樹脂
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面抵抗値1011Ω~1012Ωで帯電を嫌う、精密測定装置などの運搬用に大変便利です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別完成品 材質(車輪)帯電防止性ウレタン 表面処理(ハンドル)粉体塗装 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性帯電防止 材質(荷台)帯電防止性樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)