台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。
用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。
付属品ねじ×4本、ナット×4個
トラスコ品番161-0792
長さ(mm)100
幅(mm)100
色レッド
質量(g)89
奥行(mm)20
内径(mm)28~34
適合ハンドル径(Φmm)28~34
1セット(2組)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
低温環境での優れた衝撃性
台車衝突から躯体を守る
ほこりが溜まりにくい形状
防カビ・抗菌効果で衛生的
中実かつ軽量化を実現
耐薬品性に優れる
簡単な施工でOK
用途樹脂台車ガード
材質PE
色ライトグレー
寸法・規格(mm)2000
1セット(10本)
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに
色グレー
材質本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板
エスコ品番EA983FJ-257
長さ(mm)1000
寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)35×64×26
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
台車用のハンドルガイドです。
2つ付けてその間を持つようにすれば、壁などに手をぶつけることを防ぐことができます。
用途台車の安全対策として
トラスコ品番207-3073
材質/仕上独立気泡ポリエチレンフォーム
色赤
質量(g)15
生地厚(mm)10
アズワン品番64-8640-73
内径(mm)24
1セット(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
樹脂台車用オプションコーナーガード
付属品取付ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
荷台側面が平らな台車に簡単に貼り付けられる柔らかいクッションです。
衝突事故の衝撃緩和、安全対策をとることができます。
用途台車側面に貼り付け安全対策、衝撃緩和。
材質NBR、アクリル基材両面テープ
長さ(mm)1000
高さ(mm)14
質量(g)85
内径(Φmm)35
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。。裏面にV字加工がしてあるので平面だけでなく、コーナーにも取り付け可能。
用途壁面・角など
形状平型
材質ポリエチレン
タイプシート
色(柄)グレー
両面テープあり
両面テープとビス止め!(裏面両面テープ貼り)
材質特殊エラストマー(弾性プラスチック)
付属品固定用ビス10本
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
幅(mm)55
長さ(m)0.89
厚さ(mm)8
質量(g)90
材質ニトリルゴム(NBR)
形状平型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材
材質合成ゴム
サイズ(mm)70×70
半月型なので衝撃吸収力大!。工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
形状半月型
RoHS指令(10物質対応)対応
台車ハンドル部での指挟み対策として最適です。曲げ加工をされている台車ハンドルに取り付けることができます。25~30mmのハンドルパイプ径に取り付けることができます。付属のネジで簡単に取付けることができます。
用途手押し台車ハンドル部の安全対策に。
トラスコ品番353-3844
セット内容ねじ×4、ナット×4
材質ABS樹脂
長さ(mm)70
幅(mm)100
色レッド
高さ(mm)70
質量(g)69
奥行(mm)40
内径(Φmm)25~30
適合ハンドル径(Φmm)25~30
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに
色イエロー
材質本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板
エスコ品番EA983FJ-251
長さ(mm)1000
寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)18×45×20
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
過酷な低温環境下での衝撃吸収力を持つ台車ガード。低温環境での優れた衝撃性。台車衝突から躯体を守る。ほこりが溜まりにくい形状。防カビ・抗菌効果で衛生的。耐薬品性に優れる。中実かつ軽量化を実現。簡単な施工でOK。採用事例:各種工場、冷蔵・冷凍倉庫、スーパー等店舗の搬入通路
用途台車ガード
材質PE
長さ(mm)890
色ライトグレー
トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。
NCDタイプは中空タイプですので、クッション性に優れております。
カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。
取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等
材質本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール
色ブラック
形状D型(かまぼこ型)
長さ(mm)2000
取付穴数5
穴タイプ長穴
荷受場にも安心のホームストッパー。用途が多岐にわたる優れものの商品です。取付け当て板付(鉄製)です。
用途台車及び手押し車などの車止めや、駐車場での車のドアの当り止め、出隅(角柱)のコーナーガードとして最適。
材質当て板(裏板ベースアングル):鉄
材質(本体)軟質塩ビ
寸法D1(Φmm)19
寸法D2(Φmm)9
こんなお得な商品も!
クッションテープ エッジタイプ 屋内用
モノタロウ
¥449
税込¥494
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。
幅(mm)50
厚さ(mm)4
質量(g)40
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ
ソフトな感触コーナー部分はもちろん平面もクッションとして用途いろいろ
色黄
材質(本体)軟質塩化ビニール
厚さ(mm)14
寸法(mm)(平面)100
長さ(m)1
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コーナーガードを装着することで、荷物を固定することが出来ます。
段差や坂道での運搬の際に荷物がずり落ちるのを防ぐことが出来ます。
アズワン品番4-1958-11
1セット(4個)
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
ステンレス三角台車にガードをつけ、より安定性を高め、移動をさらに楽にしました。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ペールを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
低温環境での優れた衝撃性
台車衝突から躯体を守る
ほこりが溜まりにくい形状
防カビ・抗菌効果で衛生的
中実かつ軽量化を実現
耐薬品性に優れる
簡単な施工でOK
用途樹脂台車ガード
材質SUS410
色ライトグレー(頭部色調)
ステンレス三角台車にガードをつけ、より安定性を高め、移動を更に楽にしました。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ペールを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス304
寸法(mm)Φ425(内寸)×290(80)
商品タイプ本体
アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。
前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
最大積載量(kg)200
荷台寸法(高さ)(mm)780
荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮)
荷台寸法(幅)(mm)1500
タイヤ幅(mm)850~1350
ステンレス三角台車にガードをつけ、より安定性を高め、移動を更に楽にしました。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ペールを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス304
寸法(mm)Φ400(内寸)×290(80)
商品タイプ本体
ステンレス三角台車にガードをつけ、より安定性を高め、移動を更に楽にしました。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ペールを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス304
寸法(mm)Φ470(内寸)×390(80)
商品タイプ本体
海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材
形状L字型
材質特殊樹脂・亜鉛鋼板
海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材
形状L字型
材質特殊樹脂・亜鉛鋼板・アルミ
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)65×65
厚さ(mm)16
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM5
海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材
材質特殊樹脂
海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材
形状L字型
材質特殊樹脂・アルミ
台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個
アズワン品番65-9337-56
1組(2個)
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材
材質特殊樹脂
軽くて丈夫な樹脂製プレートが、重い台車などの接触事故からアキレス腱部を守ります。
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。
かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。
材質甲被:人工皮革/メッシュ、先芯:ワイド樹脂、アンクルガード:樹脂、靴底:EVA/合成ゴム
形状ミドルカット
規格JSAA A種認定
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプブーツ
パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。台車の取っ手に取付けて、簡易的なハンドガードとして使用します。
材質PVC樹脂、ゴム・スチール
質量(g)63
L型ベース材に特殊樹脂を被膜することで壁面の保護に力を発揮します。
用途自動車や台車が衝突しても壁面を保護するためのコーナークッション材
材質(カバー)特殊樹脂
材質(金具)鋼板
材質(キャップ)特殊樹脂
持ち運びが楽な軽量タイプ。軽く、静音性に優れ、寿命が長いエアーキャスターを使用。旋回始動力が従来品より30~50%向上。旋回音が従来品と比較して半減。台車にかかる衝撃を吸収し、商品、荷物を保護します。積載面が900×600mmの大型平台車です。裏面には補強パイプを効率的に配置しているため、抜群の強度を誇り、大型で重い荷物の運搬に最適です。コーナークッションゴム付。
防錆・加工性に優れたアルミ芯材を採用しています
用途自動車や台車が衝突しても壁面を保護するためのコーナークッション材
材質(カバー)特殊樹脂
材質(金具)アルミ
材質(キャップ)特殊樹脂
L型ベース材に特殊樹脂を被膜することで壁面の保護に力を発揮します。
用途自動車や台車が衝突しても壁面を保護するためのコーナークッション材
材質(カバー)特殊樹脂
材質(金具)鋼板
材質(キャップ)特殊樹脂
関連キーワード
1
2
次へ