こんなお得な商品も!

足マット 紙製
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
車輌鈑金中や塗装中に車の内部や他の部分を汚さない、車専用の各種カバー
用途フロアマット用養生カバー
材質半晒クラフト紙
厚さ(mm)約0.12
寸法(mm)450×600
質量(g)約23
適合車種乗用車・ライトバン
1箱(200枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。
特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。
軟質PVC層部が透明なので、ホースカバーの装着後でも油圧ホースの目視点検が容易にできます。
また、非常に軽量でコストパフォーマンスにも優れています。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質塩化ビニル(軟質)
色ブラック
寸法L(mm)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。安全対策などに
使用流体工業用水
材質内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン
色らせん部:黄
許容圧力(MPa)0.3
使用温度範囲(℃)-10~50
特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。
【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。
材質ナイロン
難燃性VW-1
こんなお得な商品も!

ホースプロテクター ゴム製 連結式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。
適合ホース径(Φmm)50まで
材質ニトリルゴム
質量(g)3500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
連結パーツにより、設置場所に応じ連結が可能。
50ミリサイズのホース適合。
用途散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。
ポンプ作業補助用品として。
材質本体:ニトリルゴム 連結パーツ:PP
色黒
質量(g)約3500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70
適合ホース径(Φmm)50まで
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
材質ゴム製
適合ホースサイズ75mm
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。
こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。
耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
仕様RoHS対応品、UV耐候
材質ナイロンマルチフィラメント
公差±5mm
使用温度範囲(℃)-60~160
標準色黒
難燃性VW-1相当
融点(℃)256
関連資料カタログ資料(0.27MB) RoHS証明書(0.12MB)
肉厚T(mm)1.1
スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。
特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。
EPDMゴムは、柔軟性・耐候性・耐寒性・耐摩擦性に非常に優れています。
また硬質のポリエチレンらせん芯は耐衝撃性に優れているので、作動油の飛散を低減するとともに油圧ホースをガッチリガードします。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
こんなお得な商品も!

ホースプロテクター ゴム製 連結式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
幅広い範囲でホースを保護する際に並べたプロテクターがバラバラにならないように付属品の留め具で固定できます。
材質ゴム製
適合ホースサイズ50mm
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。
材質ナイロン
難燃性VW-1
FWタイプに比べ屈曲性に適しています。
透明でホース内の流体物を確認できます。
用途灌漑(農業・灌水用)、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種カバー用、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。
デリバリー、サクション両用途に
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
色透明
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性透明性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
厚さ(mm)0.05
材質LDPE
厚さ(μm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。
材質鋼板製電気亜鉛めっき
質量(kg)0.14
外形寸法(mm)106×106
板厚(mm)1.6
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用
使用流体工業用水、粒体・粉体
材質内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン
色らせん部:オレンジ
許容圧力(MPa)0.3
使用温度範囲(℃)-10~50
特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
250V30Aの特殊コンセント用のカバーです。
引き抜き用の可動式グリップ付で狭い空間でも引き抜きやすくなっています。
幅12mm長さ32mm以内のシール(テプラ)が貼れます。
自己消火性樹脂を使用しています。
材質難燃性ABS
色ミルキーホワイト
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。
ケーブル配線後にも取り付けられます。
サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。
WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5)
本体は自己消火性樹脂製です。
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
質量(kg)0.14
種類平カバー
仕上カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS C8340
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。
コンパクトで美観を損ないません。
ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く
パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付、パイプ付
仕様コンパクト
外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。
付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。
入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。
付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。(特に給湯暖房機のコントロール線引込みに最適です。)
防水パッキン付で防雨性に優れています。
カバーが取り外せますから、通線が非常にラクです。
付属品ゴムブッシュ付
規格適合パイプ径(Φ21.5mm迄)、適合ツバ管(MT-22J)、付属ビス(M4×50)2本
規格1ヶ用(超浅形・浅形)
材質鋼板製
外形寸法(mm)106×106
仕上電気亜鉛めっき
用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。
種類平カバー
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛めっき
板厚(mm)1.6
外形寸法(mm)122×122
規格JIS C8340
質量(kg)0.18
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
複数の通信線をまとめて入線できます。
外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。
最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用)
取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用)
プレートにPFS22を装着できます。(小型)
コーキングが目立ちません。
付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本)
材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。
ケーブル配線後にも取り付けられます。
壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5)
本体は自己消火性樹脂製です。
適合ケーブルSVケーブル(100SQ×3C)、CVケーブル(100SQ×3C)、CVTケーブル(100SQ)、PF管(36)迄
質量(kg)0.18
種類平カバー
仕上カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS C8340
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。
コンパクトで美観を損ないません。
ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く
パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品パイプ付
適合管CD単層波付管(16,22)、PF管(16,22)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18.5×140.5
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
色ブラック
外形寸法(mm)108×108×3.3
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
種類ブランク
規格JIS C8435
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
用途埋込配線器具・信号器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛めっき
外形寸法(mm)106×106
JIS規格JIS C8340
長さ(mm)182
幅(mm)117
質量(kg)0.53
高さ(mm)44
種類3コ用
板厚(mm)1.6
仕上鋼板製電気亜鉛めっき
側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。
建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。
施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。
堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ