チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。
さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。
表面処理クロメート
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.5
線径(Φmm)7
質量(kg/m)1.1
チェーンピッチ(P)(mm)21
破断荷重(kN)77
外面幅b(mm)25.9
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ1本吊り
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ2本吊り
ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1
線径(Φmm)6
質量(kg/m)0.8
チェーンピッチ(P)(mm)18
破断荷重(kN)56.5
外面幅b(mm)21.8
使用荷重(t)2
線径(Φmm)8
質量(kg/m)1.4
チェーンピッチ(P)(mm)24
破断荷重(kN)101
外面幅b(mm)29
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上クローム、ユニクロ
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業用に。
仕様チェーン長さ調整機能付
材質特殊合金鋼
生産物賠償責任保険付で安心です。
取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。
材質・製造工程は万全を期しています。
全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。
仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30
表面処理電気メッキ
チェーン長(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
付属品口出線(電源線) 2本付
質量(kg)0.7
仕上【カバー】鋼板 白色仕上【チェーン】鋼線 亜鉛メッキ仕上
取付可能質量(kg)11(取付限度)
1組(2本)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ポリプロピレン製の標識です。壁面や天井から吊り下げできるように上部2か所に穴を開けています。市販のチェーンやひもで簡単に吊り下げできます。
材質ポリプロピレン
仕様穴2ヵ所(Φ4mm)
寸法(mm)150×400
取付方式吊り下げ
付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付
質量(kg)1.4
仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【チェーン】鋼板亜鉛メッキ仕上
取付可能質量(kg)7
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった
1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。
チェーンはメッキ付強力チェーンです。
チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。
寸法L(mm)1000
使用荷重(t)2.1
寸法A(mm)17
寸法B(mm)140
寸法C(mm)70
フックYF1.5
使用チェーンV7.1(メッキ付)
カップリングCT7
マスターリングML17
1本
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付
質量(kg)0.8
仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【チェーン】鋼板亜鉛メッキ仕上
取付可能質量(kg)7
1組(2本)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
付属品取り付け補助金具付、口出線(電源線)2本
質量(kg)1
仕上【カバー】鋼板白色仕上、【チェーン】鋼線亜鉛メッキ仕上
取付可能質量(kg)22
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

標識 チェーン吊り下げ
モノタロウ
¥469
税込¥516
耐久性に優れたエコユニボード製です。
仕様穴2ヵ所(Φ4mm)
材質エコユニボード
寸法(mm)150×400
取付方式穴上2
DNシリーズ
用途高天井用
質量(kg)0.9
種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプション
傾斜天井取付角度(°)0~45
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
付属品落下防止ワイヤー付(約700mm)
材質吊具:鋼板・サテンシルバー【チェーン】鋼・クロムメッキ【取付金具】鋼板・サテンシルバー
質量(kg)1.3
1台
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった
1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。
チェーンはメッキ付強力チェーンです。
チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。
寸法L(mm)1500
使用荷重(t)3
寸法A(mm)17
寸法B(mm)140
寸法C(mm)70
フックYF1.5
使用チェーンV7.1(メッキ付)
カップリングCT10/CT7
マスターリングML17
1本
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
4本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
材質スチール
質量(kg)8.71
タイプ4本吊り
内径(Φmm)マスターリンク:160×95
使用荷重(t)2.9
チェーン径(Φmm)6
有効長(m)1.5
1セット(1セット)
¥94,000
税込¥103,400
翌日出荷
2本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
材質スチール
質量(kg)3.56
タイプ2本吊り
内径(Φmm)マスターリンク:120×70
使用荷重(t)1.36
チェーン径(Φmm)5
有効長(m)1.5
1セット(1セット)
¥44,500
税込¥48,950
翌日出荷
2本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
材質スチール
質量(kg)4.24
タイプ2本吊り
内径(Φmm)マスターリンク:120×70
使用荷重(t)1.9
チェーン径(Φmm)6
有効長(m)1.5
1セット(1セット)
¥45,000
税込¥49,500
翌日出荷
こんなお得な商品も!

雑用チェーン スチール カットタイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
4本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
材質スチール
質量(kg)15.48
タイプ4本吊り
内径(Φmm)マスターリンク:170×105
使用荷重(t)5.2
チェーン径(Φmm)8
有効長(m)1.5
1セット(1セット)
¥128,200
税込¥141,020
翌日出荷
2本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
材質スチール
質量(kg)7.85
タイプ2本吊り
内径(Φmm)マスターリンク:160×95
使用荷重(t)3.4
チェーン径(Φmm)8
有効長(m)1.5
1セット(1セット)
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
ロープ径(Φmm)2.4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
40形反射竿付タイプに適合
材質(本体)鋼
色オフホワイト色
幅(mm)110
長さ(mm)500
質量(kg)0.8
再生紙使用マーク適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
適合NC-99(旧型),NC-99P(旧型)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
高天井ベースライトGTシリーズ
仕様一般屋内用
質量(kg)0.8
種類ボルト用
最大寸法(mm)幅192×55×全長513
取付金具鋼板(電気亜鉛メッキ)
チェーンステンレス
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
浮遊感覚のシンプルデザイン
ドーム型で見える範囲は360°どこからでも安定した映像が見られます。
用途室内専用
型式ドーム型
取付け方法チェーン吊り下げ
材質(ミラー)アクリル
材質(取付金具)アルミ(シルバー)
使用場所室内専用
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)0.5
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ