一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊下げ型ライティングダクトレール
材質(本体)アルミ
色オフホワイト色
幅(mm)39
長さ(mm)1000
高さ(mm)39
質量(kg)1.3
皮相電力(VA)600まで
取付可能質量(kg)5まで(片側に片寄らないこと)
取付方式容易に人が触れない場所(床上1.8m以上)
仕様プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント:取付不可
再生紙使用マーク適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
レール長さ(mm)1000
適合D30
許容荷重(kg)30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
木肌を生かした美しい木目とカーテンレールを引き立てるマットカラーが、インテリアに優しい彩りをはこびます。床や建具に合わせやすい10色の豊富なカラーラインナップ。豊富なデザインで選びやすい天然木のフィニアル(形や質感の違う12種類のフィニアルをご用意しています)
用途カーテンレールのひだがきれいに出るランナー。カーテンフックを引っ掛ける吊輪部分が自由に回転するので、カーテンのひだを正面に向けて美しく納められます。【セットの明細】・レール:1.2m×1本 ・フィニアル:2個・共通ランナー:10個 ・共通マグネットランナー(両開):1組 ・フリーストップ:2個 ・ワンタッチロングシングルブラケット:2個・取付ネジ
寸法(m)1.2
ビバーチェとファンティアのダブルタイプです。木肌を生かした美しい木目とカーテンレールを引き立てるマットカラーが、インテリアに優しい彩りをはこびます。床や建具に合わせやすい10色の豊富なカラーラインナップ。豊富なデザインで選びやすい天然木のフィニアル(形や質感の違う12種類のフィニアルをご用意しています)
用途カーテンレールのひだがきれいに出るランナー。カーテンフックを引っ掛ける吊輪部分が自由に回転するので、カーテンのひだを正面に向けて美しく納められます。【セットの明細】<ビバーチェ>・レール:1.2m×1本 ・フィニアル:2個・共通ランナー:10個 ・共通マグネットランナー(両開):1組 ・フリーストップ:2個 ・ワンタッチダブルブラケット:2個・取付ネジ。【セットの明細】<ファンティア>・レール:1.2m×1本 ・共通ランナー:10個 ・共通マグネットランナー(両開):1組 ・キャップストップ:2個
寸法(m)1.2
関連キーワード