適合機種CS551D、SD140D、SD180D
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
耐荷重(kg)5(フック1本あたり)
用途吊り下げの時に
材質ステンレス
トラスコ品番743-0493
1セット(5本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
商品を引っ掛けるだけで、キレイにディスプレー。什器サイドなど狭いスペースを有効活用できます。ヘッダー部分にもフックがあり、簡単に什器に取り付けることができます。穴の空いていない商品も挟んでディスプレーできるクリップ機能付き。
材質ポリプロピレン
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。
色(本体)オレンジ
連続耐荷重(kg)10
材質ナイロン66
特性耐候、耐油
8cmまでのベランダの手すりに利用できます。
材質ステンレス
サイズ小
寸法(cm)【取付部】8
アズワン品番64-3245-96
1セット(2個)
¥439
税込¥483
当日出荷
Φ50までのパイプに吊り下げられます。LWK-S-H型、LWK-SS-H型、LWK-SSS-H型に標準装備。
適合パイプ径(Φmm)~50
付属品吊り下げフック、取りけ用ツマミネジ一式、落下防止用ワイヤー
1セット
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
天板につけて吊り下げも対応できます。フック部はサビに強く丈夫なステレス製。お得な8個入りです。
用途リビング収納に。
材質支持部:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)30×20×40
タイプフック
取付け方法粘着テープ
耐荷重(g)500
1パック(8個)
¥429
税込¥472
当日出荷
デスククランプでしっかり固定できるフックです。
ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。
天板12mm~30mmまでに対応しています。
掛数(本)4
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×48×106
最大クランプ厚さ(mm)2.3
表面処理粉体塗装
サイズM
質量(g)約273
材質スチール
保証期間初期不良のみ
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
仕上生地
デスククランプでしっかり固定できるフックです。
ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。
天板12mm~30mmまでに対応しています。
掛数(本)6
耐荷重(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×48×106
最大クランプ厚さ(mm)2.3
表面処理粉体塗装
サイズL
質量(g)約350
材質スチール
保証期間初期不良のみ
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクト用吊り下げフック照明の位置を調節できますカラー:ブラック
色黒
耐荷重(kg)5まで
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
設置タイプのグラスラック。
丈夫なクローム製ボールを使用。
3箇所に固定ネジの穴があるので、しっかり設置できます。
レールタイプ1連
材質(台座)ステンレス、(吊り下げ部)ステンレス/クロームメッキ
対応幅(mm)(台座)85
品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
デスククランプでしっかり固定できるフックです。
ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。
天板12mm~30mmまでに対応しています。
掛数(本)2
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×103
最大クランプ厚さ(mm)2.3
表面処理粉体塗装
サイズS
質量(g)約115
材質スチール
保証期間初期不良のみ
洗濯の時など、小物掛けに
物干し竿の吊り下げ、高い場所への小物掛けに便利。
洗濯ハンガーの吊り下げに。 ロングタイプの大型S字フック。
観葉植物のハンギングにも。
ポリエチレンコーティング加工だからサビに強い。
2個入り。
耐荷重(kg)15まで
長さ(cm)50
開口幅(mm)フック:40
1個(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
フックで名札ケースや鍵などを付けれます。
着脱式の松葉ヒモ付き。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札や携帯電話などの吊り下げに。
材質ストラップ:再生PET
ストラップ幅(mm)10
ストラップ長さ(cm)90
名札ケースの紛失を防ぐフック式。
フレッシュなカラーでモチベーションUP!
付属品中紙付
サイズ名刺
ケース寸法(mm)103×79
材質(ケース)再生樹脂シート
中紙サイズ(mm)90×55
材質(ひも)再生樹脂
ひも長(cm)90
グリーン購入法適合
ケースソフトタイプ ヨコ名刺サイズ チャック付
ひも幅(cm)1
シンプルな形状で、しっかりケースをロックするフックパーツを新開発しました。
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
光沢感のある8mm幅の吊り下げひもを使用しているので、スタイリッシュな印象を与えます。
調節パーツ付きなので、お好みのひもの長さに調節できます。
衣服固定クリップ付きなので、簡単に衣服に固定することが可能です。
事故防止パーツ付き。
材質ひも:R-PET100%、フック:R-POM35%、事故防止パーツ・調節パーツ・接合パーツ:PP
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 268
ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札
チャック付きソフトケース
カードを3枚収容可能
脱落を防止するがっちりロックのフックパーツ(ケースの裏返りを防止する機構)
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
仕様長さ調節パーツ付、衣服固定クリップ付、事故防止パーツ付
種別名刺・IDカード用・チャック付
材質(ケース)R-EVA・PP、(プロテクター)R-PET、(ひも)R-PET、(フック)POM、(調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ)PC
サイズ名刺・IDカード
カードサイズ(mm)56×91
グリーン購入法適合
天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。
フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用
付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本
材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール
全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)
色ホワイト
許容荷重(kg)(目安)8/本
取扱説明書(1.5MB)
リング径(Φmm)約39
イージーフックタイプのストラップは安全パーツ・長さ調整パーツ付き。簡易フック形状になっているので胸ポケット等にかけて使うこともできます。名札ケースはソフトタイプで背面にチャック付。名札を落とさず、水やホコリから名札を守ります。再生率40%以上原料を使用しグリーン購入法適合商品です。
材質ケース 再生オレフィン ひも 再生PET パーツ再生POM・再生ABS・再生PC
サイズIDカード
寸法(幅W×高さH)(mm)【中紙】95×60
外寸(幅W×高さH)(mm)【ケース】103×78
ひも長(cm)約90
ひも幅(cm)約1
名札ケースの紛失を防ぐフック式。
フレッシュなカラーでモチベーションUP!
付属品中紙付
サイズ名刺
ケース寸法(mm)103×79
材質(ケース)再生樹脂シート
中紙サイズ(mm)90×55
材質(ひも)再生樹脂
ひも長(cm)90
グリーン購入法適合
ケースソフトタイプ ヨコ名刺サイズ チャック付
ひも幅(cm)1
パッケージハンガーやシートフックを棚前面に取り付けて商品を吊り下げます
材質スチール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×128×40
1個
¥429
税込¥472
6日以内出荷
ネット用で小物の吊り下げ陳列にピッタリなフックです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
メーカー商品コードS88235
1セット(10本)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
名札ケースが裏返らないダブルフック名札。
定番の名刺サイズ。
チャック付きで水やホコリが入らずカードの紛失を防ぐ。
材質(名札ケース)再生ポリオレフィン、(ひも)再生PET、(フック)再生POM、(安全装置/長さ調整)再生PP
サイズ名刺
タイプソフトタイプ・ヨコ名刺・チャック付
中紙サイズ(mm)90×55
外形寸法(幅W×高さH)(mm)103×79
ひも長(cm)約90
ひも幅(cm)約1
用途イベント、フリーマーケット、催事での商品陳列に使用できます。玄関での鍵の引っ掛け、ハサミや工具、帽子、お菓子などよく使う物を引っ掛け収納し取り出しやすく便利です。
トラスコ品番552-2065
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×400
縦(mm)400
横(mm)50
入数(個)50
1箱(50個)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。
材質スチール(SWRM)
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。
全長(mm)50.2
吊下荷重N(kgf)50(5)
倒れにくく、壁などに吊れて固定できる便利な10口タップ(OAタップ・電源タップ・延長コード・コンセント)。
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし
付属品固定用ねじ×3(予備1本含む)、取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
規格PSE適合
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッターほこりシャッター付き
フック壁掛け用フック
使用地区日本国内
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
マグネット×
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
Φ50までのパイプに吊り下げられます。
LWK-15H・LWK-10H型ニ標準装備です。
LWK-M(マグネットタイプ)・LWK-V(バイス付タイプにも複合で取り付け可能です。
仕様吊り下げフック付・取り付け用ツマミネジ一式付・落下防止用ワイヤー付属
トラスコ品番183-0306
質量(kg)0.6
アズワン品番64-4653-16
1台
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
外れ止め機構でしっかりロック。
従来と異なるカラーでセキュリティー性UP!
付属品中紙付
ケース寸法(mm)108×91
材質(ケース)再生樹脂シート
中紙サイズ(mm)97×69
材質(ひも)再生樹脂
ひも長(cm)90
グリーン購入法適合
ケースソフトタイプ ヨコ特大サイズ チャック付
ひも幅(cm)1
サイズの違う5つのポケットと、2つのフックが付いているウォールポケットです。オフホワイトのナチュラルなカラーは幅広いお部屋に馴染みます。お部屋のインテリアやオフィスの小物収納などに役立ちます。
用途インテリアや小物収納として
仕様ポケット(大)×1、ポケット(中)×2、ポケット(小)×2、フック×2
材質キャンバス生地
寸法(cm)54×34.5
ポケット【小】11.3cm【中】17cm【大】33.5cm
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ