重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。
吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。
本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m)【天秤】1
RoHS指令(10物質対応)対応
ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)
トラスコ品番813-0648
質量(kg)6
寸法L(mm)675
容量(t)1
寸法T(mm)100
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
楊程を有効に使用できる新しい設計です。
吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
仕様スパン位置/500mm・1000mm
トラスコ品番381-2812
材質特殊鋼
質量(kg)16
寸法H(mm)137
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。
仕様スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付
材質特殊鋼
長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。
吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。
質量(kg)20
容量(kg)2000
位置調整範囲(mm)450・500・550・600・650・700・750・800
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
仕様(スパン位置)1000・1500mm
トラスコ品番460-1858
材質特殊鋼
質量(kg)38
寸法H(mm)137
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
仕様(スパン位置)500・1000mm
トラスコ品番381-2821
材質特殊鋼
質量(kg)28
寸法H(mm)175
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌日出荷
安全とバランスよい吊り上げ作業のための専用天秤。
長さ(mm)(スパン)2000
質量(kg)7.2
基本使用荷重(t)0.6
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
重量バランスが悪いパレットも安定して吊り上げることができます。四角枠にパレットバーを差し込むので外れません。上面にネジ穴を設けており、ボルトをネジ締めすることでパレットバーに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節出来ます。
用途パレットの吊り上げに。
トラスコ品番217-3482
幅(mm)25
質量(kg)10
ボルト(mm)M10
1セット
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
仕様(スパン位置)1500・2000mm
トラスコ品番460-1866
材質特殊鋼
質量(kg)62
寸法H(mm)175
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
【安全・確実】木製パレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)。本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅100mmで従来比2倍の安定性を実現。パレットサイズやセンターのケタに応じて間隔調整も可能です。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。木製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。
セット内容ハングバー2本 +間隔治具2組
質量(kg)バー1本:7、間隔治具1組:6.5
最大使用荷重(t)1.5
総質量(kg)セット:27
1式
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
角パイプを使用する事で軽量化を図り、作業効率がアップしました。1400mm(吊りピッチ)とコンパクト設計で運搬もスムーズにおこなえます。使用荷重にあわせシャックルが標準装備されているので選定にも困りません。また、下部シャックルはバウ型を採用した事により2点吊り、4点吊りにも対応可能です。スリングの干渉を防ぎます。天秤前面の銘板にメーカー名、使用荷重・ロットNo.を記載しています。製造年月の管理・確認また点検・修理の際にも、ご確認いただけます。
用途長尺物や特殊な形状の吊り荷用。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

エンジンハンガー ハンガーフック付き
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
吊り角度の微調整に!
耐荷重(kg)2000
質量(kg)5.4
寸法(幅W×高さH)(mm)550×220
チェーン長(mm)815×2本
1台
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
用途1台で様々なサイズの荷に使用出来ます 。0.8m~1.3m(0.1m刻み)で吊り間隔の調整が可能です
仕様吊り間隔:0.8~1.3(m)
セット内容マスターリンク×1、カップリンク×6、LSフック×2、チェーン×2、シャックル×4
質量(kg)34
使用荷重(t)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

エンジンハンガー ハンガーフック付き
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
エンジン脱着時に角度を調整できます。エンジンクレーンと組み合わせてご使用下さい。
用途エンジンの脱着
耐荷重(kg)680
質量(kg)5.5
チェーン長(mm)280
チェーン間隔(mm)300
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
エンジン吊り上げ時、エンジン脱着時に吊った状態でエンジンを傾ける事が出来ます。
お手持ちの工具でお好みの角度にエンジンの角度を変えれるので、作業効率がアップします。
用途エンジンの脱着時に
耐荷重(kg)680
質量(kg)5.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×60×260
チェーン長(mm)335
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.7MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。
スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。
吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。
パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。
遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付)
片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。
パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。
吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
パレットツール天びんPNT15と合わせてご利用下さい
用途パレットの吊り上げに。
パレットツールに吊り天びんPTZ15を併せて使用することで効率的且つ安全に大きな積み荷や網パレットを吊り上げる事ができます。パレットツールだけでなく、通常の吊り天びんとして長尺物の吊り上げも可能です(使用荷重1.5t)
セット内容吊り天びん1.5t、バウシャックルBC16×2個
最大使用荷重(t)1.5
1台
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
関連キーワード