本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。
吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。
吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。
丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品
材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH
質量(g)610
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。
吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。
吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。
丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品
材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH
質量(g)710
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
鉄骨にチェーンをつなぐためのクランプです。
材質スチール
トラスコ品番761-1366
質量(g)600
規格(社)仮設工業会認定品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
世界初の座彫り機能付き押しネジを組み込み脱落等を防ぎ安心・安全が図れます。
クランプ本体は、オールS45C製で強靭、機能的な形状、品質も安定しています。
用途座彫り機能付きチェーン吊り用
高耐久性オールステンレス製(SUS304)。
一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。
袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。
施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
適合つかみ幅(mm)3~30
ボルト平径(mm)21
材質鉄(本体:ドブメッキ、アイボルト(ユニクロ))
質量(g)740
寸法L(mm)50
寸法d(mm)10
寸法t(mm)7
寸法B(mm)60.5
寸法D1(mm)66
寸法D2(mm)70
寸法W(mm)41
寸法H1(mm)82
寸法H2(mm)55
寸法H3(mm)30
寸法H4(mm)41
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。
チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。
ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。
広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印)
フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。
安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。
取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。
2個の吊り穴で全方向の作業ができます。
Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。
業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
生産物賠償責任保険付で安心です。
取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。
材質・製造工程は万全を期しています。
全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。
仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
幅(mm)(ロープ通し幅)20
タイプ6H型・安全ネット吊用(固定式)
仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)0~40
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
安全率5倍以上の強靱なチェーンです。
標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。
材質特殊合金鋼
仕上防錆処理
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。
球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。
ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。
多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。
スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。
締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。
特殊合金鋼製鍛造本体。
特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。
寸法P(mm)150
材質鍛造鋼
エスコ品番EA948T-1
質量(kg)0.73
本体寸法(mm)110×90
クランプ寸法(mm)約30
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
鉄骨に安全ネットを固定するためのクランプです。
用途キャッチネット37水平ネット用
材質スチール
トラスコ品番761-1242
質量(g)720
主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。
構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。
ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様リング付きクランプ
長さ(mm)約90
幅(mm)47
高さ(mm)約105
質量(g)340
適合パイプ単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
夜間の高速道路での塗装工事等で騒音を減らします。吊りチェーンクランプ・アイプレートにワンタッチ装着。クランプとチェーンの角当りによるチェーン変形がありません。チェーン回収後のカラミ大幅減少。外れ止め金具付で安全。従来のフック同様チェーンリンクの内掛けもできます。
型式KO型
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄骨にチェーンをつなぐためのクランプです。
材質スチール
トラスコ品番761-1358
厚さ(mm)(つかみ)100
質量(g)1500
規格(社)仮設工業会認定品
1ケース(10個)
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
世界初の座彫り(SPOT FACING)機能付き押しネジ(ミーリングドリルポイント)を採用、H鋼にガッチリ食い込み脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。
クランプ本体は、オールS45C製で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。
用途足場吊りチェーンクランプ。道路、高架橋、橋梁、高架(高速)道路工事等の点検・改修工事に、工場の高い天井改修に、耐震補強工事に、素早く安全確実に足場吊りチェーンを施工可能。
タイプ鋼桁ウェブ用
チェーン先端からさらに他の吊り具に接続できるシャックル付金具です。クランプ等吊り具の接続に最適です。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
床スタンドは三脚に取付け可能なマルチ床スタンドです。
ハンガーで掛ける(落下防止ワイヤー&カラビナフック付)、クランプで固定、アイボルトでの吊下げ(チェーン別売)が可能です。
トラスコ品番161-8940
幅(mm)381
全長(mm)543
質量(kg)7.4
タイプ床スタンド
奥行(mm)312
電源(V)100
色温度(K)5000
照度(Lx)7460
寿命60000
ライン照射角(°)180
アズワン品番64-5061-56
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
フロートの周囲にバンパを取り付けたシンプルな球状構造です。
配管や槽壁への衝撃にも耐える強靭な構造です。
スカムの多い汚水にも使用でき、浮遊物にもトラブルなく動作します。
電気的特性に余裕のあるスイッチを採用しており、電気的なトラブルの心配がありません。
自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。
a接点・b接点を任意に選択できます。
用途スカムや浮遊物の多い場所でのポンプの自動運転用、増水・渇水警報用
材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:VCT・F3心×0.75mm2、ケーブルホルダ:ABS樹脂、ボルト・ナット:SUS304、吊りチェーン:SUS316、フロート本体:ABS樹脂、リングバンパ:ABS樹脂
質量(g)1087(フロート単体)
使用温度範囲(℃)0~50
接点c接点
定格出力容量(VA)50
心数×断面積(mm2)3×0.75
接点機構マイクロスイッチ
最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)
液温(℃)0~50
仕上外径(Φmm)7.6
耐水圧(kPa)98
関連キーワード