今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ2本吊り
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。
仕様スイベル付ラッチロック式
材質特殊合金鋼
寸法D(mm)47
寸法C(mm)105
仕上焼付塗装
エスコ品番EA987NE-2
材質特殊合金鋼
質量(kg)5.0
種類フック
寸法L(mm)318
使用荷重(t)2
寸法d(mm)32
寸法L1(mm)70
寸法S(mm)150
寸法B(mm)104
寸法S1(mm)214
1個
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。
全長(mm)50.2
吊下荷重N(kgf)50(5)
頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷を保護します。
安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬作業に。
材質特殊鋼
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
鳩除けネット、カラス除けネット。
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ミリネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製なので耐食性に優れている、重量用の吊りフックです。
材質ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
エスコ品番EA987NE-0.5
材質特殊合金鋼
質量(kg)0.7
種類フック
寸法L(mm)158
使用荷重(t)0.5
寸法d(mm)16
寸法L1(mm)35
寸法S(mm)75
寸法B(mm)52
寸法S1(mm)107
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています
用途床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質ステンレス(SUS304)
寸法B(mm)30
寸法T(mm)2
寸法A(Φmm)22
耐食性に優れたステンレスを使用しています。ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄
寸法T(mm)2
ライティングダクト用吊りフック
耐荷重(kg)5
本体寸法(mm)130×60×23
本体質量(g)12
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
配線ダクトからディスプレイ・POPなどを吊り下げる場合に使用します。
吊下荷重N(kgf)50(5)まで
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
付属品ねじ付座金
トラスコ品番178-4069
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)217
ねじ径M-10
寸法L1(mm)187
寸法A(mm)22
寸法S(mm)17
寸法D(mm)9
寸法B(mm)30
寸法T(mm)2
寸法W(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.74
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
工具を吊るのに便利です。フック部のみでかよい綱のフックとしても使用できます。安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げ
ロック機能なし
材質スチール
用途ファクトライン20から作業標準書や工程表などを吊り下げる場合に使用します。
トラスコ品番818-5362
質量(kg)0.01
色クリームグレイ
1個
¥299
税込¥329
翌日出荷
エスコ品番EA987NE-1
材質特殊合金鋼
質量(kg)1.8
種類フック
寸法L(mm)219
使用荷重(t)1
寸法d(mm)22
寸法L1(mm)45
寸法S(mm)105
寸法B(mm)68
寸法S1(mm)149
1個
¥28,800
税込¥31,680
翌日出荷
エスコ品番EA987NJ-1.5
全長(mm)364
質量(kg)6.6
種類フック
使用荷重(t)1.5
爪長さ(mm)50
1個
¥53,700
税込¥59,070
翌日出荷
安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げ
ロック機能なし
材質スチール
1個
¥208
税込¥229
当日出荷
用途軽量用
適合ケーブルカッシャー(10~400型、500・550型)
材質ポリカーボネート
適合レールアルミレール、内走行用アルミレール
許容静荷重49N(5kgf)
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
エスコ品番EA987GM-3
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(g)1800
種類フック
寸法A(mm)28
寸法F(mm)30
寸法D(mm)61
寸法E(mm)187
寸法B(mm)126
寸法C(mm)30
寸法M(mm)20
寸法G(mm)61
1個
¥46,600
税込¥51,260
翌日出荷
エスコ品番EA987GM-1
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(g)400
種類フック
寸法A(mm)13
寸法F(mm)18
寸法D(mm)40
寸法E(mm)116
寸法B(mm)75
寸法C(mm)18
寸法M(mm)12
寸法G(mm)41
1個
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
エスコ品番EA987GM-4
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(g)3400
種類フック
寸法A(mm)36
寸法F(mm)36
寸法D(mm)78
寸法E(mm)227
寸法B(mm)150
寸法C(mm)35
寸法M(mm)24
寸法G(mm)77
1個
¥66,100
税込¥72,710
翌日出荷
エスコ品番EA987GM-2
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(g)800
種類フック
寸法A(mm)20
寸法F(mm)25
寸法D(mm)46
寸法E(mm)147
寸法B(mm)97
寸法C(mm)25
寸法M(mm)16
寸法G(mm)50
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌日出荷
S字型の吊金具です。
材質ステンレス(SUS304)/鉄
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの中でコスト、便利、強度の3点でお客様に納得いただける最高地点まで高めたパフォーマンスを持った鉄板吊具(1式)です。
フックの開閉部はより強化されていて、タフな使用で鉄板吊の枠を超えたオールラウンダーチェーン吊具です。
チェーン本数1本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ