「吊りフック ダクト」の検索結果
ライティングダクト用吊り下げフック照明の位置を調節できますカラー:ブラック
色黒
耐荷重(kg)5まで
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
配線ダクトからディスプレイ・POPなどを吊り下げる場合に使用します。
吊下荷重N(kgf)50(5)まで
用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。
全長(mm)50.2
吊下荷重N(kgf)50(5)
ライティングダクト用吊りフック
耐荷重(kg)5
本体寸法(mm)130×60×23
本体質量(g)12
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
天井付レール専用のフックです。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)10
仕上真鍮ニッケルメッキ
取付け方法キャップを取り付ける前に、フックをレールに差し込むだけです。(額を取りはずせば簡単にレールを左右自在にスライドできます。)
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
天井にマッチするプラフック!
クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途天井専用
耐荷重(kg)3
材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色ホワイト
1パック(2個)
¥469
税込¥516
当日出荷
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用)
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
許容荷重(kg)30
材質(本体)真鍮(フック)SUS304
適合機種CS551D、SD140D、SD180D
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。
色(本体)オレンジ
連続耐荷重(kg)10
材質ナイロン66
特性耐候、耐油
用途吊り下げの時に
材質ステンレス
トラスコ品番743-0493
1セット(5本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
驚異的な耐久性!ショアジグ・SLJ・マダイ・青物対応 SEASON専用のスティックスイベル採用により、従来のボールスイベルに比べ耐久性が高く、サイズの大きなスプリットリングも容易に装着可能で強力な引きにも対応します。
仕様●サイズ:TNパワースプーン#4/0●サイズ:L
質量(g/パック)4.8
入数(本)2
驚異的な耐久性!ショアジグ・SLJ・マダイ・青物対応 SEASON専用のスティックスイベル採用により、従来のボールスイベルに比べ耐久性が高く、サイズの大きなスプリットリングも容易に装着可能で強力な引きにも対応します。
仕様●サイズ:TNパワースプーン#2/0●サイズ:M
質量(g/パック)3
入数(本)2
驚異的な耐久性!ショアジグ・SLJ・マダイ・青物対応 SEASON専用のスティックスイベル採用により、従来のボールスイベルに比べ耐久性が高く、サイズの大きなスプリットリングも容易に装着可能で強力な引きにも対応します。
仕様●サイズ:TNパワースプーン#1●サイズ:S
質量(g/パック)2.5
入数(本)2
Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブル
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:フック●幅:22 mm●高さ:62mm●寸法:22 x 62mm●シリーズ:KBB●コード番号:219-8869
アズワン品番65-7460-75
1袋(10個)
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
ダクト本体からディスプレイ・POP等を吊り下げる場合にご使用いただけます。ダクト本体へフックを簡単に取付。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)12
材質(フック)SWRH(Φ3)
吊下荷重(kg)~5
関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:650~伸長時:1000
タイプ補助ロープ
フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25
ロープ仕様伸縮式
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700
タイプ兼用
フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第1種
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700
タイプ兼用
フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第1種
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700
タイプ兼用
フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第1種
お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
耐荷重(kg)5(フック1本あたり)
伸縮性にすぐれ接続も簡単。しかも丈夫。両端には吊り下げに便利なフック付き。
用途可搬式集塵機の特別付属品
寸法(mm×m)Φ130×5
関連資料(2.95MB)
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
A環接続式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式
製品重量470g
軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード
適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプのランヤード
最大使用質量(kg)100以下
ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.57)
1本
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。
用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ)
取付高(mm)1000以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28)
取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています)
芯材アルミ
材質(表面)エラストマー
材質(ブラケット)アルミ
最大荷重(kg)10
ダクトからディスプレイ・POP等を吊下げる場合に使用。
寸法(mm)28×47.5
材質(本体)ABS
材質(フック)SWRH(Φ3)
吊下荷重(kg)5まで
蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ
色黒
タイプフルハーネス型
種類伸縮式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
使わない時に簡単に外せる、着脱式補助ロープ
取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式
着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。
製品重量490g
軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード
適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード
最大使用質量(kg)100以下
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時0.54)
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:650~伸長時:1000
タイプ補助ロープ
フック口開き(mm)(構造物側)60
ロープ仕様伸縮式
吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。
差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
解除も簡単にできます。
適合MDBP-8
使用温度(℃)60迄
適合ダクトΦ30mm以上
許容静荷重(N[kgf])20(2)
1セット(10個)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。
フック口開き(mm)65
胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣スチールフックを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第1種
蛇腹ダブルランヤード、軽量フック採用
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
材質蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール
色黒
質量(g)1230
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100以下
アズワン品番65-1966-64
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプダブル
自由落下距離(m)最大:2.3
1本
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。
フック口開き(mm)65
胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
蛇腹シングルランヤード、軽量フック採用
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
材質蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール
色黒
質量(g)780
タイプフルハーネス型用
落下距離(m)4.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100以下
アズワン品番65-1966-63
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:2.3
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第1種
第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け巻取式リコアランヤードです。構造物側 剣総アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第1種
1
2
3
4
次へ