46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式) スーパーツール 動画あり
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。 仕様スイベル付ラッチロック式 材質特殊合金鋼 寸法D(mm)47 寸法C(mm)105 仕上焼付塗装
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1セット
389 税込428
当日出荷

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
1組
11,900 税込13,090
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファッションに合わせやすいツートンカラーの名札です。外れ止め機構で、名札ケースをしっかりロックしています。名札用ケースは高級感のあるレザー調で、名刺等のストックができる2ポケットタイプです。ひもは安全装置、長さ調整付です。
材質ケース:樹脂シート/ひも:再生樹脂 サイズ名刺 寸法(長さL×幅W)(mm)(ストラップ)900×10 中紙サイズ(mm)90×55 グリーン購入法適合 表示寸法(mm)86×49
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファッションに合わせやすいツートンカラーの名札です。外れ止め機構で、名札ケースをしっかりロックしています。名札用ケースは高級感のあるレザー調で、名刺等のストックができる2ポケットタイプです。ひもは安全装置、長さ調整付です。
材質ケース:樹脂シート/ひも:再生樹脂 ひも:クールグレー/ケース:黒 サイズ名刺 寸法(長さL×幅W)(mm)(ストラップ)900×10 中紙サイズ(mm)90×55 グリーン購入法適合 表示寸法(mm)86×49
1枚
499 税込549
当日出荷

オープン工業吊り下げ名札 フック式 ヨコ特大
エコ商品
外れ止め機構でしっかりロック。 従来と異なるカラーでセキュリティー性UP!
付属品中紙付 ケース寸法(mm)108×91 材質(ケース)再生樹脂シート 中紙サイズ(mm)97×69 材質(ひも)再生樹脂 ひも長(cm)90 グリーン購入法適合 ケースソフトタイプ ヨコ特大サイズ チャック付 ひも幅(cm)1
1袋(10枚)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 セット内容ベルトスリング×4本、フック(外れ止め付き)×4個、アロイメインリンク×1個(組み付け済) 材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼 オレンジ ベルト幅(mm)25 寸法H(mm)重量フック:20 使用荷重(t)3(最大) 基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58 寸法A(mm)重量フック:108、マスターリンク:145 寸法F(mm)重量フック:40 使用温度(℃)100度以下 寸法D(mm)重量フック:13、マスターリンク:21 寸法E(mm)重量フック:32 寸法B(mm)マスターリンク:75 寸法C(mm)重量フック:25、マスターリンク:17 アイ部幅(mm)30 寸法I(mm)重量フック:26 寸法G(mm)重量フック:44 最大使用荷重(t)3 ベルト寸法(mm)幅25×厚さ8 チェーン本数4本吊 アイの長さ(mm)85 縫製部の長さ(mm)200 アイの厚さ(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A'(mm)重量フック:147 色(フック)オレンジ 寸法E'(mm)重量フック:25
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)工具吊りフック ベルト用
二重外れ止め装置付
用途主に配電・送電工事をする作業者の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるためのフックとして使用します。 トラスコ品番662-8492 材質スチール 質量(kg)【つり下げ】50以下 適合ベルト幅(mm)45
1個(1本)
6,498 税込7,148
12日以内出荷

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 セット内容ベルトスリング×2本、フック(外れ止め付き)×2個、アロイメインリンク1個(組み付け済) 材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼 オレンジ 寸法H(mm)重量フック:26 基本使用荷重(t)吊り角度60°時 2.58 寸法A(mm)重量フック:135、マスターリンク:145 寸法F(mm)重量フック:45 使用温度(℃)100度以下 寸法D(mm)重量フック:16、マスターリンク:21 寸法E(mm)重量フック:36 寸法B(mm)マスターリンク:75 寸法C(mm)重量フック:35、マスターリンク:17 アイ部幅(mm)30 寸法I(mm)重量フック:33 寸法G(mm)重量フック:51 最大使用荷重(t)3 ベルト寸法(mm)幅50×厚さ8 アイの長さ(mm)125 縫製部の長さ(mm)240 アイの厚さ(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 色(フック)オレンジ 寸法E'(mm)重量フック:29
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック PXB-GR05-111型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼) 質量(g)48 種類標準 奥行(mm)50.5 取付け方法壁付け 材質(フック)シリコーンゴム(Q) 付加機能なし 耐荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国元商会KSミエルカⅠ
足場吊りチェーンフック用の外れ止めカバー 現場での「安全の見える化」向上へ、視認性の良さを追求した蛍光オレンジを採用。目視での安全確認を容易にしました。 2段階にかかるロック機構で、作業中に接触しても外れてしまうことはありません。作業手袋のままでも取り付け・取り外しがスムーズにできます。 仮設工業会認定品足場吊りチェーン全ての標準型フックにしっかりとフィット。背中にあけた開口で、差し込み具合を目視確認できます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-130044-A
オレンジ
1セット(100個)
47,980 税込52,778
3日以内出荷

用途保育園、幼稚園など 質量(g)90.5 材質(フック)シリコーンゴム(Q) 奥行(mm)49.9 取付け方法壁付け 種類多連 耐荷重(N)100 付加機能なし 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼) 仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フック PXB-GR05-211型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
用途保育園、幼稚園 質量(g)78 材質(フック)シリコーンゴム(Q) 奥行(mm)63.1 取付け方法壁付け 種類帽子掛 耐荷重(N)100 付加機能なし 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼) 仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途保育園、幼稚園など 仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼) 適合本体PXB-GR05-212 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼) 適合本体PXB-GR05-111 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途保育園、幼稚園 仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼) 適合本体PXB-GR05-211 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

象印チェンブロックスリングフック YPシリーズ
外れ止め付きフックです、スタンダードなフックとして
仕様●寸法(mm)p:221●寸法(mm)t:45●適合チェン線径(mm):20.0●寸法(mm)a:60●寸法(mm)b:28●寸法(mm)m:50●寸法(mm)m':58●寸法(mm)n:82●寸法(mm)s:52●自重(kg):5.7●破断荷重(kN):500●材質/仕上:スチール●コード番号:134-7508 アズワン品番67-9184-38
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

象印チェンブロックロッキングフック YCシリーズ
外れ止めが無くより安全な作業が可能です、ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
1個
589 税込648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)